カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(35)
    • スピーカーフォン/会議システム(12)
    • WEBカメラ(19)
    • その他PC関連ケーブル(2)
  • 家電(7)
    • スピーカー(2)
    • ヘッドホン/イヤホン/マイク(4)
  • 電気材料(34)
  • 制御機器(10)
  • 学童・教育用品(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 機構部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emeet」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EMEET OfficeCore M2 Max Black EMEETEMEET OfficeCore M2 Max BlackEMEET
29,980税込32,978
1個
欠品中
M2Maxプロフェッショナルスピーカーフォン
仕様【スピーカーフォン_対応人数】最大15人までブラックインターフェースUSB・Bluetooth
EMEET OfficeCore M220 Lite EMEETEMEET OfficeCore M220 LiteEMEET
27,180税込29,898
1台
翌日出荷
【連結ケーブル付属:スピーカーフォン】スピーカーフォン「M2:2台」、連結ケーブル「DC200:1点」セット品EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載単品使用で最大10人、連結使用で最大16人まで集音距離拡大が可能接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX
EMEET OfficeCore M3 EMEETEMEET OfficeCore M3EMEET
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
【最大18時間使用可能:スピーカーフォン 最大12人】EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 音声復元能力が強くクリアで臨場感あふれる音声を体験可能 接続方法:USBケーブル、USBアダプタ、Bluetooth、AUX 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結、また「E410101」にも連結可能2022年レッドドット・デザイン・アワード受賞
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
EMEET OfficeCore Luna Black EMEETEMEET OfficeCore Luna BlackEMEET(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
【標準モデル:スピーカーフォン(ブラック)】EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 「オートゲインコントロール」搭載:発言者を自動検知し発言内容を明確に発信 接続方法:USBケーブル、USBアダプタ、Bluetooth、AUX 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結可能 スピーカーフォン 最大8人 ブラック
EMEET OfficeCore Luna Plus EMEETEMEET OfficeCore Luna PlusEMEET
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷
【LUNA改良モデル:スピーカーフォン】8個の無指向性マイクと強化されたノイズキャンセリング、最新のVoiceIA機能を兼ね備えたパワーアップモデル 最大10人 接続方法:USBケーブル/USBアダプタ/Bluetooth 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台まで連結可能
用途中規模ルーム、ボードルームでの会議
EMEET OfficeCore M2 Black EMEETEMEET OfficeCore M2 BlackEMEET
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
【シンプルなタッチパネル式:スピーカーフォン(ブラック) 最大10人】EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 「オートゲインコントロール」搭載:発言者を自動検知し発言内容を明確に発信 接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結可能 本体2台と連結ケーブルセット品はこちら「型番:M220LITE」
仕様信号雑音比:>75dB (SNR)、接続デバイス:有線1台、Bluetooth経由1台、推奨される用途:ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク付属品EMEET OfficeCore M2、ユーザーマニュアル、USB-Cケーブル(1m)、3.5mmオーディオケーブル、USBドングルA200、安全ガイド、キャリーバッグ適合マイクアレイ:4つの全指向性マイクアレイ、集音範囲:最大で12ft質量(g)290タイプバッテリー:リチウムイオン、マイク:マイク周波数応答:100Hz~8kHz(±3dB)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×125×35接続方法USB-Cケーブル、Bluetooth、AUX入出力、USBアダプター人数会議:最大10人対応プラットフォーム:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skypeなど、マイク技術:音声追尾リングライト、360°音声ピックアップ、全二重、ノイズキャンセリング、音声強調周波数応答:20Hz~20kHz(±3dB)保証期間2年USBケーブル(m)USB-C to A(1バッテリー容量(mAh)2600OSWindows 7、8、10以降、Mac OS 10.10以降BluetoothBluetooth 4.2、範囲:10m(33ft)、プロファイル:A2DP、AVRCP、HFRプロファイル、SBCコーデック音声出力最大:85dB@0.5m入力電力(W)最大:3対応ソフトウェアEMEETLINK
EMEET SmartCam C960 Black EMEETEMEET SmartCam C960 BlackEMEET
3,598税込3,958
1個
当日出荷
1080P HD 200万画素パソコンカメラ。WEBカメラ 1080P HD高画質。
ブラック角度(°)【WEBカメラ_広角】90インターフェースUSB画素数200万画素
EMEET Daisy Chain Cable 3m DC200 EMEETEMEET Daisy Chain Cable 3m DC200EMEET
4,598税込5,058
1台
8日以内出荷
【集音範囲拡大:2台連結ケーブル】EMEET製品専用 対象機種:スピーカフォン(Luna・LunaLite・M2・M2MAX・E1101・E1109・E1107・E1103) 2台連結可能 360度カメラ(E4101・E4102・E4305)とスピーカーフォン(E1101、E1103、E1107)との連結にも使用可能 ケーブル長さ:3m
RoHS指令(10物質対応)対応
EMEET Daisy Chain Cable 5m E5254 EMEETEMEET Daisy Chain Cable 5m E5254EMEET
7,598税込8,358
1台
8日以内出荷
【集音範囲拡大:2台連結ケーブル】EMEET製品専用 対象機種:スピーカフォン(Luna・M2・M2MAX・E1101・E1109・E1107・E1103) 2台連結可能 360度カメラ(E4101・E4102・E4305)とスピーカーフォン(E1101、E1103、E1107)との連結にも使用可能 ケーブル長さ:5m
ケーブル長(m)5
EMEET SmartCam Nova EMEETEMEET SmartCam NovaEMEET
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
ビデオ通話およびWeb会議用のHD USBカメラ。WEBカメラ 1080P HD高画質。
ブラック角度(°)【WEBカメラ_広角】96インターフェースUSB画素数200万画素
EMEET AirFlow ワイヤレスオープンイヤー型イヤホン E2053 黒 EMEETEMEET AirFlow ワイヤレスオープンイヤー型イヤホン E2053 黒EMEET
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
快適なオープンイヤー型デザイン 2 つの内蔵全方向性マイクと取り外し可能なマイクブーム VoiceCoreアルゴリズムによるデュアルチャンネルのノイズキャンセリング 8.5g超軽量、1.0mmチタンワイヤー フル充電で8時間の再生時間(通話最大4時間)、充電ケース併用で40時間利用可能 充電ケースにはUVライト搭載で大腸菌や黄色ブドウ球菌など一般的な細菌の約99.9%の除菌効果 柔らかくて肌に優しいシリコン素材 IPX5防水性能 専用アプリEMEET TUNE(iOS・Android)でEQ調整・聴覚保護・ファームウェア更新 屋内外での使用
EMEET Meeting Capsule Pro EMEETEMEET Meeting Capsule ProEMEET
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
【360度WEBカメラ】2つの撮影モード搭載(通話モード/音楽モード)AI追尾技術によりで発言者を瞬時に検知、スムーズ且つ綺麗に会議を展開。互換性有り:Zoom/Skype/Microsoft teams/Google Meet/Cisco Webex等
RoHS指令(10物質対応)対応
EMEET Meeting Capsule Pro Room KIT EMEETEMEET Meeting Capsule Pro Room KITEMEET
110,800税込121,880
1台
翌日出荷
【本体&別体カメラ&三脚セット:360度WEBカメラ】2つの撮影モード搭載(通話モード/音楽モード)別体カメラ(MCX)を自由に配置することであらゆる角度から撮影可能。AI追尾技術によりで発言者を瞬時に検知、スムーズ且つ綺麗に会議を展開。互換性有り:Zoom/Skype/Microsoft teams/Google Meet/Cisco Webex等
EMEET SmartCam S600 EMEETEMEET SmartCam S600EMEET
9,398税込10,338
1台
翌日出荷
※24/06/01より新仕様となります。【800万画素:WEBカメラ】最大解像度(4K/30FPS) 広角73° 従来(200万画素)に対し「S600」は800万画素と超高画質。自動調光/自動フォーカス搭載で瞬時にピントを合わせることが可能。本体一体型プライバシーカバー機能付き。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、YouTube、Facebook、Skype等
Jabra SPEAK510 MS JabraJabra SPEAK510 MSJabra(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。付属品ソフトポーチブラック質量(g)195インターフェースUSBまたはBluetooth保証期間2年アズワン品番64-3711-39関連資料Jabra SPEAK510 データシート(1.26MB)無線無線最大利用範囲/30m周波数帯域(GHz)無線通信/2.4通話時間(時間)最大連続/15
EMEET OfficeCore M0 Plus EMEETEMEET OfficeCore M0 PlusEMEET
7,898税込8,688
1台
8日以内出荷
【M0モデル改良版:スピーカーフォン】小型軽量を維持し機能パワーアップモデル 最大8人 従来のM0モデルを改良し「バッテリー搭載」「ワイヤレス接続/連結接続が可能」へ 最新機能「VoiceIA」搭載によりノイズ/エコーを効果的に除去 接続方法:USBケーブル、Bluetooth 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台まで連結可(可能品:E1103/E4101/E1101)
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
EMEET PIXY E3138 Black 4K EMEETEMEET PIXY E3138 Black 4KEMEET
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
【世界初・AIデュアルカメラ】4K UHD(30fps)対応の高性能イメージングカメラ + AIアシストカメラデュアルカメラにより立体的な認識・トラッキング性能を実現背景が複雑でも人物や物体を0.2秒で高速フォーカス 超高速オートフォーカス(BlinkFocus)すべての画素がフォーカスに使われる全画素位相差検出、暗所や高速移動時でも安定したピント合わせが可能 AIによる顔認識・露出最適化。顔の輪郭を検出して、肌色や明暗のバランスを自動調整。逆光環境でも自然な映りをキープ AI自動追尾 + ジェスチャー操作。被写体をフレーム中心に保つインテリジェント追尾機能。手のひらを2秒静止 → 自動追尾のオン/オフ切替が可能 高性能オーディオ機能。ノイズキャンセリングモード:定常/突発ノイズを同時に抑制。ライブモード:空調などの背景ノイズも自動除去。オートゲイン調整で音量のばらつきも補正。EMEET Studio対応。AI原稿支援、PTZ(パン・チルト・ズーム)制御、画像補正、マルチカメラ操作など可能 外部AI(ChatGPT/Claude/Geminiなど)と連携し動画制作をAIが支援
EMEET SmartCam C980 Pro Black EMEETEMEET SmartCam C980 Pro BlackEMEET
8,798税込9,678
1台
翌日出荷
【1台3役:WEBカメラ(ブラック)】最大解像度:1080P/30fp、有効画素数:200万画素にてクリアな映像を再現。カメラ/マイク/スピーカーを搭載し、1台でスムーズかつ最適な会議を実現。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等 WEBカメラ 広角98° スピーカーマイク搭載
用途ビデオ会議、ビジネス用途、ヘルスケア、教育
EMEET SmartCam C60E 4K Black EMEETEMEET SmartCam C60E 4K BlackEMEET
6,798税込7,478
1台
翌日出荷
【4Kモデル:小型WEBカメラ 4K】最大解像度:4K@30FPS、1080P@60FPS 視野角:73 ° 自動フォーカスのためブレを解消し、ノイズキャンセリング搭載マイクにて雑音を除去。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等
EMEET SmartCam S600L リングライト付 EMEETEMEET SmartCam S600L リングライト付EMEET
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
【リングライト付き/4K:WEBカメラ】明るさ調整可能なリングライト機能付き。状況に合わせた光調整が出来、見せたいものを明るく鮮明に撮影可能。最大解像度(4K/30FPS) 広角73°自動調光/自動フォーカス搭載で瞬時にピントを合わせることが可能。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、YouTube、Facebook、Skype等
EMEET OfficeCore M1A EMEETEMEET OfficeCore M1AEMEET
5,998税込6,598
1台
8日以内出荷
【Zoom認証:スピーカーフォン 最大8人】高品質通話を保証する「ZoomMTG」公式認証取得 EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 USBケーブルを接続するだけで瞬時にセット完了
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム
EMEET GeniusCall HS50 EMEETEMEET GeniusCall HS50EMEET
3,500税込3,850
1台
7日以内出荷
【有線軽量モデル:ヘッドセット】ENCノイズキャンセリング・マイクにより、周囲の雑音を最小限に抑え、クリアな通話が可能。調節可能なヘッドバンドとイヤーパッドの10°調節角度により、ほとんどの頭のサイズにフィット。超軽量設計で、頭頂部の圧迫感を軽減 接続方法:USB-C、USB-A
EMEET Tripod TD303 EMEETEMEET Tripod TD303EMEET
2,998税込3,298
1台
7日以内出荷
【1/4インチネジ穴対応:ミニ三脚】EMEET製WEBカメラ対応(※C950対応不可)軽量/折り畳み式で持ち運びも簡単。 同仕様の他社製品でも対応可能。
EMEET AirFlow Zoom認証版 Black EMEETEMEET AirFlow Zoom認証版 BlackEMEET
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
【ZOOM認証版】快適なオープンイヤー型デザイン 2 つの内蔵全方向性マイクと取り外し可能なマイクブーム VoiceCoreアルゴリズムによるデュアルチャンネルのノイズキャンセリング 8.5g超軽量、1.0mmチタンワイヤー フル充電で8時間の再生時間(通話最大4時間)、充電ケース併用で40時間利用可能 充電ケースにはUVライト搭載で大腸菌や黄色ブドウ球菌など一般的な細菌の約99.9%の除菌効果 柔らかくて肌に優しいシリコン素材 IPX5防水性能 専用アプリEMEET TUNE(iOS・Android)でEQ調整・聴覚保護・ファームウェア更新 屋内外での使用
EMEET SmartCam C960 4K Black EMEETEMEET SmartCam C960 4K BlackEMEET
6,798税込7,478
1台
7日以内出荷
【4Kモデル:小型WEBカメラ 4K】最大解像度:4K at 30FPS 視野角:50 ~ 66 ° 調整が可能TOF搭載オートフォーカスのためブレを解消し、ノイズキャンセリング搭載マイクにて雑音を除去。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等
EMEET SmartCam S800 EMEETEMEET SmartCam S800EMEET
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
【800万画素:WEBカメラ】最大解像度4K ウルトラHD 2160P@30FPS 800万画素と超高画質。AI顔自動フォーカスと0.3秒の超高速オブジェクトフォーカス。AI画像ノイズ低減アルゴリズムで、グリーンスクリーンの背景除去をより効果的に実現。EMEETLINKを使用して視野角を40°から73°まで調整できます。互換性有り:Zoom、Skype、Microsoft teams、Google Meet、Cisco Webex等
EMEET Piko E3141 4K EMEETEMEET Piko E3141 4KEMEET
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
【世界初の デュアル4Kカメラ を搭載した超小型WEBカメラ】AIによるオートフォーカス&露出補正で、顔や手元も常にくっきり。3つのマイクモード:周囲のノイズを自動で除去する「ノイズリダクションモード」、自然な音声を保つ「オリジナルモード」など、用途に応じた音質調整が可能。超小型・軽量(約40g):手のひらサイズで、USB-Cケーブル2本ですぐ使えるプラグアンドプレイ設計。可愛らしいデザイン:Piko+モデルにはくまモンカバー付属。教育・子ども向け環境にも最適。EMEET Studio 対応:映像の明るさ・色味調整、カメラ切替、配信ソフト連携も簡単に設定。
EMEET SmartCam C960 2K EMEETEMEET SmartCam C960 2KEMEET
5,498税込6,048
1台
7日以内出荷
【2Kモデル:WEBカメラ】視野角76°と個人利用に適した最大解像度「2K/30fps」小型モデル 自動調光/TOFオートフォーカス搭載で瞬時にピントを合わせ鮮明な画質を約束 EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等
EMEET OfficeCore Luna Plus Meeting Kit EMEETEMEET OfficeCore Luna Plus Meeting KitEMEET
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
【集音距離拡大:スピーカーフォン】スピーカーフォン(LUNAPLUS)+拡張マイクセット 拡張マイクを連結することで「最大14人」まで使用可能 8個の無指向性マイクと強化されたノイズキャンセリング、最新のVoiceIA機能を兼ね備えたパワーアップモデル 接続方法:USBケーブル/USBアダプタ/Bluetooth
用途中規模ルーム、ボードルームでの会議
EMEET Piko+ E3142 4K EMEETEMEET Piko+ E3142 4KEMEET
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
【世界初の デュアル4Kカメラ を搭載した超小型WEBカメラ】AIによるオートフォーカス&露出補正で、顔や手元も常にくっきり。3つのマイクモード:周囲のノイズを自動で除去する「ノイズリダクションモード」、自然な音声を保つ「オリジナルモード」など、用途に応じた音質調整が可能。超小型・軽量(約40g):手のひらサイズで、USB-Cケーブル5本ですぐ使えるプラグアンドプレイ設計。可愛らしいデザイン:Piko+モデルにはくまモンカバー付属。教育・子ども向け環境にも最適。EMEET Studio 対応:映像の明るさ・色味調整、カメラ切替、配信ソフト連携も簡単に設定。
EMEET Piko+ E3142 4K EMEETEMEET Piko+ E3142 4KEMEET
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
【世界初の デュアル4Kカメラ を搭載した超小型WEBカメラ】AIによるオートフォーカス&露出補正で、顔や手元も常にくっきり。3つのマイクモード:周囲のノイズを自動で除去する「ノイズリダクションモード」、自然な音声を保つ「オリジナルモード」など、用途に応じた音質調整が可能。超小型・軽量(約40g):手のひらサイズで、USB-Cケーブル4本ですぐ使えるプラグアンドプレイ設計。可愛らしいデザイン:Piko+モデルにはくまモンカバー付属。教育・子ども向け環境にも最適。EMEET Studio 対応:映像の明るさ・色味調整、カメラ切替、配信ソフト連携も簡単に設定。
EMEET Piko E3141 4K EMEETEMEET Piko E3141 4KEMEET
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
【世界初の デュアル4Kカメラ を搭載した超小型WEBカメラ】AIによるオートフォーカス&露出補正で、顔や手元も常にくっきり。3つのマイクモード:周囲のノイズを自動で除去する「ノイズリダクションモード」、自然な音声を保つ「オリジナルモード」など、用途に応じた音質調整が可能。超小型・軽量(約40g):手のひらサイズで、USB-Cケーブル1本ですぐ使えるプラグアンドプレイ設計。可愛らしいデザイン:Piko+モデルにはくまモンカバー付属。教育・子ども向け環境にも最適。EMEET Studio 対応:映像の明るさ・色味調整、カメラ切替、配信ソフト連携も簡単に設定。
EMEET SmartCam C980 Pro 4K Black EMEETEMEET SmartCam C980 Pro 4K BlackEMEET
9,698税込10,668
1台
7日以内出荷
【4K超高画質(3840×2160・30FPS)】クリアで滑らかな映像 4マイク+2スピーカー内蔵:会議用スピーカーフォンとしても活躍 視野角調整(60°~98°):個人~複数人の会議に対応 固定フォーカス&自動光補正:常に明るく自然な映像 マグネット式プライバシーカバー:使わない時も安心 USB接続・ドライバ不要:挿すだけですぐ使える 三脚対応・折りたたみスタンド付き:設置も柔軟
EMEET AirFlow ワイヤレスオープンイヤー型イヤホン E2053 白 EMEETEMEET AirFlow ワイヤレスオープンイヤー型イヤホン E2053 白EMEET
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
快適なオープンイヤー型デザイン 2 つの内蔵全方向性マイクと取り外し可能なマイクブーム VoiceCoreアルゴリズムによるデュアルチャンネルのノイズキャンセリング 8.5g超軽量、1.0mmチタンワイヤー フル充電で8時間の再生時間(通話最大4時間)、充電ケース併用で40時間利用可能 充電ケースにはUVライト搭載で大腸菌や黄色ブドウ球菌など一般的な細菌の約99.9%の除菌効果 柔らかくて肌に優しいシリコン素材 IPX5防水性能 専用アプリEMEET TUNE(iOS・Android)でEQ調整・聴覚保護・ファームウェア更新 屋内外での使用
EMEET Piko+ E3142 4K EMEETEMEET Piko+ E3142 4KEMEET
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
【世界初の デュアル4Kカメラ を搭載した超小型WEBカメラ】AIによるオートフォーカス&露出補正で、顔や手元も常にくっきり。3つのマイクモード:周囲のノイズを自動で除去する「ノイズリダクションモード」、自然な音声を保つ「オリジナルモード」など、用途に応じた音質調整が可能。超小型・軽量(約40g):手のひらサイズで、USB-Cケーブル6本ですぐ使えるプラグアンドプレイ設計。可愛らしいデザイン:Piko+モデルにはくまモンカバー付属。教育・子ども向け環境にも最適。EMEET Studio 対応:映像の明るさ・色味調整、カメラ切替、配信ソフト連携も簡単に設定。
EMEET SmartCam C950 4K Black EMEETEMEET SmartCam C950 4K BlackEMEET
5,598税込6,158
1台
7日以内出荷
【4K高画質 & 1080p/60FPS対応】鮮明かつ滑らかな映像を実現 高速オートフォーカス(PDAF):被写体を瞬時に自動フォーカス ノイズキャンセリングマイク:クリアな音声通話が可能 70°視野角:自然な画角で背景とのバランスも◎ 折りたたみ式・軽量設計:携帯性に優れたスタンド一体型 プライバシーカバー搭載:物理的・電子的に安心のカメラ遮断 専用アプリ(EMEETLINK)対応:映像の細かい調整が可能 USB接続・ドライバ不要:主要OS・通話アプリに幅広く対応
用途WEB会議、ビデオ電話、オンライン授業、ストリーミング配信
YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイク YAMAHA(ヤマハ)YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイクYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書質量(kg)0.4規格VCCIクラスA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136保管温湿度範囲10~90(結露しないこと)使用環境温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~+50使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)周波数帯域(Hz)100~20000
WEB会議高感度USBマイク サンワサプライWEB会議高感度USBマイクサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
欠品中
タイプコンデンサータイプインピーダンス(Ω)2200
Anker PowerConf Anker(アンカー)Anker PowerConfAnker(アンカー)(3件のレビュー)
12,718税込13,990
1個
当日出荷
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
接続方式Bluetooth、USB-Cオーディオ出力3W通信規格Bluetooth 5入力USB-C 5V/2A出力USB-A 5V/2.1A連続通話時間(時間)最大約24メタリックグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28質量(g)約340セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン YAMAHA(ヤマハ)ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から翌日出荷
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)仕様収音範囲:最大2m以内(360°)付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43質量(g)280電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動適合規格VCCIクラスB対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11音量瞬間最大88dB @0.5mマイクロホン無指向性マイク×1最大消費電力(W)2.5スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)20~85(結露しないこと)BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)