カテゴリ
- 制御機器(82)
- 安全標識(4)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- EAO(3)
- IDEC(和泉電気)(11)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- omron(オムロン)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- PILZ(2)
- RS PRO(4)
- SCHMERSAL(1)
- SICK(2)
- SIEMENS(13)
- SUS(エスユーエス)(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- アイマーク(4)
- シュナイダーエレクトリック(32)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 中央精機(1)
- 富士電機(3)
- 日東工業(1)
エコロジープロダクト
「emergency stop」の検索結果

ボタンラベル
アイマーク¥2,998税込¥3,2981組(10枚)当日出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質PET質量(g)7取付方式粘着シール外径(Φmm)56
FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から32日以内出荷色赤ボックス(mm)76シンボル非常停止用押ボタンスイッチ(ES)動作機能プッシュロックターンリセット
非常停止シール
日東工業¥1,098~税込¥1,208~1セット(5枚)当日出荷非常停止ボタンの表示としてご利用ください。 非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。セット内容5枚入材質本体:PETRoHS指令(10物質対応)対応
Mounting tool for short Emergency-Stop
EAO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷EAO 84 シリーズのショート緊急停止用取り付け工具です。埃や液体による浸透 劣悪な条件下でも防止できます。仕様●種類:取り付け工具●併用可能製品:84シリーズ●シリーズ:84●コード番号:210-0817アズワン品番65-7800-25
Print adapter for Emergency-Stop and Sto
EAO¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷EAO 84 シリーズの緊急停止 / 停止スイッチ用プリントアダプタです。埃や液体による浸透 劣悪な条件下でも防止できます。仕様●種類:基板プラグインベース●併用可能製品:84シリーズ●シリーズ:84●コード番号:210-0816アズワン品番65-7799-29
Legend plate for Emergency-Stop switch y
EAO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷EAO 61 シリーズの凡例プレートには、EN ISO 13850 の Symbol マーキングが付いた黄色が用意されています。このプレートは、直径 43 mm の円形で、プラスチック製です。埃や液体による浸透 劣悪な条件下でも防止できます。仕様●種類:凡例プレート●併用可能製品:61 シリーズ●シリーズ:61●コード番号:210-0798アズワン品番65-7801-08
安全状態ラベル RS PRO ビニール 赤 Emergency Stop 英語語 ラベル
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(5個)8日以内出荷RS PRO 13仕様ラベル内容 = Emergency Stopテキスト言語 = 英語記号の説明 = 緊急停止自己粘着性 = あり材質 = ビニール色 = 赤内容量 = 5高さ = 75 mm幅 = 55mm標識又はラベル = ラベルRoHS指令(10物質対応)対応
安全状態標識 RS PRO ビニール 緑/白 Emergency Stop 英語語 ラベル
RS PRO¥5,198税込¥5,7181袋(5個)8日以内出荷緊急停止. 粘着ビニール(SAV)又は1 mmの堅固なPVC 赤又は緑の背景仕様ラベル内容 = Emergency Stopテキスト言語 = 英語記号の説明 = 緊急停止自己粘着性 = あり材質 = ビニール色 = 緑/白内容量 = 5高さ = 200 mm幅 = 150mm標識又はラベル = ラベルRoHS指令(10物質対応)対応
非常停止用押しボタンスイッチΦ30
(37件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷接点構成1bボタン色赤(白矢印1箇所)動作特性プッシュロックターンリセット取付穴径(Φmm)30ボタン寸法(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属販売区分業務用
非常停止用押ボタンスイッチ銘板
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷適合Φ30XN/HNシリーズ適合本体XNシリーズ(非常停止用押ボタンスイッチ)材質ポリアミド樹脂色黄外径(Φmm)60文字色黒取付穴径(Φmm)30適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.8~4.5地色黄操作部押ボタンスイッチ
QT用非常停止スイッチ
中央精機¥14,980税込¥16,4781個欠品中コントローラQT-Aシリーズの非常停止入力端子(Emergency)に接続して使用する非常停止スイッチです。入出力は端子台構造となっているため容易に接続することができます。非常停止ボタンが押されると非常停止入力となり、ボタンを右回転させると解除されます。使用時はコントローラ本体のDipSW(ディップスイッチ)で非常停止機能を有効に設定してください。コントローラ本体側の非常停止解除方法は、「パラメータNo.54」の設定により「電源再投入」または操作ボックスの「STOPキーの使用」、通信の「RESTAコマンド」または「RESETコマンド」になります。適合QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35質量(kg)0.25スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ(A22E-M-01、オムロン製)セーフティロック機能付耐電圧AC2、500V、50/60Hz、1min(同極端子間、各端子とアース間)使用温度(℃)-20~+70(氷結、結露のないこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×75×105.5(突起物含まず)保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)リード線(m)2周囲湿度(%RH)(使用)35~85耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)RoHS指令(10物質対応)対応
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷ILLUMINATED RING 230V 1 RED FIXED LED TEXT EMERGENCY STOP WITH LOGO YELLOW LABEL.仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9252アズワン品番65-7841-34
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷ILLUMINATED RING 120V 1 RED FIXED LED TEXT EMERGENCY STOP WITH LOGO YELLOW LABEL.仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9245アズワン品番65-7842-38
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷ILLUMINATED RING 24V 2 WHITE/RED FIXED LED TEXT EMERGENCY STOP WITH LOGO YELLOW LABEL.仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9260アズワン品番65-7841-42
非常停止ボタン用ラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥8,798~税込¥9,678~1セット(25枚)当日出荷非常停止ボタン用ラベルです。ざらついた表面や粉体塗装表面でも強力な接着力があります。丈夫で耐久性に優れています。用途非常停止ボタンの表示。仕様●黄色地に黒字●強力接着剤、耐洗濯性材質マイクロセルラーフォームタイププッシュボタンラベル穴径(Φmm)30使用温度範囲(℃)-40~100材料スーパータックポリエステルコーティングAdhesive-Coated印刷印刷不可アプリケーションレイズドパネルラベリング準拠ASTM G154に適合、DIN 40050-9およびIP69Kに適合、ASTM D3389に適合、UL969認定、CUL認定、RoHS準拠
非常用ボタン
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷緊急停止マッシュルームプッシュボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、40 mm、ラッチ、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: EMERGENCY STOP、ホルダ付き、1 NC、スプリングタイプ端子仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NC●深さ:95mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6761アズワン品番65-7799-17
非常用ボタン
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷。緊急停止マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、赤色、40 mm、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: EMERGENCY STOP、ホルダ付き、1 NO+1 NC、ねじ端子仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●深さ:117mm●回路:双極単投●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:181-2873アズワン品番65-7805-79
非常用ボタン
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷緊急停止マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、40 mm、ポジティブラッチ、回転してラッチ解除、黄色のバッキングプレート付き、銘: EMERGENCY STOP、ホルダ付き、1 NO+1 NC、ねじ端子仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●幅:75mm●深さ:117mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:180-9498アズワン品番65-7809-18
非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ
富士電機(16件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色赤定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
Schrack Force Guided Power Safety Relay 1箱 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥169,800税込¥186,7801箱(20個)7日以内出荷The TE - Industrial relays are used for Emergency stop or two hand guard safety relays, expansion I/O modules, safety control circuits.Low profile relay with force guided contacts 5 form A (NO) + 2 form B (NC) contacts Reinforced insulation between contact circuits仕様●コイル電圧:21V dc●コイル電力:700mW●コイル抵抗:630 Ω●接点構成:5NO / 2NC●極数:7●コード番号:230-9914アズワン品番65-8065-84
Schrack Force Guided Power Safety Relay 1箱 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥179,800税込¥197,7801箱(20個)7日以内出荷。The TE - Industrial relays are used for Emergency stop or two hand guard safety relays, expansion I/O modules, safety control circuits.Low profile relay with force guided contacts 5 form A (NO) + 2 form B (NC) contacts Reinforced insulation between contact circuits仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:700mW●コイル抵抗:820 Ω●接点構成:5NO / 2NC●極数:7●コード番号:230-9916アズワン品番65-8065-31
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, 120V, Unmarked, ZBY9W2G101 Ensure essential protection in the workplace with your emergency stop system by combining it with the highly visible Harmony Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Rin仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Switching Off Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9240アズワン品番65-7841-09
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, ARRESTO DI EMERGENZA WITH LOGO, 24 V, ZBY9W2B630 Secure optimum accessibility for your emergency stop system with the Harmony Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2B630 is a 24 V LED仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9239アズワン品番65-7842-29
非常用ボタン
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷緊急停止マッシュルームプッシュボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、40 mm、ラッチ、ポジティブラッチ、引いてラッチ解除機構、黄色のバッキングプレート付き、銘: EMERGENCY STOP、ホルダ付き、1 NC、ねじ止め端子仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NC●深さ:95mm●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:500V●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6760アズワン品番65-7797-40
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷Schneider Electric Harmony Lens Ring, LOGO ONLY, 120 v, ZBY9W2G140 Guarantee optimal visibility for your emergency stop push-button with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2G140 is a yellow 120 V LED illumi仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9243アズワン品番65-7841-30
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, LOGO ONLY, 24 V, ZBY9W2B140 Ensure optimal and essential protection for the emergency stop system in your workplace with the Harmony Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2B140 is an仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9234アズワン品番65-7841-75
非常用ボタン
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens 緊急ボタンSiemens Sirius ACT 緊急停止マッシュルーム押しボタンは、取り付け直径 22 mm で、丸形の光沢のある赤色ボディを備えています。ラッチ作動エレメントはプラスチック製です。黄色のバッキングプレートには、「 EMERGENCY STOP 」の文字と金属製のホルダが刻印されています。特長と利点 コンパクト設計 フロントプレートマウント NC/NO/CO コンタクト構成 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 回転してラッチ解除するコンタクトタイプ 電気接続用ねじ式仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●幅:75mm●深さ:117mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:180-9505アズワン品番65-7811-02
スタータ Contactron
フエニックス・コンタクト¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷逆転機能と電流監視機能を備えたネットワーク対応の3相ハイブリッドモータスタータです。内部ロック回路と負荷配線より、必要な配線の量を最小限に抑えることができます。逆転及び正転の制御コマンドは、IO-Link通信インターフェースで受信されます。右側接触器 左側接触器 モータ過負荷保護リレー EMERGENCY STOP (緊急停止) IOリンクシステムへの接続仕様●範囲:Contactron●全長:126.8mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-IOLアズワン品番65-7283-96
レンズリング
シュナイダーエレクトリック¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷。Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring with logo, ARRET D’URGENCE, 24 V, ZBY9W2B130 Safeguard your workplace and emergency stop system effectively with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric。The Harmony Lens Ring ZBY9W2B130 is an LED illuminated marked 24 V legend plate。The marked text on the ring reads ARRET D’URGENCE in French, which translates to EMERGENCY STOP in English。This lens ring is primarily used with an emergency switching off mushroom head push-button。The light of the circular lens ring changes instantly to red when the push-button is pressed, to display the activation of the emergency stop process.This legend plate will remain highly visible even in darkness and poor conditions due to the constant LED illumination of the ring and the immediate colour change function when the emergency stop is triggered.The Schneider Electric Harmony range of high-quality, push-buttons and accessories combine practicality and ease-of-use to give you flawless control, and boost workplace safety and efficiency。Benefits and Features This legend plate will significantly improve the level of protection in your workplace with its continual LED illumination and colour change safety mechanism。The French text on the ring reading ARRET D’URGENCE is ideal for French speaking operators。It is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series.- Accessory: Emergency stop mushroom head push-button (426-2808) 426-2808 - [Us] rated supply voltage: 24 V AC/DC at 50/60 Hz - Marking: Black ARRET D’URGENCE on a yellow background and caution logo - Language: French - Light source: Protected LED - Bulb base: Integral LED - Light source colour: Red - Material: Plastic - Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm - Current Consumption: 18 mA Protection Ratings Rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that is applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion.IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction.IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects).IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures.IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs.Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing.Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants.Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation.RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the button。They can also provide clear visual indication when the mechanism is triggered。Some rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a component。This type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-use。What is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9233アズワン品番65-7842-33
3連オールLEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルターン
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷Smart&Stylish。 日本初法規適合! 3連・シーケンシャルターンがデビュー!!。 流れるターンで更なる差別化、際立つオリジナリティ!。 「安心」「安全」を備えた洗練されたデザイン。業界初のLED面発光を採用!!。UN(ECE)部品認証取得品です。。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。【作業性向上】 メーカー白熱タイプと互換。。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。緊急制動表示灯(ESS:Emergency Stop Signal)を方向指示器で対応している車両において、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプを装着し新車登録する事は、保安基準(法規)上できません。 尚、新車登録後の後付けについては、保安基準の適用が異なり、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプに交換しても保安基準(法規)上は、抵触しません。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。。【シーケンシャルターン法規(2014年10月改正)のポイント】。。 1.一度点灯した光源は全光源が点灯するまで消灯しないこと。 2.車両内側から外側に向って順次点灯すること。 3.点灯開始から0.2秒以内に全光源が点灯すること。 4.ハザード点灯時もシーケンシャル点灯は可能。色レッド質量(g)2400タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2電球の種類LED