カテゴリ

  • 医療(27)
  • 切削工具(15)
  • 制御機器(13)
  • 自動車純正部品(8)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

「emg」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ EMG オークラ輸送機【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ EMGオークラ輸送機(2件のレビュー)
58,290税込64,119
1台
3日以内出荷
WEB限定エコノミータイプコンベヤ 正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送、ストレート搬送用ベルト標準:樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ)ベルト色グリーン取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側能力(kg)30/(最大搬送/台)入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0駆動部タイプD:下付き機長(cm)55~800モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90プーリ径(mm)(エンド)27.2サービス分類オーダー・加工
モービル SHC EMGルブリカンツモービル SHCEMGルブリカンツ
43,980税込48,378
1缶(18.9L)ほか
翌々日出荷
モービル SHC 500 シリーズは、非常に優れた低温性能および高温性能を備えているため、他の鉱物油基油の油圧作動油よりもはるかに優れた機器の保護性能を有します。 また、その優れた酸化防止性により、油圧作動油とフィルタの交換周期を延長するとともに、非常に優れたシステム清浄性維持とトラブルが無い稼動を実現します。 本製品の優れた耐摩耗性と油膜強度は、優れた設備性能を引き出し、予期しない設備故障を防ぐとともに設備の稼働時間を最大限にし、生産性の向上に寄与します。 また、本製品は制御された抗乳化特性を持っていますので、システムに少量の水分が混入した場合でも性能を維持し、また、多量の水分が混入した場合は水分をすばやく分離します。
用途精密サーボバルブが使用されている油圧装置や高精度の NC 工作機械など、堆積物の生成がおこりやすい油圧システム 構成部品が複数の金属材料から成るシステム 高圧で使用されるピストンポンプ、ベーンポンプ、ギヤポンプ 通常の使用条件において低温における始動または高温における稼動を伴うシステム 少量の水分混入を避けられない環境で使用されるシステム ギヤとベアリングを有するシステム 高荷重特性および耐摩耗性が要求されるシステム 湿気、水分の混入があり、薄い油膜での耐腐食性が要求されるシステム防錆力合格抗乳化性(@54℃ 分)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モービルスペシャル SN/CF EMGルブリカンツモービルスペシャル SN/CFEMGルブリカンツ
19,980税込21,978
1箱(4L×6缶)
翌々日出荷
エンジン保護性能と清浄性能をもたらす高性能なガソリン車用エンジンオイルです。 多くの車両に、様々な運転条件下での使用に推奨されます。 エンジンの摩耗と腐食の低減に貢献 エンジンを清浄に保つ 低温時の始動性に優れたマルチグレードエンジンオイル 優れた高温性能
容量(L)4密度(g/cm3)0.874流動点(℃)-31危険等級動粘度(mm2/s)10.3(100℃) / 67.1(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE10W-30危険物の性状非水溶性
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(50件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃先形状刃先ギャッシュ当て刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2.5D
軽量・仕上げ用モルタル サンホーム軽量・仕上げ用モルタルサンホーム(10件のレビュー)
799税込879
1袋(3kg)
当日出荷から6日以内出荷
軽量骨材(砂に相当する材料)、 繊維(ヒビ割れを防ぐ)接着増強剤(塗りやすさと付着強度の向上)が配合してありすごく塗りやすいです。普通モルタルに比べ、保温性、断熱性、防結露性に優れています。
用途外壁の塗り替え・補修 その他薄塗り仕上げに硬化時間半日~2日危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約0.5×65×65
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(44件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て表面処理TiAIN最大穴あけ能力2.5D
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュモノタロウ(8件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2D
高耐久ペイントマーカー 中字・丸芯 TAJIMA高耐久ペイントマーカー 中字・丸芯TAJIMA
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
下地が透けない 暗い筆記面でも色がはっきり
用途建築用すみつけマーカー先芯丸芯線幅(mm)2インクキシレン商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 岡本工機ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型岡本工機(2件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
EMシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)EMシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
149税込164
1個
当日出荷から121日以内出荷
ゴムブッシング DENSAN(デンサン/ジェフコム)ゴムブッシングDENSAN(デンサン/ジェフコム)
949税込1,044
1パック(6個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
アウトレットボックスなどの穴の切り口に。 簡易収納パック入。
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュモノタロウ(12件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力3D
ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型岡本工機(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
聴覚保護具クオリネ Meilleur聴覚保護具クオリネMeilleur(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
騒音環境で鼓膜や内耳を痛めないようにする聴覚保護具です。長時間でも快適に着用できます。着用したまま会話ができます。水洗いが可能で清潔に保てます。
用途騒音環境にある製造工場に。工事現場に。音響関係業務に。アミューズメント施設に。農機や重機操作時に。電車や地下鉄や飛行機関連業務に。エアロビクスやマシーントレーニングスポーツ関連業務に。材質耳栓本体:医療用シリコン、ABS樹脂質量(g)102018年トラスコ掲載ページ6 0239ケースあり
丸型ネオジウム磁石 マグネットプラン丸型ネオジウム磁石マグネットプラン
229税込252
1個
当日出荷から7日以内出荷
最大エネルギー積の値が高くサマリュウムコバルト磁石に比べて安価です。 錆び易い為、体液使用はお控えください。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向はT方向になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
救急カート[LUXE] 本体 プロシェア(ナビス/アズワン)救急カート[LUXE] 本体プロシェア(ナビス/アズワン)
186,000税込204,600
1台
当日出荷
シンプルかつスタイリッシュデザインデザインと丈夫さを追求した機能的な救急カートです。ひとつの鍵で全ての引出がロック可能です。引出しはゆっくりと静かに閉まる構造です。
材質本体/スチール(パウダーコート)、天板/ABS、仕切板/AS、ストリップ/ABS樹脂天板寸法(mm)590×420、【補助天板】350×380質量(kg)62.2引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)小/569×398×76、中/569×398×155、大/569×398×236寸法(mm)690×540×930(ハンドル含まず)付属品上段用仕切板(P-FD3)×1段分・中段用仕切板(P-FD6)×1段分・マグネットラベルホルダー6枚・鍵×2本・封印具×50本キャスターΦ125mmTPR製(双輪・前輪ストッパー)仕様【仕切板取付可能数】横/10枚・縦/15枚レッドキャスター径(Φmm)125アズワン品番8-1341-01
角型ネオジウム磁石 マグネットプラン角型ネオジウム磁石マグネットプラン
779税込857
1個
当日出荷
最大エネルギー積の値が高くサマリュウムコバルト磁石に比べて安価です。 錆び易い為、体液使用はお控えください。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向はT方向になります。(
RoHS指令(10物質対応)対応
救急カート ナビス(アズワン)救急カートナビス(アズワン)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
ひとつの鍵で全ての引出しがロック可能です。引出しはゆっくりと閉まる構造です。
仕様本体材質本体/スチール、天板/ABS樹脂質量(kg)約66キャスター双輪Φ120mmTPR製(フルロック×2、旋回ロック×1、フリー×1)天板耐荷重(kg)補助天板:3kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)671×509.5×1016.9※1ホルダーディスプレイホルダー:耐荷重/8kg、対応規格/Vesa75,100アズワン品番7-8146-41補助天板寸法(mm)582×385.9mm引出し有効内寸法(mm)小/600×400×76、中/600×400×155、大/600×400×234天板有効寸法(mm)約545×377
モルタルミキサー 栄和機械工業モルタルミキサー栄和機械工業
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
用途モルタル混練用
ツイスター 栄和機械工業ツイスター栄和機械工業
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
用途モルタル混練用電源(V)単相100
絶縁抵抗監視機器 omron(オムロン)絶縁抵抗監視機器omron(オムロン)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
設備停止や感電事故を防ぐうえで、設備の絶縁抵抗の劣化傾向を把握することは重要ですが、熟練保全員の不足や、手動計測に時間を割くことが難しいのが現状ではないでしょうか。 これまで絶縁抵抗を測定するには、現場へ出向いて生産を止めて電源を落としてから測定対象に合わせた電圧で測定する必要があり、測定時にはミスが発生する可能性もありました。 手間がかかる絶縁抵抗計測を改善しませんか?
監視タイプ絶縁抵抗タイプ
(BEMG)ブラケット、チユーナー MAZDA(マツダ)(BEMG)ブラケット、チユーナーMAZDA(マツダ)
479税込527
1個
翌々日出荷
ケイグランド用マルチパッキン 三桂製作所ケイグランド用マルチパッキン三桂製作所
209税込230
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
樹脂製マルチコネクタ 三桂製作所樹脂製マルチコネクタ三桂製作所
209税込230
1個
3日以内出荷
作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男性用スクラブ VEMG223上 サックス Sサイズ ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男性用スクラブ VEMG223上 サックス Sサイズミドリ安全
7,238税込7,962
1着
5日以内出荷
背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。左胸にはペンやPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。裾にスリットが入っているので、動きやすい。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)胸囲(cm)104着丈(cm)67裄丈(cm)41アズワン品番68-9218-65
作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男性用スクラブ VEMG223上 サックス Lサイズ ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男性用スクラブ VEMG223上 サックス Lサイズミドリ安全
7,238税込7,962
1着
5日以内出荷
背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。左胸にはペンやPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。裾にスリットが入っているので、動きやすい。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)胸囲(cm)112着丈(cm)72裄丈(cm)45アズワン品番68-9218-67
作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男性用スクラブ VEMG223上 サックス Mサイズ ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男性用スクラブ VEMG223上 サックス Mサイズミドリ安全
7,238税込7,962
1着
5日以内出荷
背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。左胸にはペンやPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。裾にスリットが入っているので、動きやすい。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)胸囲(cm)108着丈(cm)69裄丈(cm)43アズワン品番68-9218-66
一体形スクエアグレア抑制6500 東芝ライテック一体形スクエアグレア抑制6500東芝ライテック
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
LEDによる面発光で、シンプルな照明空間器具本体とスクエア光源ユニットの組み合わせで様々な用途にご利用いただけます本体への取り付け時の施工性が向上まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ
光束(Lm)6500
作業服 メディカルウェア ベルデクセル メンズ ノータックパンツ VEMG57下 ネイビー Lサイズ ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル メンズ ノータックパンツ VEMG57下 ネイビー Lサイズミドリ安全
7,508税込8,259
1着
5日以内出荷
腰部分のプリーツが伸び縮みして座る、しゃがむ等の動作をサポートします。また、インナーやシャツが出にくく快適に働くことができます。開脚時の足の動きをサポートするマチを股下部分に入れることで、動きやすく快適性を高めました。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
股下(cm)89ウエスト(cm)80アズワン品番68-9223-57
作業服 メンズ メディカルウェア ベルデクセル ノータックパンツ VEMG83下 サックス Mサイズ ミドリ安全作業服 メンズ メディカルウェア ベルデクセル ノータックパンツ VEMG83下 サックス Mサイズミドリ安全
6,218税込6,840
1着
5日以内出荷
新素材トリコット採用でさらに軽く、動きやすく腰回りすっきりなノータックタイプ。後腰部イージーフレックス仕様:プリーツが伸び縮みして座る、しゃがむ等の動きをサポート。背中が見えることもなく快適に働くことができます。新立体裁断構造(フル開脚仕様):開脚した時の筋肉の伸びに合わせたマチを入れることで引きつれが少なく、足をスムーズに動かせます。シンプルなノータックデザイン。腰回りがスマートな印象です。後ろ右ポケット男性用※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)股下(cm)89ウエスト(cm)75-80アズワン品番69-4738-44
作業服 メンズ メディカルウェア ベルデクセル ノータックパンツ VEMG78下 ターコイズ Sサイズ ミドリ安全作業服 メンズ メディカルウェア ベルデクセル ノータックパンツ VEMG78下 ターコイズ Sサイズミドリ安全
5,818税込6,400
1着
5日以内出荷
新素材トリコット採用でさらに軽く、動きやすく腰回りすっきりなノータックタイプ。腰部イージーフレックス仕様:プリーツが伸び縮みして座る、しゃがむ等の動きをサポート。背中が見えることもなく快適に働くことができます。新立体裁断構造(フル開脚仕様):開脚した時の筋肉の伸びに合わせたマチを入れることで引きつれが少なく、足をスムーズに動かせます。シンプルなノータックデザイン。腰回りがスマートな印象です。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)股下(cm)89ウエスト(cm)70-75アズワン品番68-9223-68
作業服 メンズ メディカルウェア ベルデクセル ノータックパンツ VEMG79下 チャコールグレー Mサイズ ミドリ安全作業服 メンズ メディカルウェア ベルデクセル ノータックパンツ VEMG79下 チャコールグレー Mサイズミドリ安全
5,818税込6,400
1着
5日以内出荷
新素材トリコット採用でさらに軽く、動きやすく腰回りすっきりなノータックタイプ。腰部イージーフレックス仕様:プリーツが伸び縮みして座る、しゃがむ等の動きをサポート。背中が見えることもなく快適に働くことができます。新立体裁断構造(フル開脚仕様):開脚した時の筋肉の伸びに合わせたマチを入れることで引きつれが少なく、足をスムーズに動かせます。シンプルなノータックデザイン。腰回りがスマートな印象です。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)股下(cm)89ウエスト(cm)75-80アズワン品番68-9223-83
ベルデクセル 男性用ジャケット VEMG130シリーズ ミドリ安全ベルデクセル 男性用ジャケット VEMG130シリーズミドリ安全
7,098税込7,808
1着
5日以内出荷
快適な着心地と着脱しやすいファスナータイプ伸縮性、快適性を追求した新素材トリコット採用のスタイリッシュなジャケット。着脱しやすいサイドファスナータイプ高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。男性専用
混率(%)ポリエステル100(トリコット)
ベルデクセル 男性用ジャケット VEMG140シリーズ ミドリ安全ベルデクセル 男性用ジャケット VEMG140シリーズミドリ安全
7,098税込7,808
1着
5日以内出荷
快適な着心地と着脱しやすいファスナータイプ伸縮性と快適性に優れた新素材のジャケット。快適な仕事をしっかりとサポートします。着脱しやすいサイドファスナータイプ高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。
混率(%)ポリエステル100(トリコット)
ベルデクセル 男性用スクラブ VEMG120シリーズ ミドリ安全ベルデクセル 男性用スクラブ VEMG120シリーズミドリ安全
6,998税込7,698
1着
5日以内出荷
伸縮性、快適性を追求した新素材トリコットを採用。着脱しやすいサイドファスナータイプ高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。男性専用
タイプ混率(%)ポリエステル100(トリコット)
ベルデクセル スクラブ VEMG120シリーズ ミドリ安全ベルデクセル スクラブ VEMG120シリーズミドリ安全
6,998税込7,698
1着
5日以内出荷
伸縮性、快適性を追求した新素材トリコットを採用。着脱しやすいサイドファスナータイプ高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。男性専用
仕様メディカルウェアホワイト×ターコイズタイプ混率(%)ポリエステル100(トリコット)性別メンズ
作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男性用スクラブ VEMG220上 ホワイト 4Lサイズ ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男性用スクラブ VEMG220上 ホワイト 4Lサイズミドリ安全
7,238税込7,962
1着
5日以内出荷
背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。左胸にはペンやPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。裾にスリットが入っているので、動きやすい。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)胸囲(cm)136着丈(cm)74裄丈(cm)49アズワン品番68-9218-63
作業服 メンズ メディカルウェア ベルデクセル ノータックパンツ VEMG72下 ダークネイビー Lサイズ ミドリ安全作業服 メンズ メディカルウェア ベルデクセル ノータックパンツ VEMG72下 ダークネイビー Lサイズミドリ安全
5,818税込6,400
1着
5日以内出荷
新素材トリコット採用でさらに軽く、動きやすく腰回りすっきりなノータックタイプ。腰部イージーフレックス仕様:プリーツが伸び縮みして座る、しゃがむ等の動きをサポート。背中が見えることもなく快適に働くことができます。新立体裁断構造(フル開脚仕様):開脚した時の筋肉の伸びに合わせたマチを入れることで引きつれが少なく、足をスムーズに動かせます。シンプルなノータックデザイン。腰回りがスマートな印象です。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)股下(cm)89ウエスト(cm)80-85アズワン品番68-9223-77
(67550)パネルCOMP.,L.リヤードアー ホンダ(67550)パネルCOMP.,L.リヤードアーホンダ
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷