カテゴリ
- 制御機器(6)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「emu1238」の検索結果

ACファン・EMUシリーズ
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。付属品電源接続用プラグ仕様アラームなしタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240最大風量(m3/min)3材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0)騒音レベル(dB(A))42取付角寸法(mm)120回転速度(r/min)3250最大静圧(Pa)84材質(羽根)ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1)フレーム厚さ(mm)38過熱保護装置焼損防止回路内蔵
ACファン・EMUシリーズ(セット品)
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。付属品電源接続用プラグフレーム厚さ(mm)38
EMUシリーズ ファン
オリエンタルモーター¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から16日以内出荷タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240フレーム厚さ(mm)38
EMUシリーズ 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥8,498税込¥9,3481個12日以内出荷仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)1付加機能回転低下アラーム無接点タイプ取付角寸法(mm)120フレーム厚さ(mm)38
EMUシリーズ 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥8,498税込¥9,3481個16日以内出荷仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)2付加機能回転低下アラーム無接点タイプ取付角寸法(mm)120フレーム厚さ(mm)38
オプション
オリエンタルモーター¥2,798~税込¥3,078~1台10日以内出荷から34日以内出荷吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。