カテゴリ

  • 制御機器(36)
  • バイク部品(7)
  • 測定用品(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「en-2000」の検索結果

関連キーワード
63件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 200MPAシリーズ 継手 RIKEN(理研機器)

    200MPAシリーズ 継手

    RIKEN(理研機器)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • その他(CYR2~) SMC

    その他(CYR2~)

    SMC
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    9日以内出荷
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    取付方式直取付
  • スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン)

    スイッチングパワーサプライ S8VK-S

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台ほか
    当日出荷
    世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
    形状カバー付き保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)定格出力電圧(V)DC24過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下運転並列:可(電源2台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
  • 小型封入スイッチ SHL-□ omron(オムロン)

    小型封入スイッチ SHL-□

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Logitec ロジテック 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Logitec ロジテック 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Logitec ロジテック】。★LHR-DS04EU2。LHR-DS04EU2/1500。LHR-DS04EU2/2000。LHR-DS04EU2/3000。★LHD-ENU2HLWシリーズ。LHD-EN1000U2HLW。LHD-EN2000U2HLW。★LHR-DS03U2Wシリーズ。LHR-DS03U2/1000。LHR-DS03U2/2000。★LHR-DS01U2Wシリーズ。LHR-DS01U2/1000。LHR-DS01U2/1500。★外付けハードディスク。LHD-ENA020U2W。★LHD-ENU2PSシリーズ。LHD-EN1500U2PS。LHD-EN2000U2PS。★LHD-ENU2W/Mシリーズ(Mac用フォーマット済み)。LHD-EN1500U2W/M。LHD-EN2000U2W/M。★LHR-DS02SAU2 &内蔵HDセット。LHR-DS02SBK/1000。LHR-DS02SBK/1500。LHR-DS02SBK/2000。LHR-DS02SBU/1000。LHR-DS02SBU/1500。LHR-DS02SBU/2000。LHR-DS02SRD/1000。LHR-DS02SRD/1500。LHR-DS02SRD/2000。LHR-DS02SSV/1000。LHR-DS02SSV/1500。LHR-DS02SSV/2000。★ポータブルハードディスク。LHR-DS03シリーズ。LHR-DS03SAU2。LHR-DS03U2。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
    形状角型
  • ディジタルマルチメータ 横河計測

    ディジタルマルチメータ

    横河計測(1件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    3.5桁ハンドヘルドタイプのディジタルマルチメータです。 真の実効値タイプでロギングメモリ搭載 誤挿入防止用端子シャッター機能付き
    直流電圧(V)0.6/6/60/600/1000交流電圧(V)0.6/6/60/600/1000直流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10交流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10抵抗(Ω)600/6000/60000/600000/6000000/60000000付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部質量(g)約570(電池含む)周波数(Hz)10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99電源単3形乾電池×4本測定方式真の実効値方式表示3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×192×49測定機能直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能電池寿命(時間)約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)使用温湿度範囲-10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下ダイオードテスト2.000V保存温湿度範囲-30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。付加機能データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライトEMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1測定周期(回/秒)5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5)導通チェック600Ω適合安全規格EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
  • スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ

    omron(オムロン)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    構造カバー付きタイプ接続方式端子台
  • 不織布化学防護服 バリアーマン 大塚刷毛製造

    不織布化学防護服 バリアーマン

    大塚刷毛製造
    ¥1,390税込¥1,529
    1着
    翌日出荷
    様々な粉じんやミストに優れ、バリア効果が高い使い捨て式不織布化学防護服。 SF素材を使用し、液体スプレーに対する防護性能をもつ。 JIS T8115(タイプ4・5・6)規格取得。 帯電防止(EN1149-5)規格取得。 耐水圧2000mm以上の優れた耐水性を発揮。 シューズカバーロング付き。
    用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など種別つなぎ色ホワイト内容バリアーマン、シューズカバー機能粉じん対策・液体防護・静電気防護・耐水性JIS規格JIS T8115【タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)】材質(内層)スパンボンド不織布材質(外層)防水透湿フィルム
  • ディジタルマルチメータ 横河計測

    ディジタルマルチメータ

    横河計測
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    4.5桁真の実効値タイプの高精度ディジタルマルチメータです。 誤挿入防止シャッター機能付き DCとAC同時測定表示 ローパスフィルタ搭載 PCとの通信可能
    用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に直流電圧(V)0.05/0.5/2.4/5/50/500/1000交流電圧(V)0.05/0.5/50/500/1000直流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10交流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10抵抗(Ω)500/5000/50000/500000/5000000/50000000付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部仕様ローパワー抵抗、ピーク測定機能付、周波数、温度、キャパシタンス測定機能付質量(g)約560(電池を含む)電源単3乾電池(R6)×4本(付属)測定方式真の実効値方式表示5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(メイン表示:「50000」カウント)、デジタル表示(サブ表示:「50000」カウント)、バーグラフ表示(51セグメント)、極性表示(自動表示(-)符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×49×192測定機能直流電圧、交流電圧、DCV+ACV、直流電流、交流電流、DCA+ACA、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、デュ-ティ-サイクル、デシベル演算、導通チェック、ダイオードテスト、ローパワー抵抗、交流電圧・交流電流は、実効値検波/平均値検波の切り替え可能、交流電圧・交流電流は、ローパスフィルタのON/OFFが可能電池寿命(時間)約120(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)最大表示50000カウント使用温湿度範囲-20℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下ダイオードテスト2.4V保存温湿度範囲-40℃~70℃、(70%RH以下)ただし、結露がないこと。温度係数-20℃~18℃、28℃~55℃の範囲において、23℃±5℃での確度×0.05/℃以下、連続測定の場合、直流電圧(DCV)と直流電流(DCA)は1digit/℃を加算(但し、50mV、5A、10Aレンジでは3digits/℃を加算)付加機能デ-タホールド/オ-トホ-ルド/ピ-クホ-ルド(TY720のみ)、レンジホールド、最大値/最小値/平均値、 抵抗、キャパシタンスゼロ、偏差/%演算、マニュアルメモリ、ロギングメモリ、オートパワーオフ、 バックライト(白色LED)EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-2測定周期(回/秒)6(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.03(50mF)、抵抗測定は4) バ-グラフ表示:15導通チェック500Ω適合安全規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATⅣ、汚染度2、屋内、標高2000m以下耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
  • 二眼型保護メガネ フィオスNXT UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ フィオスNXT

    UVEX(ウベックス)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    サイドアームにある多数の開口部が空気循環を改善し、軽量でありながら耐衝撃性も損なうことのない保護メガネです。
    長さ(mm)60幅(mm)145高さ(mm)58機能【UVカット】○【防傷加工】○【防曇加工】○コーティングsupravision excellence材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
  • 車椅子用6in.PUキャスター マキテック

    車椅子用6in.PUキャスター

    マキテック
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    PR-101・PR-103・PR-201・PR-303・EN-303・NR-100・KSシリーズ・KCシリーズ・EN-5・EN-5S・NP-200・SWK-200・NP-660・KIシリーズ(KI-11を除く)に対応しております。
    アズワン品番68-6625-11
  • 電流クランププローブ 横河計測

    電流クランププローブ

    横河計測
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷
    小形軽量により持ち運びやすく、混み入った配線で威力を発揮するΦ12mm 口径。DMMと組み合せることにより、DMMでは測定できない電流でも測定、表示が可能となります。TY500シリーズとの組合せの場合は最大60Aまで直読できます。(センサモード使用時)
    付属品ソフトケース(93040)、電池、取扱説明書寸法(mm)42×22×127電圧AC10mV/A (AC 1~1300mVrms)、DC10mV/A (DC 0~±1800mV)質量(g)140電源単4形アルカリ電池×2本、電源警告:2.2V±0.2VになるとLED点滅、1.9V±0.2Vになると電源OFF適合規格EN61010 CATⅢ300V 汚染度2 高度2000m以下、EN61326 ClassB EN61326-2-032測定電流AC 0.1~130A、DC 0~±180A確度(条件:23℃±5℃):AC 50、60Hz/1.2%+0.4mV、40Hz~1KHz/2.5%+0.4mV、DC 1.2%+0.4mVケーブル長(mm)1200連続動作時間約35時間 (電源警告表示が点灯するまで)(電源警告から電源OFFまでの目安として約5時間となります。)導体径(mm)【測定可能】Φ12
  • RS PRO ホースクリップ 16.9 → 19.9mm 6.9mm ナイロン RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 16.9 → 19.9mm 6.9mm ナイロン

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    BS EN ISO9001:2000に準拠. RS Pro プラスチックホースクリップ. RS Pro の耐腐食性スナップフィットナイロンクリップ製品には、最小内径 5.6 mm から最大直径 30.4 mm までの各種サイズが用意されており、ホースの周囲にしっかりと固定できます。 Herbie クリップとも呼ばれるこれらのホースクリップは、インターロック式の歯を備えた高強度のラチェット式クランプです。2列の歯により、歯が1列の同様の製品に比べてクランプ力が2倍になっています。 ホースクリップのオプション: 475-1415 475-1415 -5.6 6.5 mm 291-587 291-587 -6.5-7.9 mm 291-593 291-593 -7.9-9.2 mm 291-600 291-600 9.2 10.3 mm 291-616 291-616 -10.2-12.3 mm 291-622 291-622 11.1 13.4 mm 291-638 291-638 12.0 13.8 mm 291-644 291-644 -13.1 15.1 mm 291-650 291-650 15.0 17.1 mm 291-666 291-666 16.9 19.1 mm 291-672 291-672 -181-21.4 mm 291-688 291-688 -20.3-23.0 mm 291-694 291-694 -22.22.25.8 mm 291-701 291-701 -24.5-27.6 mm 291-717 291-717 -26.5 29.5 mm. 特長と利点:. 200 psiまでの圧力に対する耐性あり 使用温度範囲: -40 130℃ UV安定化素材製のため、紫外線に強く、日光に曝されても劣化なし 調整が簡単で、腐食しやすい環境で何年か経った後でも再利用可能 産業用のほとんどの溶剤、ガソリン、オイル、グリース、及び一般的な多くの化学薬品に対する耐性あり クリップは取り付けが簡単です. 代表的用途:. ホースクリップは、ホースやワイヤを固定する必要があるさまざまな用途に使用できます。ホースクリップは、船舶、医療、食品、自動車、農業、電気、白物家電の製造業者や修理などの多くの業界で使用できます。よくある質問 ホースクリップや Herbie クリップはどのように締め付けますか? ホースの周囲にクリップを取り付けます。手でクリップを閉じ、プライヤ又はグリップでジョーを押し込みます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様内径 = 16.9 → 19.9mmクリップタイプ = スナップグリップ材質 = ナイロン最小内径 = 16.9mm最大内径 = 19.9mmバンド幅 = 6.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】クランプ接地抵抗計 HIOKI(日置電機)

    【レンタル】クランプ接地抵抗計

    HIOKI(日置電機)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
    セット内容本体(単3電池×2、ストラップ付)、動作確認用抵抗 (1 Ω, 25 Ω)、 取扱説明書、収納ケース質量(g)620(電池除く)電源単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2定格最大電力:450mVA定格電圧(V)対地間最大:AC600・測定カテゴリーⅣ動作方式電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算(一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用, 接地極が多いほど正確な値)表示LCD、最大2000カウント、表示更新レート500ms(約2回/秒)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×43×218分解能接地抵抗測定 :0.01~20Ω、電流測定:0.01mA~0.1A連続最大許容電流AC100A連続、AC200A2分間 (50/60Hz・周波数によるディレーティングあり)連続使用時間(時間)35機能メモリー機能、アラーム機能、その他機能接地抵抗測定レンジ(Ω)0.20~1600、 10レンジ、0.02未満ゼロサプレス防塵防水性能クランプ閉じた状態:IP40 (EN60529: 1991+A1: 2000)直流電流測定20.00mA~60.0A、5レンジ、0.05未満ゼロサプレス測定可能導体径(Φmm)32以下基本確度接地抵抗測定:±1.5%rdg.±0.02Ω、電流測定:±2.0%rdg.±0.05mA (30Hz~400Hz・真の実効値整流)・クレストファクタ/5.0以下(60Aレンジは1.7以下)
  • 【レンタル】クランプ接地抵抗計 HIOKI(日置電機)

    【レンタル】クランプ接地抵抗計

    HIOKI(日置電機)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    接地抵抗測定は多重接地専用 電源ラインの漏れ電流測定 60Aまでの負荷電流測定も対応 Bluetooth(R)無線技術を搭載しAndroid(TM)携帯へのリアルタイムデータ表示 内部メモリは安心の2000データ保存 測定の結果を判定し、アラームでお知らせ 正確な測定と繰返し精度の向上を叶えるセンサ設計 薄暗い現場でも測定値を確認できるバックライト機能付き薄暗い現場でも測定値を確認できるバックライト機能。 該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
    セット内容本体、動作確認用抵抗、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本質量(g)620(電池除く)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、最大定格電力:450mVA、連続使用時間:35h動作方式電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算※一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用、接地極が多いほど正確な値になります。表示LCD、最大2000カウント、表示更新レート500 ms (約2回/秒)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×218×43連続最大許容電流AC100 A連続、AC200 A 2分間(50/60Hz、周波数によるディレーティングあり)機能データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ接地抵抗測定レンジ(Ω)0.20(分解能0.01)~1600(分解能20)、10レンジ、0.02未満ゼロサプレス、基本確度: ±1.5%rdg. ±0.02防塵防水性能IP40 (EN60529: 1991+A1: 2000) ただしクランプを閉じた状態メモリー機能メモリ保存数2000個インターフェイスFT6381のみ: BluetoothR 2.1+EDR搭載、接続先: Android搭載スマートフォン/タブレット、通信中にスマートフォン画面に測定値表示、対応OS: Android2.1以上測定可能導体径(Φmm)32以下電流レンジ20.00mA(分解能0.01mA)~60.0A(分解能0.1A)、5レンジ、0.05mA未満ゼロサプレスアラーム抵抗/電流アラーム:しきい値未満または超過でビープ鳴動最大定格電圧(V)対地間:AC600測定カテゴリIVサービス分類レンタル
  • 【レンタル】超音波探傷器(校正書付)+超音波探傷器探触子キット オリンパス

    【レンタル】超音波探傷器(校正書付)+超音波探傷器探触子キット

    オリンパス
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    耐久性、柔軟性に優れた、小型軽量なポータブル探傷器。 EN12668-1の要求事項を満たすよう設計された、優れた耐久性でさまざまな検査環境に対応。
    仕様【爆発性雰囲気】MIL-STD-810F, Method 511.4, Procedure I、【キーパッド】日本語/英語/国際記号/中国語、【パルサー】調節可能な矩形波、【PRF】10Hz~2000Hz(10Hz単位で調整可能)、【電圧設定】100/200/300/400V(パルサー)、【ダンピング】50/100/200/400Ω、【デジタルフィルター設定】標準デジタルフィルター(30種類)/EN12668-1:2010準拠フィルター(7種類):0.2~10MHz、2.0~21.5MHz、8.0~26.5MHz、0.5~4MHz、0.2~1.2MHz、1.5~8.5MHz、5~15MHz、【波形表示】全波、半波+、半波-、RF、【リジェクション】全画面の高さの0~80%、警告表示あり、【測定レート】すべてのモードでPRFに同等、【ゲート】測定ゲート:2つの独立したゲート(振幅/伝播時間測定)・ゲート開始位置:表示範囲内で設定可能・ゲート幅:ゲート開始位置から表示範囲で終了位置の範囲に設定可能・ゲート高さ:全画面の高さ2%~95%の範囲で設定可能・アラーム:正負しきい値、最小深さ(ゲート1/ゲート2)、【測定】測定表示位置: 5つの配置が可能(手動または自動選択)・ゲート1/ゲート2:厚さ・ビーム路程・きず距離・深さ・振幅・伝播時間・深さ-最小値/最大値・振幅-最小値/最大値、その他の設定:DGS/AVGのオーバーシュート値(dB)・DGS/AVGのERS(同等の反射源サイズ)・AWS D1.1/D1.5 A・B・C・D値・リジェクション値・エコーto基準dB値、DAC/TC:標準、DACポイント:最大50ポイント/ダイナミックレンジ110dB、特殊なDACモード:カスタムDAC(6カーブまで)/20~80%表示、曲面補正:斜角測定で曲面の周囲を検査する場合のビーム路程を補正セット内容本体(バッテリー内蔵)・カプラント・microSDカード・アダプタ・ACアダプタセット・取扱説明書(本体)・取扱説明書(スタートガイド)・収納ケース質量(kg)1.6(リチウムイオンバッテリー含む)出力【ビデオ】VGA出力標準搭載/【アラーム】2アラーム出力・5V TTL・10mA電源ACメイン:AC100~120V(50/60Hz)・AC200~240V(50/60Hz)接続【探触子】大LEMO分解能【振幅】全画面の高さ0%~110%の±0.25%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×70×167保護等級IP規格-IEC 60529-2004による試験:IP67相当(ナビゲーションキーパッド)/IP66相当(スクロールノブ)、製品の設計・開発時に行うIP規格に基づいたオリンパス設計実証試験に合格入力信号最大20V P-P自動校正方法音速、ゼロ補正、垂直ビーム(最初の底面反射またはエコー to エコー)、斜角ビーム(ビーム路程または深さ)バッテリーリチウムイオン充電可能バッテリー標準搭載(×1)気温(℃)-10~50(使用時)校正【テストモード】パルスエコー・デュアル・透過、【単位】ミリメートル・インチ・マイクロ秒、【レンジ】3.36mm~13388mm(5900m/s)、【音速】635m/s~15240m/s、【ゼロ補正】0~750μs、【ディスプレイ遅延】65.02mm~5080.75mm(鋼中・縦波音速)、【屈折角】0.1きざみで0°~90°周波数帯域(MHz)【レシーバー】0.2~26.5(-3dB)ディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)、半透過型カラーLCD、更新速度60Hzパルス幅PerfectSquare:25~5000ns(0.1MHz)の範囲で調整可能直線性【時間軸】全画面の幅の±0.5%/【振幅】全画面の高さの0.25%、増幅精度±1dBトリガー【入力】5V TTL/【出力】5V TTL・最大10mA耐振動性能MIL-STD-810F, Method 514.5, Procedure I耐衝撃性能MIL-STD-810F, Method 516.5, Procedure I言語表示日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、中国語、ポルトガル語、ロシア語保管温度範囲(℃)0~50(バッテリー)インピーダンス(Ω)【レシーバー入力】400±5%ポート【USBポート】USB On-The-Go(OTG)/【RS-232ポート】対応保存データ種類内蔵メモリー:100000 ID、リムーバブルメモリー:2GB microSDカードゲイン0~110dBディスプレイサイズ(目安)117×89mm(W×H)、146mm(対角)駆動時間(時間)約15~16サービス分類レンタル
  • 光電・レーザーセンサ 北陽電機

    光電・レーザーセンサ

    北陽電機
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    長距離・スポット用可視光レーザを搭載しました。用途で選べる4タイプをラインアップ
    保護構造IP67
  • SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    SEC-ウェーブミル RSE用インサート。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 新開発材種XCS2000/ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。 XCS2000:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新コーティングにより、耐熱合金、ステンレス鋼の中速~高速加工において圧倒的な長寿命も実現。 ACS2500:耐摩耗性・耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、特にチタン合金加工において抜群の性能を発揮。 ACS3000:高靭性超硬母材とチッピング性に優れるコーティングにより、チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼の加工において抜群の安定性を実現。
    用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に。チップブレーカG型
  • 屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト

    屋外用制御ボックス OCSシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    屋外用制御ボックス OCSシリーズ。耐候性ケース、取付部材を含む不透明な完成形ケース。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い
    仕様グローワイヤー試験:IEC 60695-2-11:2014-02、温度:850 ℃、露出時間:30 s幅(mm)204取付位置:任意高さ(mm)223タイププリント基板実装:ボルト取付け取付方式支柱または壁面に取付け奥行(mm)134番号1863103分類ECLASS-15.0: 27190103、ETIM 10.0: EC001031保護等級DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09、IPコード: IP69、NEMA: 6Pハウジング汎用ケース、耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材ハウジング:PC UV安定化、ハトメ:PUR、ヒンジ:スチール難燃性UL94:V2穴径(mm)10 (ラッチで機械的に固定可能)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃IK10 (-35℃~+40℃時)色(ハウジング)ライトグレー (RAL 7035)、カバー:ライトグレー (RAL 7035)
  • G6DN omron(オムロン)

    G6DN

    omron(オムロン)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    3日以内出荷から72日以内出荷
    5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)
    質量(g)3耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイルと接点間】AC3,000V 50/60Hz 1min定格通電電流5A絶縁抵抗(MΩ)1000~接触抵抗(mΩ)~100動作時間10ms以下復帰時間5ms以下機械的耐久性2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)接点材質Ag合金(Cdフリー)+Auメッキ接点電圧の最大値(V)AC277V、DC125V抵抗負荷AC250V 5ADC30V 5A接点電流の最大値(A)5A耐衝撃電圧(V)【コイルと接点間】6000接触機構クロスバ・ツイン
  • RS PRO ホースクリップ 26.5 → 30.4mm 7.4mm ナイロン RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 26.5 → 30.4mm 7.4mm ナイロン

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    BS EN ISO9001:2000に準拠. RS Pro プラスチックホースクリップ. RS Pro の耐腐食性スナップフィットナイロンクリップ製品には、最小内径 5.6 mm から最大直径 30.4 mm までの各種サイズが用意されており、ホースの周囲にしっかりと固定できます。 Herbie クリップとも呼ばれるこれらのホースクリップは、インターロック式の歯を備えた高強度のラチェット式クランプです。2列の歯により、歯が1列の同様の製品に比べてクランプ力が2倍になっています。 ホースクリップのオプション: 475-1415 475-1415 -5.6 6.5 mm 291-587 291-587 -6.5-7.9 mm 291-593 291-593 -7.9-9.2 mm 291-600 291-600 9.2 10.3 mm 291-616 291-616 -10.2-12.3 mm 291-622 291-622 11.1 13.4 mm 291-638 291-638 12.0 13.8 mm 291-644 291-644 -13.1 15.1 mm 291-650 291-650 15.0 17.1 mm 291-666 291-666 16.9 19.1 mm 291-672 291-672 -181-21.4 mm 291-688 291-688 -20.3-23.0 mm 291-694 291-694 -22.22.25.8 mm 291-701 291-701 -24.5-27.6 mm 291-717 291-717 -26.5 29.5 mm. 特長と利点:. 200 psiまでの圧力に対する耐性あり 使用温度範囲: -40 130℃ UV安定化素材製のため、紫外線に強く、日光に曝されても劣化なし 調整が簡単で、腐食しやすい環境で何年か経った後でも再利用可能 産業用のほとんどの溶剤、ガソリン、オイル、グリース、及び一般的な多くの化学薬品に対する耐性あり クリップは取り付けが簡単です. 代表的用途:. ホースクリップは、ホースやワイヤを固定する必要があるさまざまな用途に使用できます。ホースクリップは、船舶、医療、食品、自動車、農業、電気、白物家電の製造業者や修理などの多くの業界で使用できます。よくある質問 ホースクリップや Herbie クリップはどのように締め付けますか? ホースの周囲にクリップを取り付けます。手でクリップを閉じ、プライヤ又はグリップでジョーを押し込みます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様内径 = 26.5 → 30.4mmクリップタイプ = スナップグリップ材質 = ナイロン最小内径 = 26.5mm最大内径 = 30.4mmバンド幅 = 7.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ホースクリップ 11.1 → 13.4mm 6.4mm ナイロン RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 11.1 → 13.4mm 6.4mm ナイロン

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    BS EN ISO9001:2000に準拠. RS Pro プラスチックホースクリップ. RS Pro の耐腐食性スナップフィットナイロンクリップ製品には、最小内径 5.6 mm から最大直径 30.4 mm までの各種サイズが用意されており、ホースの周囲にしっかりと固定できます。 Herbie クリップとも呼ばれるこれらのホースクリップは、インターロック式の歯を備えた高強度のラチェット式クランプです。2列の歯により、歯が1列の同様の製品に比べてクランプ力が2倍になっています。 ホースクリップのオプション: 475-1415 475-1415 -5.6 6.5 mm 291-587 291-587 -6.5-7.9 mm 291-593 291-593 -7.9-9.2 mm 291-600 291-600 9.2 10.3 mm 291-616 291-616 -10.2-12.3 mm 291-622 291-622 11.1 13.4 mm 291-638 291-638 12.0 13.8 mm 291-644 291-644 -13.1 15.1 mm 291-650 291-650 15.0 17.1 mm 291-666 291-666 16.9 19.1 mm 291-672 291-672 -181-21.4 mm 291-688 291-688 -20.3-23.0 mm 291-694 291-694 -22.22.25.8 mm 291-701 291-701 -24.5-27.6 mm 291-717 291-717 -26.5 29.5 mm. 特長と利点:. 200 psiまでの圧力に対する耐性あり 使用温度範囲: -40 130℃ UV安定化素材製のため、紫外線に強く、日光に曝されても劣化なし 調整が簡単で、腐食しやすい環境で何年か経った後でも再利用可能 産業用のほとんどの溶剤、ガソリン、オイル、グリース、及び一般的な多くの化学薬品に対する耐性あり クリップは取り付けが簡単です. 代表的用途:. ホースクリップは、ホースやワイヤを固定する必要があるさまざまな用途に使用できます。ホースクリップは、船舶、医療、食品、自動車、農業、電気、白物家電の製造業者や修理などの多くの業界で使用できます。よくある質問 ホースクリップや Herbie クリップはどのように締め付けますか? ホースの周囲にクリップを取り付けます。手でクリップを閉じ、プライヤ又はグリップでジョーを押し込みます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様内径 = 11.1 → 13.4mmクリップタイプ = スナップグリップ材質 = ナイロン最小内径 = 11.1mm最大内径 = 13.4mmバンド幅 = 6.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ホースクリップ 18.1 → 21.4mm 7.1mm ナイロン RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 18.1 → 21.4mm 7.1mm ナイロン

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    BS EN ISO9001:2000に準拠. RS Pro プラスチックホースクリップ. RS Pro の耐腐食性スナップフィットナイロンクリップ製品には、最小内径 5.6 mm から最大直径 30.4 mm までの各種サイズが用意されており、ホースの周囲にしっかりと固定できます。 Herbie クリップとも呼ばれるこれらのホースクリップは、インターロック式の歯を備えた高強度のラチェット式クランプです。2列の歯により、歯が1列の同様の製品に比べてクランプ力が2倍になっています。 ホースクリップのオプション: 475-1415 475-1415 -5.6 6.5 mm 291-587 291-587 -6.5-7.9 mm 291-593 291-593 -7.9-9.2 mm 291-600 291-600 9.2 10.3 mm 291-616 291-616 -10.2-12.3 mm 291-622 291-622 11.1 13.4 mm 291-638 291-638 12.0 13.8 mm 291-644 291-644 -13.1 15.1 mm 291-650 291-650 15.0 17.1 mm 291-666 291-666 16.9 19.1 mm 291-672 291-672 -181-21.4 mm 291-688 291-688 -20.3-23.0 mm 291-694 291-694 -22.22.25.8 mm 291-701 291-701 -24.5-27.6 mm 291-717 291-717 -26.5 29.5 mm. 特長と利点:. 200 psiまでの圧力に対する耐性あり 使用温度範囲: -40 130℃ UV安定化素材製のため、紫外線に強く、日光に曝されても劣化なし 調整が簡単で、腐食しやすい環境で何年か経った後でも再利用可能 産業用のほとんどの溶剤、ガソリン、オイル、グリース、及び一般的な多くの化学薬品に対する耐性あり クリップは取り付けが簡単です. 代表的用途:. ホースクリップは、ホースやワイヤを固定する必要があるさまざまな用途に使用できます。ホースクリップは、船舶、医療、食品、自動車、農業、電気、白物家電の製造業者や修理などの多くの業界で使用できます。よくある質問 ホースクリップや Herbie クリップはどのように締め付けますか? ホースの周囲にクリップを取り付けます。手でクリップを閉じ、プライヤ又はグリップでジョーを押し込みます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様内径 = 18.1 → 21.4mmクリップタイプ = スナップグリップ材質 = ナイロン最小内径 = 18.1mm最大内径 = 21.4mmバンド幅 = 7.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ホースクリップ 10.2 → 12.3mm 5.8mm ナイロン RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 10.2 → 12.3mm 5.8mm ナイロン

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    BS EN ISO9001:2000に準拠. RS Pro プラスチックホースクリップ. RS Pro の耐腐食性スナップフィットナイロンクリップ製品には、最小内径 5.6 mm から最大直径 30.4 mm までの各種サイズが用意されており、ホースの周囲にしっかりと固定できます。 Herbie クリップとも呼ばれるこれらのホースクリップは、インターロック式の歯を備えた高強度のラチェット式クランプです。2列の歯により、歯が1列の同様の製品に比べてクランプ力が2倍になっています。 ホースクリップのオプション: 475-1415 475-1415 -5.6 6.5 mm 291-587 291-587 -6.5-7.9 mm 291-593 291-593 -7.9-9.2 mm 291-600 291-600 9.2 10.3 mm 291-616 291-616 -10.2-12.3 mm 291-622 291-622 11.1 13.4 mm 291-638 291-638 12.0 13.8 mm 291-644 291-644 -13.1 15.1 mm 291-650 291-650 15.0 17.1 mm 291-666 291-666 16.9 19.1 mm 291-672 291-672 -181-21.4 mm 291-688 291-688 -20.3-23.0 mm 291-694 291-694 -22.22.25.8 mm 291-701 291-701 -24.5-27.6 mm 291-717 291-717 -26.5 29.5 mm. 特長と利点:. 200 psiまでの圧力に対する耐性あり 使用温度範囲: -40 130℃ UV安定化素材製のため、紫外線に強く、日光に曝されても劣化なし 調整が簡単で、腐食しやすい環境で何年か経った後でも再利用可能 産業用のほとんどの溶剤、ガソリン、オイル、グリース、及び一般的な多くの化学薬品に対する耐性あり クリップは取り付けが簡単です. 代表的用途:. ホースクリップは、ホースやワイヤを固定する必要があるさまざまな用途に使用できます。ホースクリップは、船舶、医療、食品、自動車、農業、電気、白物家電の製造業者や修理などの多くの業界で使用できます。よくある質問 ホースクリップや Herbie クリップはどのように締め付けますか? ホースの周囲にクリップを取り付けます。手でクリップを閉じ、プライヤ又はグリップでジョーを押し込みます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様内径 = 10.2 → 12.3mmクリップタイプ = スナップグリップ材質 = ナイロン最小内径 = 10.2mm最大内径 = 12.3mmバンド幅 = 5.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ホースクリップ 9.2 → 10.8mm 1.5mm ナイロン RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 9.2 → 10.8mm 1.5mm ナイロン

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    BS EN ISO9001:2000に準拠. RS Pro プラスチックホースクリップ. RS Pro の耐腐食性スナップフィットナイロンクリップ製品には、最小内径 5.6 mm から最大直径 30.4 mm までの各種サイズが用意されており、ホースの周囲にしっかりと固定できます。 Herbie クリップとも呼ばれるこれらのホースクリップは、インターロック式の歯を備えた高強度のラチェット式クランプです。2列の歯により、歯が1列の同様の製品に比べてクランプ力が2倍になっています。 ホースクリップのオプション: 475-1415 475-1415 -5.6 6.5 mm 291-587 291-587 -6.5-7.9 mm 291-593 291-593 -7.9-9.2 mm 291-600 291-600 9.2 10.3 mm 291-616 291-616 -10.2-12.3 mm 291-622 291-622 11.1 13.4 mm 291-638 291-638 12.0 13.8 mm 291-644 291-644 -13.1 15.1 mm 291-650 291-650 15.0 17.1 mm 291-666 291-666 16.9 19.1 mm 291-672 291-672 -181-21.4 mm 291-688 291-688 -20.3-23.0 mm 291-694 291-694 -22.22.25.8 mm 291-701 291-701 -24.5-27.6 mm 291-717 291-717 -26.5 29.5 mm. 特長と利点:. 200 psiまでの圧力に対する耐性あり 使用温度範囲: -40 130℃ UV安定化素材製のため、紫外線に強く、日光に曝されても劣化なし 調整が簡単で、腐食しやすい環境で何年か経った後でも再利用可能 産業用のほとんどの溶剤、ガソリン、オイル、グリース、及び一般的な多くの化学薬品に対する耐性あり クリップは取り付けが簡単です. 代表的用途:. ホースクリップは、ホースやワイヤを固定する必要があるさまざまな用途に使用できます。ホースクリップは、船舶、医療、食品、自動車、農業、電気、白物家電の製造業者や修理などの多くの業界で使用できます。よくある質問 ホースクリップや Herbie クリップはどのように締め付けますか? ホースの周囲にクリップを取り付けます。手でクリップを閉じ、プライヤ又はグリップでジョーを押し込みます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様内径 = 9.2 → 10.8mmクリップタイプ = スナップグリップ材質 = ナイロン最小内径 = 9.2mm最大内径 = 10.8mmバンド幅 = 1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ホースクリップ 5.6 → 6.5mm 4.2mm ナイロン RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 5.6 → 6.5mm 4.2mm ナイロン

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    BS EN ISO9001:2000に準拠. RS Pro プラスチックホースクリップ. RS Pro の耐腐食性スナップフィットナイロンクリップ製品には、最小内径 5.6 mm から最大直径 30.4 mm までの各種サイズが用意されており、ホースの周囲にしっかりと固定できます。 Herbie クリップとも呼ばれるこれらのホースクリップは、インターロック式の歯を備えた高強度のラチェット式クランプです。2列の歯により、歯が1列の同様の製品に比べてクランプ力が2倍になっています。 ホースクリップのオプション: ; 475-1415 475-1415 -5.6 → 6.5 mm ; 291-587 291-587 -6.5-7.9 mm ; 291-593 291-593 -7.9-9.2 mm ; 291-600 291-600 - 9.2 - 10.3 mm ; 291-616 291-616 -10.2-12.3 mm ; 291-622 291-622 - 11.1 - 13.4 mm ; 291-638 291-638 - 12.0 - 13.8 mm ; 291-644 291-644 -13.1 - 15.1 mm ; 291-650 291-650 - 15.0 - 17.1 mm ; 291-666 291-666 - 16.9 - 19.1 mm ; 291-672 291-672 -181-21.4 mm ; 291-688 291-688 -20.3-23.0 mm ; 291-694 291-694 -22.22.25.8 mm ; 291-701 291-701 -24.5-27.6 mm ; 291-717 291-717 -26.5 - 29.5 mm. 特長と利点:. 200 psiまでの圧力に対する耐性あり 使用温度範囲: -40 → 130 ℃ UV安定化素材製のため、紫外線に強く、日光に曝されても劣化なし 調整が簡単で、腐食しやすい環境で何年か経った後でも再利用可能 産業用のほとんどの溶剤、ガソリン、オイル、グリース、及び一般的な多くの化学薬品に対する耐性あり クリップは取り付けが簡単です. 代表的用途:. ホースクリップは、ホースやワイヤを固定する必要があるさまざまな用途に使用できます。ホースクリップは、船舶、医療、食品、自動車、農業、電気、白物家電の製造業者や修理などの多くの業界で使用できます。よくある質問 ホースクリップや Herbie クリップはどのように締め付けますか. ホースの周囲にクリップを取り付けます。手でクリップを閉じ、プライヤ又はグリップでジョーを押し込みます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様内径 = 5.6 → 6.5mmクリップタイプ = スナップグリップ材質 = ナイロン最小内径 = 5.6mm最大内径 = 6.5mmバンド幅 = 4.2mm
  • RS PRO DINレール 2m x 35mm x 7.5mm RS PRO

    RS PRO DINレール 2m x 35mm x 7.5mm

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 2000 mm x 35 mm x 7.5 mm 標準 DIN レール RS Pro TS-35 標準 DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用されます。TS-35 レール又は TOP ハットは、アルミ製とも呼ばれています。DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。 I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。 特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 2000 x 35 x 7.5 mm (長さ x 幅 x 高さ)EN50045 及び DIN46277-3 規格に準拠しています
    仕様互換性 = トップハット長さ = 2m奥行 = 35mm高さ = 7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 8.0メガピクセル 音声マイク内蔵アイボール型 ネットワーク防犯カメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    8.0メガピクセル 音声マイク内蔵アイボール型 ネットワーク防犯カメラ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    6日以内出荷
    付属品ビス、コンクリートアンカー形状アイボール色ホワイト材質(本体)金属電源DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)本体質量(g)470レンズf2.8mm/F2.5 固定レンズ有効画素数830万画素 [3840(H)×2160(V)]最大消費電力(W)6照度(Lx)0/F2.5(IR on)焦点距離(mm)最短:900互換性ONVIF, PSIA, CGI撮像素子1/2.5インチ CMOS使用条件-30℃~60℃/湿度95%以下使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264+/H.264実撮影画角水平112°/垂直69°照射距離(m)赤外線:最大約50距離DORI距離:検知:69m / 観察:28m / 認識:14m / 特定:7m映像出力RJ-45(10/100 Base-T)寸法(mm×Φ)93.7 × 106防水IP67
  • 防犯カメラ Proシリーズ relica

    防犯カメラ Proシリーズ

    relica
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    6日以内出荷
    リリカプロシリーズは、LANケーブル配線で使える防犯カメラ。最も拡張性に優れるネットワークカメラです。(施設向け)
    用途防犯カメラとして。監視カメラ/室内モニター/小型/簡単設置/工事不要/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/防犯/対策防塵防水性能IP67
  • ソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, 24V dc, IP67 IDEM

    ソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, 24V dc, IP67

    IDEM
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール 2m x 15mm x 5.5mm RS PRO

    RS PRO DINレール 2m x 15mm x 5.5mm

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ミニチュア TOP Hat DIN レール 2000 mm x 15 mm x 5.5 RS Pro TS-15 ミニ DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用できます。TS-15 レール又はミニチュア TOP ハットは、冷間圧延スチール製で、亜鉛めっきが施され、透明不動態化処理されています。これにより、強度と耐腐食性が確保されています。DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。 I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。さまざまな長さのものがあり、溝付き / 溝なし(穴あき)プロファイルが用意されているため、取り付けや配線が簡単です。 特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 2000 x 15 x 5.5 mm (長さ x 幅 x 高さ) EN60715 に準拠しています DINレールとは何ですか. DIN レールは、制御キャビネット、エンクロージャラック、パネルに電気、空圧、油圧コンポーネントを取り付けるために使用される金属製レールです。DINレールは、Deutsch Institute von Normen (DIN)により規定されている特定の規格一式に準拠するように製造されています。プロファイルが同形なので、コンポーネントを複数の異なるメーカーやサプライヤから調達でき、すべての製品を同じレールに取り付けることができることがわかっているので安心です。 なぜRS ProミニチュアトップハットDINレールを使用するのですか. RS Pro DIN レールを使用すれば、電気部品を安全確実に取り付けることができます。これにより、配線を迅速かつ効率的に接続及び保守できる中心的な場所が提供されます。省スペース. DIN レール端子及び小型の DIN 取り付け部品をより小さなスペースに収容できます。時間の節約 - DIN 取り付け部品をレールに簡単にスライド又ははめ込むことができます。リレー、タイマー、回路ブレーカなどの製品を互換性のあるベースに取り付けて、迅速に接続することもできます。コスト削減. DIN レールは、コンポーネントの取り付け密度を高め、配線コストとエンクロージャスペースを削減できるため、コスト効果の高いソリューションとなります。
    仕様互換性 = ミニトップハット長さ = 2m奥行 = 15mm高さ = 5.5mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニア アクチュエータ ELGS Festo

    リニア アクチュエータ ELGS

    Festo
    1個
    欠品中
    FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB-KF-60-2000 - ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-TB-KF-60-2000-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットです。この軸は Durable でコンパクトステンレススチール製カバーストリップを長期間保護する精密な耐荷重性インスライドガイドを備えています。この製品はミニスライドユニットと呼ばれることもあり、歯車ベルトで直線的に機械的に作動するステッパモータが内蔵されています。このユニットは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションを実現しています。軸は非常に簡単に構成でき、ソフトウェアを必要とせずに作業に配置して操作でき、さらに使いやすくなっています。必要なすべての電子部品がに組み込まれている 内蔵ドライブ デジタル I/O と IO-Link の 2 つの制御オプションが標準で統合されています 内部ガイドは外部からの影響から保護します すべてのパラメータをドライブに直接手動で設定できるため、試運転が簡単になります(試運転の専門家である必要はありません)。 エンドポジションフィードバックは従来のフィードバックと似ています 標準で統合されている近接スイッチ フレキシブルなモータマウントを選択できます 最大 4 つの側面 アクチュエータには、ユーザーインターフェースが統合されたエンドポジションも装備されている センシング ドライブピニオンの有効径は 24.83 mm です 重大度レベル 1 の耐衝撃性テストを実施した FN 942017-5 及び EN60068-2-27 に準拠 絶縁保護クラス B 相対湿度 0 ~ 90% ロータ位置センサ - アブソリュートエンコーダ、単回転 サイズ 60 (動作ストローク 2000 mm ) 3 mm の歯付きベルトピッチで 0.124 % の歯付きベルトストレッチ 水平位置に組み立て済み 再循環式ボールベアリングガイドを装備している 周囲温度: 0 ℃ ~ 50 ℃ 保護等級 IP40 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:65N●最高速度無負荷:1300mm/s●最大ストローク長:2000mm●最大力持ち上げ:600N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:11,555g●コード番号:204-0029アズワン品番65-8001-41
  • RS Pro 靴カバー 滑り止め付き RS PRO

    RS Pro 靴カバー 滑り止め付き

    RS PRO
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(2000個)
    7日以内出荷
    仕様滑り止めソール = Y材質 = ポリエチレンパッケージごとの数量 = 2000EN61340-5-1に適合 = YRSクリーンルームポリエチレンオーバーシューズ. これらのクリーンルームポリエチレン製オーバーシューズカバーは、あらゆるクリーンルーム環境又は食品 / 軽工業作業用に最適です。. 特長:. 熱接着された、伸縮性のある端 深いエンボス加工の、ノンスリップソール 真空パック入り RS品番< 829-5363') 829-5363/:14インチ RS品番< 829-5366') 829-5366/:16インチ. 用途:. 研究所及びクリーンルーム、又はその他の埃 / 汚れがあってはならないあらゆる環境 食品加工及び梱包環境 製薬及び生物工学産業 病院及び医療環境 保育園
  • DINコネクタ 3極 メス パネルマウント 1袋 50個入 AMPHENOL

    DINコネクタ 3極 メス パネルマウント 1袋 50個入

    AMPHENOL
    ¥74,980税込¥82,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:10A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2000極数3アズワン品番65-7650-42コンタクト形状メス
  • RS Pro USBプログラム可能フットスイッチ 常時開 RS PRO

    RS Pro USBプログラム可能フットスイッチ 常時開

    RS PRO
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nスイッチの動作 = モーメンタリケースの材質 = ガラス繊維強化ポリマーコンタクトの定格電圧(AC) = 5Vコンタクト定格電流 = 25 mA @ 5 V acスイッチ環境 = 軽薄短小産業用IP評価 = IPX2基準合致 = 2014/35/EU, EN 60950実際に提供されるフットスイッチの色は、フットスイッチ部がグレーでベース部が黒. USBフットスイッチ. ホストPC (Windows 98 SP2、ME、NT、2000、XP、Vista)で使用する場合、ソフトウェアやドライバは不要 内蔵DIPスイッチで機能を設定可能 各スイッチに複数キーを同時に押して実行する機能を割り当て可能(例: ctrl / alt / del) 2.5 mケーブル 消費電力: 5 V (25 mA) 重量: 395 gRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick セーフティシングルビーム光電スイッチ SICK

    Sick セーフティシングルビーム光電スイッチ

    SICK
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Megger 1000-761 接地抵抗計 絶対最大抵抗 1.5kΩ, DET14C MEGGER

    Megger 1000-761 接地抵抗計 絶対最大抵抗 1.5kΩ, DET14C

    MEGGER
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大抵抗測定 = 1.5kΩ最高精度 = 1.5 %ディスプレイのタイプ = LCD安全カテゴリ = CAT IV 600 V電池寿命 = 24 時間バッテリタイプ = 単三電源 = 電池寸法 = 248 x 114 x 49mm重量 = 985g高さ = 49mm含む = バッテリ、校正チェック、携帯ストラップ、ケース、ユーザーマニュアル長さ = 248mm動作温度 Max = +50℃測定タイプ = 接地抵抗, リーク電流幅 = 114mm(DET14C / DET24C): キャリングケース、キャリーストラップ、CD収録のユーザーガイド、較正チェックアクセサリ、単三アルカリ電池 x 4 (DET24Cのみ): USB IrDAドングル、USBリード、PowerDB liteソフトウェア. Megger 1007-331 ( ; 910-6810 910-6810 )は、Megger 1000-762 ( ; 705-9431 705-9431 )のBluetoothバージョンです。. DET14C / DET24Cアーステストクランプ. アース抵抗範囲: 0.050 → 1500 Ω True RMSアース漏洩電流範囲: 0.2 mA → 35 A 自動範囲設定 / 保持機能 4桁と6桁のバックライトLCDディスプレイ 高抵抗及び低抵抗のアラーム 256件のテスト結果の保存及び呼び出し 結果にリアルタイムの日時タイムスタンプ 楕円のクランプでアースケーブルやアースストラップにアクセスしやすい 37 mm径の導体及び50 mmのアースストラップ 低メンテナンスフラットジョーインターフェイス EN61010安全等級CAT IV 600 V 長いバッテリ寿命. DET24Cの追加機能. ダウンロード用のIrDA-USBインターフェイス 2000件のテスト結果保存 PowerDB LiteTMソフトウェア測定項目リーク電流、接地抵抗