カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • テープ(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「en-78」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN 3M(スリーエム)

    スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
    用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
    形状角型
  • Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ

    Murata Power Solutions
    349,800税込384,780
    1セット(360個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Lサイズ AQUA AQ-3183  (3双入り)ブルー WONDER GRIP

    [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Lサイズ AQUA AQ-3183 (3双入り)ブルー

    WONDER GRIP
    1,598税込1,758
    1袋(3双)
    当日出荷
    【特長】。・天然ゴムをダブルコーティングした防水の手袋。・特殊すべり止め加工がされているので、濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。・繊維にはナイロンを使用し、柔らかく手にフィットするので快適に作業できます。・洗車や洗浄作業など、水を取り扱うシーンにおすすめです。【仕様】。・EN388:2016/3141X。・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ナイロン。・【サイズ】全長:約250mm 中指の長さ:約78mm 掌周り:約214mm。・【厚さ】約1.25mm。・ゲージ:13ゲージ
    用途用途:ガーデニング・クリーニング,・建築工事,・洗濯,・皿洗いブルーサイズL入数(双)3機能防水
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1袋(86個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ロータリスイッチ Schneider Electric  ネジ シュナイダーエレクトリック

    ロータリスイッチ Schneider Electric ネジ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Recom スイッチングレギュレータ RECOM

    Recom スイッチングレギュレータ

    RECOM
    1,798税込1,978
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Bluetooth Low Energy対応 組込み無線モジュール 内藤電誠町田製作所

    Bluetooth Low Energy対応 組込み無線モジュール

    内藤電誠町田製作所
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    Bluetooth Low Energyに対応した「超」低消費電力の組込み無線モジュール RM-110-RFB-2は、ルネサスエレクトロニクス製RL78/G1Dモジュールを搭載したBluetooth Low Energy対応の小型組込み用無線モジュールです。Bluetooth Low Energy(BLE)は、Bluetooth3.0よりも大幅な低消費電力を実現したBluetooth規格で、Bluetooth4.0以降の規格はBluetooth Low Energyと呼ばれます。RF送信時4.3mA、 RF受信時3.5mA、 RFスリープ時0.3μAという「超」低消費電力を実現し、ホストマイコンからUARTで制御するモデム構成の動作確認ソフトウェアを実装済みです。さらに、コイン電池ホルダの実装エリアを確保しそのままセンサネットワーク用としても活用できます。 評価用拡張基板(ルネサスエレクトロニクス製)とサンプルプログラムも用意されています。評価用基板を用いることにより、統合開発環境CS+による開発が可能になります。
    寸法(mm)40×19×12適合規格電波法技術基準適合証明 、RoHS電源電圧(V)DC1.6~3.6消費電流(mA)送信時:4.3 / 受信時:3.5 (電源電圧DC3.0V)周波数帯域(MHz)通信:2402~2480使用環境-25℃~+75℃ / 20%~80%Rh (ただし結露なきこと)送信出力0dBm (1mW)保存環境-40℃~+85℃ / 20%~80%Rh (ただし結露なきこと)プロトコルRL78/G1D 評価ボード(RTK0EN0001D01001BZ)をご購入されたお客様を対象にルネサスエレクトロニクス株式会社より提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応ポートアナログ:A/D入力8、デジタル:I/Oポート19、Nchオープンドレイン出力2、外部割込み入力3受信感度-90dBm通信距離(m)10以上シリアルインタフェースUART、CSI、I2Cバス、簡易I2C
  • Recom DC-DCスイッチングレギュレータ RECOM

    Recom DC-DCスイッチングレギュレータ

    RECOM
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-40出力数1
  • Megger DET3TC 接地抵抗計 絶対最大抵抗 2kΩ, DET3TC MEGGER

    Megger DET3TC 接地抵抗計 絶対最大抵抗 2kΩ, DET3TC

    MEGGER
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大抵抗測定 = 2kΩ最高精度 = ±2 % + 3ディジットディスプレイのタイプ = LCD安全カテゴリ = CAT IV 100 Vバッテリタイプ = 単三電源 = 電池寸法 = 203 x 78 x 148mm重量 = 1kg高さ = 148mm含む = ケース、接地棒 / リールセット長さ = 203mm動作温度 Max = +55℃測定タイプ = 2&3極テスト幅 = 78mmEN61010-1 CAT IV 150 V及びCAT III 300 V. アーステストステーク x 2、接続リード x 3、単三アルカリ電池 x 8、ハードキャリングケース、クイックスタートガイド、ユーザーガイドの収録CD. DET3TC 3極アーステスター. アース棒や関連設備の抵抗測定用の3極アーステスターです。ICLAMP選択アースクランプは、別売りで、DET3TCと併用すると、システムから切断しなくてもアース棒をテストすることができます。. 抵抗範囲: 0.01 → 2000 Ω (自動レンジ設定) 2又は3端子測定を選択可能 シンプルな1ボタン操作 40 V pk-pkまでの優れたノイズリジェクション 測定アース電圧: 0 → 300 V Pスパイク及びCスパイクの自動チェック 切断なしのテスト用のクランプ入力を装備(ICLAMPが必要) アース電流範囲(ICLAMPで最大19.9 A)電源単3乾電池
  • AXIS T94C01L RECESSED MOUNT アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T94C01L RECESSED MOUNT

    アクシスコミュニケーションズ
    8,298税込9,128
    1台
    40日以内出荷
    天井への洗練された、目立たない設置。ネジ1本で天井に取り付け。迅速で簡単な設置。屋内向け。高いスペース効率
    用途AXIS T94C01L Recessed Mountは、屋内の吊り天井への設置向けに設計されており、AXIS M42 Seriesに対応しています。 取り付けたカメラは天井に埋め込まれ、カメラドームと薄型のカバーリングが見えるだけです。付属品インストールガイド、ガスケット仕様環境保護:PVC不使用対応製品AXIS M42-V/-LV Series、AXIS Companion Dome mini LE質量(g)260外形寸法(mm)長さ: 252 、高さ: 140 、天井の内側の最大高さ:127 、タイルの厚さ:1~60 、カバーリング直径: 152 、天井のカットアウトの直径:131ケーブル【引き込み】上端: ケーブル孔設置方法天井埋め込み設置場所屋内用ケーシング素材: 54%再生プラスチック、カラー: 白NCS S 1002-B保管温度範囲(℃)-40 ~65耐荷重(g)最大600各種認証安全性:IEC/EN/UL 62368-1、使用環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-78、IEC/EN 62262 IK08