[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Lサイズ AQUA AQ-3183 (3双入り)ブルー
【特長】
・天然ゴムをダブルコーティングした防水の手袋。
・特殊すべり止め加工がされているので、濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。
・繊維にはナイロンを使用し、柔らかく手にフィットするので快適に作業できます。
・洗車や洗浄作業など、水を取り扱うシーンにおすすめです。
【仕様】
・EN388:2016/3141X
・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ナイロン
・【サイズ】全長:約250mm 中指の長さ:約78mm 掌周り:約214mm
・【厚さ】約1.25mm
・ゲージ:13ゲージ
- 用途
- 用途:ガーデニング・クリーニング,・建築工事,・洗濯,・皿洗い
- 色
- ブルー
- 入数(双)
- 3
- 機能
- 防水
- 内容量
- 1袋(3双)
注意
※注意:※・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※ ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。
※ ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
※ ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。
※ ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。
※ ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。
※ ・保管する際には直射日光を避けてください。
※ ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
※ ・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。
※ ・熱いものには触れないでください。
手袋 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム AQUA AQ-318L (1双入り)ライトブルーウィード(Wonder Grip)税込¥681¥619
[ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 インナー手袋 極薄手 タッチパネル対応 Sサイズ ZIZAI ZI-7130 (1双入り) グレーウィード(Wonder Grip)税込¥945¥859
[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Lサイズ AQUA AQ-3183 (3双入り)ブルーウィード(Wonder Grip)税込¥1,758¥1,598
[ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC 作業用手袋 薄手 指先コート ESD対応 帯電防止対策 ポリウレタン Sサイズ OPTY OP-1836 (1双入り) グレーウィード(Wonder Grip)税込¥791¥719
[ウィード/Wonder Grip] 【耐切創腕カバー】レベルC 作業用 薄手 ミドルタイプ 13ゲージ 伸縮性 接触冷感 ZIZAI ZI-1020 (1双入り) ライトグリーンウィード(Wonder Grip)税込¥1,428¥1,298
[ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥1,099¥999
[ウィード/Wonder Grip] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Mサイズ KYNETHIC LIGHT GUARD WG-0028L (2双入り)ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,978¥1,798
[ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルE 作業用手袋 厚手 ポリウレタン OPTY OP-795 (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,208¥1,098
[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 タッチパネル対応 13ゲージ グリップ力 天然ゴム WG-360YG (5双入り)WONDER GRIP税込¥1,648¥1,498
[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 タッチパネル対応 13ゲージ グリップ力 天然ゴム WG-360YG (5双入り)WONDER GRIP税込¥1,648¥1,498カテゴリ







![注文コード:03264130,03264096 [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Lサイズ AQUA AQ-3183 (3双入り)ブルー - ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264130-260901-06.jpg)
![注文コード:03264130,03264096 [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Lサイズ AQUA AQ-3183 (3双入り)ブルー - ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264130-260901-02.jpg)
![注文コード:03264130,03264096 [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Lサイズ AQUA AQ-3183 (3双入り)ブルー - ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264130-260901-04.jpg)
![注文コード:03264130,03264096 [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Lサイズ AQUA AQ-3183 (3双入り)ブルー - ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264130-260901-08.jpg)
![注文コード:03264130,03264096 [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Lサイズ AQUA AQ-3183 (3双入り)ブルー - ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264130-260901-12.jpg)


![[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム AQUA AQ-318G (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム AQUA AQ-318G (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03264017-260901-10.jpg)





