カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「en-be2」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 2号 サンビー

    エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 2号

    サンビー(4件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズ2号文字種別英字文字寸法(mm)6.0×4.5書体明朝体RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ単品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • Smartscan セーフティリレー, 安全接点2, MFUシリーズ Smartscan

    Smartscan セーフティリレー, 安全接点2, MFUシリーズ

    Smartscan
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dcチャンネルの数:2機能:ライトビーム / カーテン安全カテゴリ ISO 13849-1:4SIL IEC61508:3パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e安全接点:2NOリセット方法:自動シリーズ:MFUEN61496-1 Type 2, and IEC 61496-2-Type 2 and safety classification EN954-1 Category 3. These devices must be installed and used in accordance with the installation and operating instructions supplied with each product
  • Smartscan セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 MFUシリーズ Smartscan

    Smartscan セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 MFUシリーズ

    Smartscan
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dcチャンネルの数:2補助接点:NC機能:ライトビーム / カーテン安全カテゴリ ISO 13849-1:3SIL IEC61508:2パフォーマンスレベル ISO 13849-1:d安全接点:2NOリセット方法:自動、手動幅:70mmEN61496-1 Type 2, and IEC 61496-2-Type 2 and safety classification EN954-1 Category 3. These devices must be installed and used in accordance with the installation and operating instructions supplied with each product
  • Smartscan セーフティライトカーテン  1000+ Smartscan

    Smartscan セーフティライトカーテン 1000+

    Smartscan
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷