カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「en-be4」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 4号 サンビーエンドレススタンプ単品 英字 明朝体 4号サンビー(2件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイズ4号文字種別英字文字寸法(mm)4.1×3.0書体明朝体RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ単品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
Schmersal AZ17 安全インターロックスイッチ SCHMERSALSchmersal AZ17 安全インターロックスイッチSCHMERSAL
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNS33シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS33シリーズSCHMERSAL
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイレクトイグニッションコイル ホンダ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ダイレクトイグニッションコイル ホンダNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに2個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
Schmersal アクチュエータ BNS 33S Safety Switch 磁気式 SCHMERSALSchmersal アクチュエータ BNS 33S Safety Switch 磁気式SCHMERSAL
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータのタイプ:Magnetic素材:PlasticEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS33S), magnet (BPS33S) and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14. Actuator must be ordered separately. BNS 33S, Coded, Stainless Steel IP69K. Control category up to 4 to EN954-1 in combination with a safety monitoring module IP69K protection, cable connection suitable for food industry (LiYY) Coded switch, actuation only possible with BPS33S actuating magnet Dimensions: L7.5 x W27 x H88 mmRoHS指令(10物質対応)対応