カテゴリ

  • バイク純正部品(53)
  • 制御機器(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • バイク部品(34)
  • 物流用品(33)
  • オフィス家具(10)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「en125」の検索結果

259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
拳王 切断砥石 Y'sGOD拳王 切断砥石Y'sGOD(11件のレビュー)
179税込197
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
高性能切断を実現!
用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC・ステンレス等両面補強
ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEN(SKD61)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
420E 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420E 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ナイロン車輪) 429E-N ハンマーキャスター車輪(ナイロン車輪) 429E-Nハンマーキャスター(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪
絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロンニチフ
17,980税込19,778
1箱(1000個)
当日出荷から56日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315E自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターステンレス 315E自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。320E、320ER、315ERは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式315E自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320E・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320ER、315ERは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式320E自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
エレクトロニッパ 125mm TRUSCOエレクトロニッパ 125mmTRUSCO
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
寸法(mm)125トラスコ品番437-8164全長(mm)125質量(g)70
200E・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター200E・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座は三価クロム化成処理を施しています。
型式220E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
215E・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター215E・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン車)ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。 Φ85~150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。
型式215E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
中棚_eシリーズ/ホワイト サンワサプライ中棚_eシリーズ/ホワイトサンワサプライ
8,698税込9,568
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1材質スチール(メラミン焼付塗装)色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)20
中棚_eシリーズ/ライトグレー サンワサプライ中棚_eシリーズ/ライトグレーサンワサプライ
8,698税込9,568
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
仕様マンセル値/フレーム:N7.5、個口数(個):1材質スチール(メラミン焼付塗装)色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)20
中棚_eシリーズ/ブラック サンワサプライ中棚_eシリーズ/ブラックサンワサプライ
8,698税込9,568
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1材質スチール(メラミン焼付塗装)色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)20
15.0mm ステム型カップリング(エアーホース用) エスコ15.0mm ステム型カップリング(エアーホース用)エスコ
690税込759
1個
当日出荷
用途エアー用材質鉄(亜鉛メッキ)エスコ品番EA140EN-12.520型質量(g)103使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)15
絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロンニチフ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(1000個)
翌々日出荷から76日以内出荷
TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
(E4302)Fショック(STD) ニッサン(E4302)Fショック(STD)ニッサン
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(E4303)Fショック(STD) ニッサン(E4303)Fショック(STD)ニッサン
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
キャスター 220E・215E ハンマーキャスターキャスター 220E・215Eハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ステンレスキャスター(トラック型) 栃木屋ステンレスキャスター(トラック型)栃木屋
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途OA機器・台車等部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
トラック型キャスター 栃木屋トラック型キャスター栃木屋
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
エコ環境のぼり グリーンクロスエコ環境のぼりグリーンクロス
3,798税込4,178
1枚
14日以内出荷
再生ポリエステル繊維100%エコポンジを使用した環境対策のぼりです。
用途環境対策のPRに。環境問題の注意喚起に。材質再生ポリエステル繊維100%寸法(mm)450×1500取付方式ポール取付エコマーク認定認定仕上上下部三巻縫製補強エコマーク認定番号21105006チチ左チチ10ヶ所
その他(CYR2~) SMCその他(CYR2~)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
ENシリーズ自在ウレタン車125mm ハンマーキャスターENシリーズ自在ウレタン車125mmハンマーキャスター
569税込626特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ENシリーズ自在ナイロン車125mm ハンマーキャスターENシリーズ自在ナイロン車125mmハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ENシリーズ自在ゴム車125mm ハンマーキャスターENシリーズ自在ゴム車125mmハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ENシリーズ自在プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスターENシリーズ自在プレスタイヤ車125mmハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ENシリーズ自在ウレタンB車125mm ハンマーキャスターENシリーズ自在ウレタンB車125mmハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ENシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスターENシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mmハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SparkFun RedBot Sensor - Accelerometer SPARKFUNSparkFun RedBot Sensor - AccelerometerSPARKFUN
2,098税込2,308
1個
33日以内出荷
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:加速度●項目5:MMA8452Q●項目7:RedBotアズワン品番67-0455-44
ALS-PT19 Light Sensor SPARKFUNALS-PT19 Light SensorSPARKFUN
309税込340
1個
33日以内出荷
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1台ほか
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
179,800税込197,780特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
マイクロスイッチ モノタロウマイクロスイッチモノタロウ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。機械的な信号を電気的な信号に変換します。
用途機械のメンテナンスに、工作機械や自動化機での位置検出に。寸法(mm)FP(MAX):32.5、OP:30.2±0.4使用温度範囲(℃)0~+55アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形定格電圧DC250適合規格UL61058-1 /CSA /EN61058-1 / CCC (GB/T 14048.5)端子形状M4ねじ端子耐電圧(同極端子間)AC500V、(各端子と非充電金属部間)AC1500V端子の種類ねじ締め端子温度上昇55℃動作特性OF(動作に必要な力)160gf (≒1.57N) (最大)、RF(戻りの力)42gf (≒0.41N) (最小)、MD(応差の動き)0.5mm (最大)、OT(動作後の動き)2.4mm (最小)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)電気定格UL61058:AC125/250V-15A EN61058-1:AC250V-20(4)A DC125V-0.5A、DC250V-0.5A許容操作頻度20回/分以下(電気的)、100回/分以下 (機械的)接点材質AgSnO2接触形式単極双投耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm推奨締付トルク範囲(N・m)1.18~1.47機械的寿命100万回絶縁抵抗100MΩ以上 DC500V絶縁抵抗計取扱説明書(1.1MB)電気的寿命10万回使用湿度範囲(%RH)35~85以下端子強度(N)締め付け方向に対して1.57N・m、1分間加えて動作に異常のないこと。
IXIL(イクシル) SUZUKI EN 125 SOVS オーバル フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) SUZUKI EN 125 SOVS オーバル フルEX マフラーMAD MAX(マッドマックス)
49,980税込54,978
1セット
49日以内出荷
材質ステンレスAISI304長さ(mm)393形状オーバル 130×100mm質量(kg)2.1タイプ(マフラー)SOVS適合車種SUZUKI EN 125コンプリートマットポリッシュ
IXIL(イクシル) SUZUKI EN 125 XOVS オーバル フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) SUZUKI EN 125 XOVS オーバル フルEX マフラーMAD MAX(マッドマックス)
52,980税込58,278
1セット
49日以内出荷
材質6063T5 アルミ長さ(mm)393形状オーバル 130×100mm質量(kg)3タイプ(マフラー)XOVS適合車種SUZUKI EN 125コンプリートブラックHTペイント
ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
Own.man. RC 125 2018 3213774EN KTMOwn.man. RC 125 2018 3213774ENKTM
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
OWN.MAN. RC 125  16 3213406EN KTMOWN.MAN. RC 125 16 3213406ENKTM
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷