カテゴリ

  • 安全保護具(94)
  • 溶接用品(6)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「en166」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護メガネ EE-11 重松製作所保護メガネ EE-11重松製作所(28件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状一眼型機能マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット材質ポリカーボネート(レンズ)ナイロン(フレーム)ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型)質量(g)約35規格EN 規格認定レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇
溶接用色ガラス TRUSCO溶接用色ガラスTRUSCO(8件のレビュー)
449税込494
1パック(2枚)ほか
当日出荷
コスト重視の低価格タイプです。 傷に強いです。 遮光度の番手が大きいほど濃くなります。 DIN EN166規格品です。
用途アーク溶接に。材質/仕上ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×105×3適合機種HS、TPW-T、TPW-K
無気孔ゴーグル N-GL8533 日光物産(NIKKO)無気孔ゴーグル N-GL8533日光物産(NIKKO)
599税込659
1個
当日出荷
ANSI Z 87.1規格品EN166規格品メガネ併用可能UVカットすべり止め付ゴムバンド防曇・防傷加工
用途粉じん、液体飛沫の防止が必要な作業感染症対策形状ゴーグル幅(mm)160無色透明サイズフリー高さ(mm)80奥行(mm)70機能メガネ併用可能・防曇・防傷加工材質(レンズ)ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル
ゴグル形 保護メガネ SP-17FT 重松製作所ゴグル形 保護メガネ SP-17FT重松製作所(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
防曇処理が為されております。換気口(ベンチレーター)が付いています。このためレンズの内側が曇りにくくなります。紫外線をカットし、弱めます。メガネ・マスク併用可。EN166規格適合品。
用途塗装、浮遊粉じん・薬液(液体)飛沫防止用形状ゴグル型機能防曇処理、紫外線カット、メガネ・マスク併用可付属品カバーグラス2枚質量(g)90タイプメガネ併用可規格EN 規格認定材質(フレーム)ポリ塩化ビニルカバーグラスポリエステル材質(レンズ)セルロースアセテート
コンパクトゴーグル コブラTPR bolleコンパクトゴーグル コブラTPRbolle
2,298税込2,528
1個
当日出荷
超軽量コンパクトゴーグルです。 ラバー素材のフレームが顔に密着します。 EN166規格のオプションN、Kに合格した、防曇・耐傷性に優れたコーティングです。 防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途飛来物などからの目の保護に。仕様防曇・耐傷性形状ゴーグル型規格AS/NZS規格品レンズ色クリア加工防傷:○調整範囲(mm)ストラップ:15コーティング防曇・防傷テンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
二眼型セーフティゴーグル EYE-GLOVE二眼型セーフティゴーグルEYE-GLOVE
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
欧州の耐衝撃性規格EN166に適合しており、日本学校保健会推薦用品に認定されています。 軽量で耐衝撃耐久に優れ、安全面にも配慮した商品です。
仕様顔あたりソフト:○材質フレーム:ポリアミド樹脂(TR-90)、デモレンズ:ポリカーボネイト(PC)、ノーズパット:熱可塑性エラストマー(TPE)レンズ色クリア加工防曇・防傷レンズ交換:○紫外線カット通気孔
ビッグ二眼型保護メガネ TRUSCOビッグ二眼型保護メガネTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
防曇/耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します。通常サイズよりもレンズとツル幅が大きいです。
材質レンズ:ポリカーボネートトラスコ品番859-1123質量(g)28.22018年トラスコ掲載ページ6 0033
カラーセーフティーゴーグル TRUSCOカラーセーフティーゴーグルTRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
防曇・対傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。フレームの色分けにより着用者の被視認性が高まります。フレームの顔当たりが良いため長時間使用しても疲れにくいです。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン、バンド:弾性ナイロンゴム幅(mm)174高さ(mm)74タイプ顔あたりソフトレンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工通気孔
ライトフィット二眼型セーフティグラス TRUSCOライトフィット二眼型セーフティグラスTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
防曇/耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します。連結部分に金具を一切しないことでさらなる軽量化を実現しています。金具を使用していないため、絶縁性にも優れます。
材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)26.92018年トラスコ掲載ページ6 0033
DBLTACT 超防曇保護ゴーグル 三共コーポレーションDBLTACT 超防曇保護ゴーグル三共コーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
様々な顔の形状に適するユニバーサルフィット!『超防曇効果』特殊コーティングで曇り止め効果抜群!クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!調整ベルト関節通気孔オーバーグラスANSI/CE規格適合品スーパー防曇レンズUV99.9%カット表面傷防止ハードコート耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリ塩化ビニル、ベルト:ポリエステル質量(g)98寸法(幅W×奥行D)(mm)185×220レンズ色クリア機能超防曇効果、関節通気孔、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:72材質(レンズ)ポリカーボネイト
DBLTACT 超防曇保護メガネ 三共コーポレーションDBLTACT 超防曇保護メガネ三共コーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
角度調整機能付きの柔らかい軽量テンプル!『超防曇効果』特殊コーティングで曇り止め効果抜群!クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!テンプル角度調整ベンチレーター機能ソフトノーズパッドANSI/CE規格適合品スーパー防曇レンズUV99.9%カット表面傷防止ハードコート耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリカーボネイト質量(g)26寸法(幅W×奥行D)(mm)145×165レンズ色クリア機能角度調整機能付、軽量、曇り止め、UV99.9%カット、傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:44材質(レンズ)ポリカーボネイト
グローバルソー保護メガネフィットエアー モトユキグローバルソー保護メガネフィットエアーモトユキ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
わずか26g(本体18g、ガスケット8g)で業界最軽量クラスの軽さです。 業界トップクラスの軽量性と世界で最も厳しいと言われているアメリカの安全規格「ANSI Z87.1」と、欧州規格CE「EN166」認可の耐衝撃性を両立しました。 99%UVカットとくもり防止加工のレンズを採用しました。 フレキシブルにフィットするフレームと、痛くないラバーノーズパッドで、快適な着け心地を実現しました。 べんりな小袋付きです。
用途研削・研磨作業/粉砕作業/木工作業/除草・草刈作業/スポーツ/サイクリングなどに。トラスコ品番253-4450アズワン品番65-0556-88
DBLTACT 超防曇保護メガネ 三共コーポレーションDBLTACT 超防曇保護メガネ三共コーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
人間工学に基づいたあらゆるタイプの輪郭にもフィットするカーブデザイン!『超防曇効果』特殊コーティングで曇り止め効果抜群!クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!テンプル角度調整ベンチレーター機能オーバーグラスメタルフリーANSI/CE規格適合品スーパー防曇レンズUV99.9%カット表面傷防止ハードコート耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリカーボネイト質量(g)36寸法(幅W×奥行D)(mm)155×166レンズ色クリア機能曇り止め、テンプル角度調整、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:55材質(レンズ)ポリカーボネイト
DBLTACT 超防曇保護メガネ 三共コーポレーションDBLTACT 超防曇保護メガネ三共コーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
柔らかい軽量テンプル!掛け心地がよく滑り止め効果も抜群!『超防曇効果』特殊コーティングで曇り止め効果抜群!クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!額部分のソフトパッドにより快適さと汗や埃から目を守ります様々な鼻の形状に対応したリーフ形状ノーズパッドANSI/CE規格適合品スーパー防曇レンズUV99.9%カット表面傷防止ハードコート耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリカーボネイト、ソフトパッド:TPR質量(g)26寸法(幅W×奥行D)(mm)145×165レンズ色クリア機能軽量、超防曇効果、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:44材質(レンズ)ポリカーボネイト
保護メガネ  E-OTG2C K-excellent保護メガネ E-OTG2CK-excellent(5件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
大型フレームのめがねの上から掛けてもすっぽり納まるコンパクトなカップ形のオーバーグラスタイプです。周りからの飛翔物の侵入も効果的に防ぎます。 めがね特有の耳上の負担を軽減するため、日本人の頭部にピッタリフィットするラウンドフィット形のテンプルを採用、スタイリッシュなデザインに仕上げています。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリアスペクタクル形質量(g)37タイプオーバーグラス規格ANSI Z87.1/EN166
保護メガネ  E-S914GC K-excellent保護メガネ E-S914GCK-excellent(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
金属製のネジを一切使用していないため電気作業などに最適な保護メガネです。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんや飛来物から目を保護します。柔軟性に優れたテンプル(つる)は、曲げても折れにくいです。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け●粉塵や粉体取扱作業●建設業機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリア材質レンズ(PC),フレーム(PC)、ガスケット(EVA素材)スペクタクル形質量(g)24タイプガスケットタイプ規格ANSI Z87.1/EN166
保護メガネ EE-70F-J 重松製作所保護メガネ EE-70F-J重松製作所(20件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
形状ゴーグル型機能メガネ併用可。防曇。表面硬化。紫外線カット。ベンチレータ。材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ポリカーボネート質量(g)約110規格EN 規格認定適合規格EN166加工硬化処理アズワン品番8-5021-02
安全ゴーグル ウルトラソニック UVEX(ウベックス)安全ゴーグル ウルトラソニックUVEX(ウベックス)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。質量(g)80規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4
保護メガネ K-excellent保護メガネK-excellent(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽量設計の保護めがね”E-S8012C”に、ガスケットタイプが登場。フィット感が向上したことで、顔と保護めがねの隙間を埋め、より粉じんや飛来物の侵入を防ぎます。同型のイエローレンズ”E-S8012Y”、グレーレンズ”E-S8012G”に装着可能。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護適合規格ANSIZ87.1/EN166
安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ) UVEX(ウベックス)安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)トラスコ品番819-0812形状ゴーグル型質量(g)80タイプ密閉タイプ規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアフレーム色グレー機能耐衝撃性、曇り止めテンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4アズワン品番64-4818-69
保護メガネ  E-S918C K-excellent保護メガネ E-S918CK-excellent(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
金属製のネジを一切使用していないため電気作業で最適な保護メガネです。●日本人にピッタリフィットする小型ユニバーサル設計。耳に掛かるテンプル部分は長時間の作業にも心地よいソフトなエラストマーを採用しました。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリア材質レンズ(PC)、フレーム(TPR)スペクタクル形質量(g)29タイプめがねタイプ規格ANSI Z87.1/EN166
安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) UVEX(ウベックス)安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ)UVEX(ウベックス)(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ形状ゴーグル型材質(レンズ)セルロースアセテートトラスコ品番422-8804質量(g)138規格EN166規格品レンズ色クリア材質(フレーム)軟質PVCレンズ厚さ(mm)1材質(バンド)合成ゴム織り込み布
保護メガネ  506U.03.02.00 UNIVET保護メガネ 506U.03.02.00UNIVET(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
白とピンクのカラーリングの小型の保護グラス。ノーズパッド、つるの長さ、角度を調整することでまつ毛がレンズ内側につきません。レンズ上部はブローガード構造で、上からの飛翔物の侵入を防ぎます。スポーティなイタリアンデザイン。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリアスペクタクル形質量(g)26規格EN166
二眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ アイスリーUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。2018年トラスコ掲載ページ6 0032
感染症防護対策キット アゼアス感染症防護対策キットアゼアス(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策種別つなぎ仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバーセット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他区分使い捨て機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
一眼型 保護メガネ 密着タイプ UVEX(ウベックス)一眼型 保護メガネ 密着タイプUVEX(ウベックス)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
クッションモールドで密着性が抜群です。モールドは取外しが可能です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4質量(g)38仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可、上ひさしサイド付トラスコ品番422-8766形状一眼型規格JIS T 8147規格品、EN166規格品加工硬化処理機能フレーム角度調整可材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート
一眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ アイスリーUVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:-材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)30テンプル色グレーレンズ厚さ(mm)2.4
一眼型保護メガネ オーバーグラス 520 UNIVET一眼型保護メガネ オーバーグラス 520UNIVET
539税込593
1個
当日出荷
メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。側面部に通気口を設けています。
トラスコ品番380-0788材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート規格適合品:EN166、EN170レンズ色クリアテンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット
一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラスUVEX(ウベックス)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。
仕様ノーズパッド:無、メガネ併用可材質(レンズ)ポリカーボネート材質(フレーム)ナイロン・ポリウレタンコーティングsapphireレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0013
二眼型遮光メガネ ウベックス 9104 UVEX(ウベックス)二眼型遮光メガネ ウベックス 9104UVEX(ウベックス)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。色認識性能が優れているグレーレンズです。ツルの長さが調節可能です。
用途ガス溶接作業に。仕様EN166規格品、レンズ厚2.0mm/2.0mm材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)種類遮光メガネレンズ色グレー2018年トラスコ掲載ページ7 0359
二眼型遮光メガネ アイファイブ UVEX(ウベックス)二眼型遮光メガネ アイファイブUVEX(ウベックス)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ツル調整も可能なので、より顔にフィットする遮光メガネです。
長さ(mm)58幅(mm)150高さ(mm)60種類遮光メガネレンズ色グレー適合規格EN 166:2001/EN 169:2001機能ツル調整/防傷加工/防曇加工コーティングinfradur plusテンプル色ブラック×グリーン材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
ヘルメット用 バイザー PETZLヘルメット用 バイザーPETZL(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
ヘルメット『バーテックス』『ストラト』用シールド。飛散物による危険から目を保護します。 「イージークリップ」システムにより、ヘルメット『バーテックス』(2019年モデル)、『ストラト』に簡単に取り付けできます。 また、耐擦傷性と防曇性を高めるコーティングが施されています。
クリア材質ポリカーボネート質量(g)80アズワン品番64-8394-40各種認証CE EN 166、1BT、ANSI Z87.1、EAC
二眼型保護メガネ スポーツスタイル UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ スポーツスタイルUVEX(ウベックス)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)23000規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマーコーティングextremeレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0030
一眼型保護メガネ スポーツスタイル UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ スポーツスタイルUVEX(ウベックス)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)23規格EN166規格品テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.6
一般作業用保護メガネ EE-16 重松製作所一般作業用保護メガネ EE-16重松製作所
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート適合EN166クラス1質量(g)40材質(フレーム)ポリカーボネート
ヘルメット用 バイザーシャドウ PETZLヘルメット用 バイザーシャドウPETZL
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ヘルメット『バーテックス』『ストラト』用遮光シールド。飛散物による危険から目を保護します。 「イージークリップ」システムにより、ヘルメット『バーテックス』(2019年モデル)、『ストラト』に簡単に取り付けできます。 耐擦傷性と防曇性に優れており、また太陽光によるまぶしさを抑えます (レベル 2.5 )。
スモーク材質ポリカーボネート質量(g)80アズワン品番64-8394-73各種認証CE EN 166、1BT、CE EN 172、5-2、5、ANSI Z87.1、EAC
一般作業用保護メガネ SP-81 重松製作所一般作業用保護メガネ SP-81重松製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷
高い防曇効果があります。表面硬化の処理を行っています。
用途解体、塗装、研磨作業レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート適合EN166クラス1質量(g)21材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート
一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7 UNIVET一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7UNIVET
2,498税込2,748
1個
当日出荷
メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。
仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン規格適合品:EN166、EN170レンズ厚さ(mm)2.1紫外線カット特性防傷加工
ゴーグル型メガネSP-17F 重松製作所ゴーグル型メガネSP-17F重松製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
形状ゴーグル型機能矯正メガネ併用可。防曇。レンズ交換可。紫外線カット。ベンチレーター。材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、 アイピース/セルロースアセテート質量(g)約85規格EN 規格認定適合規格EN166アズワン品番8-5021-01
保護メガネ  5X8.03.11.00 UNIVET保護メガネ 5X8.03.11.00UNIVET
2,398税込2,638
1個
当日出荷
つるの長さと角度調整可能、更にソフトパッドテクノロジーで長時間の装着でも耳に負担が掛かりません。 スポーティなデザインと確かな機能性で欧州企業にも広く採用されています。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリアスペクタクル形質量(g)30タイプめがねタイプ規格EN166