カテゴリ

  • 制御機器(489)
    • 押しボタンスイッチ(31)
    • 汎用ヨコ形リミットスイッチ(6)
    • 汎用タテ形リミットスイッチ(33)
    • 丸形パイロットランプ(10)
    • セレクタスイッチ(8)
    • セーフティスイッチその他関連用品(36)
    • 電源コード(ACコード)(1)
    • セーフティドアスイッチ(18)
    • セーフティリミットスイッチ(9)
    • 非常停止用押ボタンスイッチ(18)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「en60947-5-1」の検索結果

497件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)
279税込307特価
1個
当日出荷から113日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)(5件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から113日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)(1件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から113日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2NO PILZセーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2NOPILZ
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
EN60947-5-1、EN60204-1 VDE0113-1Pilz PNOZ Sigman シリーズ 5
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、ライトビーム / カーテン、安全スイッチ/インターロック●リセット方法:自動、手動、監視付き●範囲:PNOZsigma●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:PNOZ s5●構成可能:あり●幅:22.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:155-822アズワン品番65-8076-40
押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)
999税込1,099
1個
当日出荷から113日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
Honeywell, リミットスイッチヘッドブロック, LSZ51A honeywellHoneywell, リミットスイッチヘッドブロック, LSZ51Ahoneywell
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
EN60947-5-1、IEC947-5-1、AC15、A300又はA600、DC13、Q300. サイドアクションスイッチ. サイドロータリアクションヘビーデューティリミットスイッチ ローラアクションレバーが必要(RS品番 ; 478-3579 478-3579 )
仕様種類 = ローラーレバー併用可能製品 = LSZ51 シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーレバー ハネウェルローラーレバーハネウェル
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
EN60947-5-1、IEC947-5-1、AC15、A300又はA600、DC13、Q300サイドアクションスイッチサイドロータリアクションヘビーデューティリミットスイッチ ローラアクションレバーが必要(RS品番 ; 478-3579 478-3579 )
仕様●種類:ローラーレバー●併用可能製品:LSZ51 シリーズ●コード番号:478-3579アズワン品番65-7800-06
Honeywell GKM 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NO honeywellHoneywell GKM 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NOhoneywell
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C. UL、CSA、CE. アクチュエータは別売り. GKMシリーズ、ミニチュア. 積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチIP66 ローラーレバーGLCB07A1B ハネウェルリミットスイッチIP66 ローラーレバーGLCB07A1Bハネウェル
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 E
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●回路:SPDT 1NO / 1NC金コンタクト●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66●電流 Max:0.1A●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:68.5mm●深さ:26.35mm●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:308-1945アズワン品番65-7792-10
レバー ハネウェルレバーハネウェル
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
EN60947-5-1、IEC947-5-1UL、CSA保持コンタクト、スポークアクチュエータリミットスイッチスポークアクチュエータスイッチは、過渡ターゲットを検出して、スイッチの位置を記憶するのに使用します。 ターゲットがスポークを通過するとスポークが90 °回転します
仕様●種類:レバー●併用可能製品:LSZ59 シリーズ●コード番号:623-7028アズワン品番65-7819-04
セーフティ・ドアスイッチ D4BS omron(オムロン)セーフティ・ドアスイッチ D4BSomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
工作機械などの防護扉を開けた時、専用操作キーにより接点を直接開路し、制御回路をしゃ断CEマーキング適合に対応するEN規格取得。UL、CSAの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチにマークで表示。専用操作キーにより、誤操作や偽操作を防止。-40~+80℃と広範囲な温度仕様。スイッチボックス部の保護構造はIP67認証(EN60947-5-1)
保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~+80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下使用周囲湿度95%RH以下機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.1~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 10A抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付き)定格密閉熱電流20(EN60947-5-1)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作速度(m/s)0.1~0.5許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~500 片振幅0.65mm直接開路動作までの動き(mm)最小20mm(EN60947-5-1)接点ギャップ(mm)最小2×2
Honeywell GKM 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NO honeywellHoneywell GKM 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NOhoneywell
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C. UL、CSA、CE. アクチュエータは別売り. GKMシリーズ、ミニチュア. 積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 1 NC / 1 NO安全接点 = NO/NC最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12材質 = ガラス繊維入りPETIP保護等級 = IP66、IP67ヘッドの方向の数 = 2シリーズ = GKM動作温度 Min = -25℃動作温度: -25 → +85 ℃ 寸法: H70 mm x W34 mm x D16 mmRoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 白 シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 白シュナイダーエレクトリック
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14パイロットライト - 超高輝度LEDレンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧
仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:白●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8324アズワン品番65-7841-55
パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 赤 シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 赤シュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14パイロットライト - 超高輝度LEDレンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧
仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:赤●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8289アズワン品番65-7841-57
GKM 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NO ハネウェルGKM 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NOハネウェル
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748CUL、CSA、CEアクチュエータは別売りGKMシリーズ、ミニチュア積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:1 NC / 1 NO●安全接点:NO/NC●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:ケーブル●材質:ガラス繊維入りPET●IP保護等級:IP66、IP67●ヘッドの方向の数:2●シリーズ:GKM●動作温度 Min:-25℃●コード番号:147-506アズワン品番65-7799-95
パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 橙 シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 橙シュナイダーエレクトリック
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14パイロットライト - 超高輝度LEDレンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧
仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:橙●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8302アズワン品番65-7841-91
パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 緑 シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 緑シュナイダーエレクトリック
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14パイロットライト - 超高輝度LEDレンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧
仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:緑●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8273アズワン品番65-7841-93
PNOZsigmaシリーズ Output Module PNOZ用 DINレール ねじ 98 x 17.5 x 120 mm 出力モジュール PILZPNOZsigmaシリーズ Output Module PNOZ用 DINレール ねじ 98 x 17.5 x 120 mm 出力モジュールPILZ
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
EN60947-5-1、EN60204-1 VDE0113-1PNOZsigma シリーズコンタクト増設ブロックPNOZ sigma シリーズ安全ブロック用増設モジュール 拡張ブロックにより、ベースユニットの安全接点が強化され、数が増加します。 コンタクト拡張ブロックは既存の電気回路を拡張します。コンポーネントに障害が発生しても、安全性は保証されます。 スプリング端子を介して接
仕様●シリーズ:PNOZsigma●タイプ:Output Module●併用可能製品:PNOZ●電源電圧:24 V●通常端子構成:4NO (安全)、NC (補助)●入力数:0●出力数:5●許容入力:2 W●取付方法:DINレール●寸法:98 x 17.5 x 120 mmアズワン品番65-7316-84
リミットスイッチIP66 プランジャGLCB07B ハネウェルリミットスイッチIP66 プランジャGLCB07Bハネウェル
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 EN50047 GLC及びGLDリミットスイッチは、EN50047に準拠するハウジングで構成されています。EN50047は、自動リターンアクチュエータ搭載の位置スイッチに適用されます。EN50047準拠の
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●回路:SPDT 1NO / 1NC金コンタクト●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66●電流 Max:100mA●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:68.5mm●幅:30.5mm●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:308-1923アズワン品番65-7826-33
リミットスイッチIP67 プランジャ5LS1-4CN152 ハネウェルリミットスイッチIP67 プランジャ5LS1-4CN152ハネウェル
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
EN60947-5-1、IEC947-5-1耐油性、耐熱性リミットスイッチ2回路、ダブルブレークスナップアクションベーシックスイッチ 強制開離NCコンタクト アクチュエータシャフトにOリング ヘッドとボディ間にリングシール カバーとケース間にシート状圧縮シール コンパクトで頑丈な構造、IP67保護等級 動作温度範囲: -10 → +150℃ NEMA 1、4及び13
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●IP保護等級:IP67●電流 Max:10A●最大AC電圧:480V●最大DC電圧:550V●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:98.6mm●動作温度 Min:-10℃●コード番号:311-2134アズワン品番65-7839-41
GKM 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NO ハネウェルGKM 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NOハネウェル
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748CUL、CSA、CEアクチュエータは別売りGKMシリーズ、ミニチュア積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適 動作温度: -25 → +85℃ 寸法: H70 mm x W34 mm x D16 mm
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:1 NC / 1 NO●安全接点:NO/NC●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:M12●材質:ガラス繊維入りPET●IP保護等級:IP66、IP67●ヘッドの方向の数:2●シリーズ:GKM●深さ:16mm●コード番号:147-534アズワン品番65-7820-17
リミットスイッチIP67 ロータリレバー1LS244-4C ハネウェルリミットスイッチIP67 ロータリレバー1LS244-4Cハネウェル
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
EN60947-5-1、IEC947-5-1耐油性、耐熱性リミットスイッチ2回路、ダブルブレークスナップアクションベーシックスイッチ 強制開離NCコンタクト アクチュエータシャフトにOリング ヘッドとボディ間にリングシール カバーとケース間にシート状圧縮シール コンパクトで頑丈な構造、IP67保護等級 動作温度範囲: -10 → +150℃ NEMA 1、4及び13
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●IP保護等級:IP67●電流 Max:10A●最大AC電圧:480V●最大DC電圧:550V●接続タイプ:M20●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:111.4mm●動作温度 Min:-10℃●コード番号:311-2112アズワン品番65-7808-13
GKM 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NO ハネウェルGKM 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NOハネウェル
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748CUL、CSA、CEアクチュエータは別売りGKMシリーズ、ミニチュア積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適 動作温度: -25 → +85℃ 寸法: H70 mm x W34 mm x D16 mm
Telemecanique SensorsXCSPL962 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSPL962TELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様アクチュエータタイプ = ストレートレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm幅 = 30mm取付方向 = 水平CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCSPL562 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSPL562TELEMECANIQUE SENSORS
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様アクチュエータタイプ = ストレートレバー回路 = 双極通常端子構成 = NC / NOIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm幅 = 103mm取付方向 = 水平Cycles
Telemecanique SensorsXCSPL582 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSPL582TELEMECANIQUE SENSORS
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm幅 = 30mm取付方向 = 水平CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCSPL772 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSPL772TELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm深さ = 88mm取付方向 = 水平CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCSPL782 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSPL782TELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm深さ = 161mm取付方向 = 水平CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
イネーブルスイッチ ラッチ フロント 単極単投 SPST IDEC(和泉電気)イネーブルスイッチ ラッチ フロント 単極単投 SPSTIDEC(和泉電気)
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
IEC60947-5-1、EN60947-5-1、JIS C8201-5-1、UL508、CSA C22.2 No14IDEC HE1Bシリーズ基本イネーブルスイッチこの機能はティーチペンダント上でイネーブルスイッチとして使用するために設計されており、オフ位置に切り替えるため、解放したり、押したりするパニック状況に対応できます。 「オフ」位置3から「オフ」位置1に解放してもコンタクトは閉じません。正確に動作するコンタクトで、コンタクトが溶接されないことを確認 ロボット制御に要求される3つの位置決め機能(オフ-オン-オフ)
仕様●インパルス耐電圧(kV):2.5接点構成1接点(3ポジション)端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)16.7Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm取付方向側面取付タイプ汚染度(使用環境)2定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)1200アズワン品番65-7816-89使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)100以上(ポジション1⇒2⇒1)、10以上(ポジション1⇒2⇒3⇒1)電気的寿命(万回)10耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
補助接点 Iact24 シュナイダーエレクトリック補助接点 Iact24シュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ACTi 9 iACT24 は、信頼性の高い制御 / 表示補助装置です。常時開信号コンタクトが 1 つあります。動作電流が 25 A 以下の Acti9 ICT コンタクタの左側に取り付けます。保護等級はエンクロージャ内で IP20 及び IP40 です。DIN レール取り付け可能です。機械的耐久性は最大 250000 回。この製品は、IEC / EN60947-5-1 に準拠しています。取り付けモード - 固定 DIN レール取り付けサポート IP 等級の保護 - IP20、IP40
仕様●通常端子構成:1NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Acti 9●シリーズ:Iact24●コード番号:221-1100アズワン品番65-7332-23
Telemecanique SensorsXCSPL791 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSPL791TELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = PG11シリーズ = Preventa XCSPL長さ = 30mm幅 = 103mm取付方向 = 水平Cycles
Idec イネーブルスイッチ, ラッチ, サイド, 単極単投(SPST), HE1B-M1 IDEC(和泉電気)Idec イネーブルスイッチ, ラッチ, サイド, 単極単投(SPST), HE1B-M1IDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
IEC60947-5-1、EN60947-5-1、JIS C8201-5-1、UL508、CSA C22.2 No. 14. IDEC HE1Bシリーズ基本イネーブルスイッチ. この機能はティーチペンダント上でイネーブルスイッチとして使用するために設計されており、オフ位置に切り替えるため、解放したり、押したりするパニック状況に対応できます。「オフ」位置3から「オフ」位置1に解放してもコンタクトは閉じません。正確に動作するコンタクトで、コンタクトが溶接されないことを確認 ロボット制御に要求される3つの位置決め機能(オフ-オン-オフ)
仕様接点構成 = SPSTIP保護等級 = IP40保護構造IP40接点構成SPST動作方式ラッチRoHS指令(10物質対応)対応
非常用ボタン CE4Tシリーズ ABB非常用ボタン CE4TシリーズABB
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
ABB 緊急停止ボタンABB 1SFA シリーズ緊急停止押ボタンは、直径 40 mm の赤色マッシュルーム型ヘッドです。このボタンはプラスチック製です。このボタンの電気定格電流は 1 A、定格電圧は 240 V ac です。特長と利点2NC 標準コンタクト構成 ツイストリセット方式 非発光型 動作温度範囲: -25 → 70 ℃ パネル切抜き径は 22.5 mm です用途OEM 各社 パネル製作者、請負業者、産業用の機械や装置 制御パネル及び制御ステーション 緊急回路、アラーム、信号装置 トラクション装置認定EN50013 に準拠しています EN60947-1 EN60947-5-1 UL適合 CSA認定 IP66等級 IP67定格 IP69K定格
仕様コード番号:822-0280シリーズCompactアクチュエータの種類Mushroom 40mm定格電圧(V)24~300ボタン形状丸型定格絶縁電圧(V)300定格電流(A)(DC-13)24V:0.3、125V:0.2・(AC-15)220/240V:2深さ(mm)73定格周波数(Hz)50/60照光種別非照光保護等級フロント IP66、フロント IP67、フロント IP69K、端子 IP20補助接点2NC機能Maintained、サブ機能:Twist release締付トルク(N・m)0.8機械的耐久性500000定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3幅(m)0.04保管温度範囲(℃)-40~85アズワン品番65-7803-59材質(ボタン)プラスチック高さ(m)0.04動作温度範囲(℃)-25~70カットアウト直径(Φmm)22.5ターミナルタイプネジ端子実装タイプパネルマウント正味質量(kg)0.038ストリップ長(mm)6電力損失(W)(最大)5
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 一般形omron(オムロン)(34件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から107日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
リミットスイッチ Rotary LeverLSQ310-20 ハネウェルリミットスイッチ Rotary LeverLSQ310-20ハネウェル
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
EN60947-5-1、IEC947-5-1UL、CSA保持コンタクト、スポークアクチュエータリミットスイッチスポークアクチュエータスイッチは、過渡ターゲットを検出して、スイッチの位置を記憶するのに使用します。 ターゲットがスポークを通過するとスポークが90 °回転します。これによりスイッチがオンからオフに切り替わります(通常は閉回路)。別のターゲットがスポークを通過すると、スイッチがオフからオンに切り替わります。又は、ターゲットが逆方向にスポークを通過すると、スイッチがオフからオンに切り替わります。スポークは、回転後は、次に回転するまでその位置を維持します。これは、静止位置に戻る通常のリミットスイッチの動作とは異なります。このスイッチには4つの静止位置(各90 °の位置)があります。 作動位置は60 °で、この位置でスポークは次のセグメント位置まで回転します。
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●回路:単極双投●通常端子構成:NO/NC●電流 Max:10A●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:600V●最大DC電圧:250V●シリーズ:HDLS●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:106.42mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:193-1999アズワン品番65-7818-45
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から14日以内出荷
ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(アルミ地色)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から86日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
積層式表示灯 24 V dc 緑 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 緑PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
PatliteシングルタワーライトですPatliteLRLEDは、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は24Vdcです。タワーライトはベースマウントです。緑色のLEDがあります。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます点滅/ブザーなしレンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現(2000mcd出力)完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します使用温度範囲:-20℃~50℃Φ60塩基認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15サブパートBクラスAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508
仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:緑●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:直接実装●高さ:139mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7277-26
Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(平形)IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から14日以内出荷
高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
...