カテゴリ

  • 自転車部品(115)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • ヘルスケア(1)

「enc-3」の検索結果

134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蛍光灯ランプ メロウZプライド2 東芝ライテック

    蛍光灯ランプ メロウZプライド2

    東芝ライテック(8件のレビュー)
    2,468税込2,715
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
    口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
  • 接触測定用アタッチメント 三和電気計器

    接触測定用アタッチメント

    三和電気計器
    9,498税込10,448
    1セット
    4日以内出荷
    デジタル回転計SE300用の接触測定用のアタッチメント。
    付属品接触アダプタ、接触子(SE-A30)、周速リング(SE-A31)適合機種SE300種別接触測定用アタッチメントRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドキャップ 東野精機

    エンドキャップ

    東野精機
    159税込175
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • デジタル回転計 三和電気計器

    デジタル回転計

    三和電気計器
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    安定した測定ができる、持ちやすいデザイン。 非接触での測定距離は最大50cm。 別売のアタッチメント(ENC-3)を使用して接触式測定が可能。 MAX/MIN表示機能。 市販のカメラ三脚を使用して固定測定が可能。
    用途回転体の回転速度、周速測定。付属品反射マークシール(50枚)、携帯ケース : C-SE300、取扱説明書種別デジタル回転計質量(g)約218電源R6P(単3形)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×210×50使用環境5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと)許容差保証温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと)回転速度rpm:30.0~99999 rps:0.50~1600.0反射検出距離約50 ~ 500 mmRoHS指令(10物質対応)対応周速別売ENC-3要 m/min:3.0~1999.0 m/s:0.05~33.00周期0.600~1999.0
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)

    CKD
    19,063税込20,969
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)

    CKD
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)

    CKD
    14,663税込16,129
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)

    CKD
    13,913税込15,304
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ポート数5
  • Recom スイッチング電源 RECOM

    Recom スイッチング電源

    RECOM(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 耐環境型 北陽電機

    耐環境型

    北陽電機
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    防護領域5m、270°の範囲を自由なエリア設定で検出するセーフティレーザスキャナ。小型、高機能と使いやすさの両方を兼ね備え、AGV(無人搬送台車)、ロボット、機械などへの安全対策で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。防護柵、ライトカーテンやマットスイッチの置換えに。安全規格認証機器。
    仕様●通信データ:【距離データ誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ】±20mm(代表値)【距離データ出力範囲】40m、角度誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ:【垂直】±1°【水平】±0.3°、【検出特性】黒色シート(反射率1.8%)~回帰反射板、防護領域:最大5.0m、警告領域:最大30m(非安全)※検出物の反射率が 90%以上の場合の距離、追加安全距離 ※検出物の背景が高反射率部材の場合は、更に 200mm の追加距離が必要(mm):+100●【検出特性】スキャンエリア:最大32個(ペア入力モード)、最大128個(固定入力モード/エンコーダモード) ※UAM Project Designer 3.1.0 により選択することができます。 firmware version 1.1.0 以降 の製品で対応。●【検出特性】スキャン周期:30ms(回転数 2,000rpm)●PFHd:8.1×10-8 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能無効の場合)、1.6×10-7 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能有効の場合)タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)消費電力(W)【出力負荷なし】6【最大(出力負荷あり)】50出力OSSD1/2(安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA)※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、OSSD3/4(安全)、WARNING1/2(非安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA) ※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、RES_REQ1/RES_REQ2、MUT_OUT1/MUT_OUT2,出力タイプ(PNPトランジスタ出力)/出力電流(最大:200mA)/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)検出方式回帰反射型検出距離防護エリア:5m、警告領域:30m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×95(ケーブル除く)材質(ケース)本体/アルミダイキャスト 光学窓/ポリカーボネート入力エリア切り替え入力(5入力×2チャンネル)、EDM1/2 RESET1/2、MUTING1/2/3/4、OVERRIDE1/2、ENC1_A/B ENC2_A/B、ENC3_A/B ENC4_A/B、入力抵抗4.7kΩ、ケーブル線(AWG 28)電源電圧(V)DC24 ±10%(コンバータ電源使用時)、DC24 -30%/+20%(バッテリー使用時)保護等級IP65光源【素子】パルスレーザーダイオード【波長】905nm【レーザー保護クラス】レーザークラス1ヘッド形状応答時間【検出特性】OFF/60~2010ms、ON /270~2010msインターフェースUSB2.0(USB micro-Bタイプコネクタ)/RS-485 (ケーブル)/Ethernet 100BASE-TX(防水コネクタ)起動時間(秒)30以下耐環境性【使用周囲温度】-10~+50℃(氷結しないこと)【保存温度】-25 ~+70℃(氷結しないこと)、【使用周囲湿度】95% RH(結露しないこと)【保存湿度】95% RH(結露しないこと)【使用周囲照度 ※ただし、センサ検出面と光源との角度は 5°以上離してください。】1500 lx以下、【耐振動】周波数:10~55 Hz、掃引:1オクターブ/分、振幅:0.35mm ±0.05mm【耐衝撃】加速度:98m/s2(10G) 、パルス持続時間:16ms、【屋外】不可 【標高】2000m以下安全機能SIL 2(Type B、HFT=1)(IEC61508)検出角度範囲(°)270検出幅(mm)30 (最長距離:1.8m)、40 (最長距離:2.5m)、50(最長距離:3.0m)、70/150 (最長距離:5.0m)
  • 転削用チップ RQMT12-MM タンガロイ

    転削用チップ RQMT12-MM

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQ タンガロイ

    インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQ

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    仕様RE:5寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応MIIDRQMT10T3ENC8-MMCSPTRUE
  • インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQ12 タンガロイ

    インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQ12

    タンガロイ
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 柄付きラジアスカッタ(モジュラータイプ) HRRQ-M タンガロイ

    柄付きラジアスカッタ(モジュラータイプ) HRRQ-M

    タンガロイ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)63切刃長さ(mm)40シャンク高さ(mm)22取付ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応クーラント供給プロパティ:TRUE
  • インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12 タンガロイ

    インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12

    タンガロイ
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティレーザスキャナ 北陽電機

    セーフティレーザスキャナ

    北陽電機
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    世界最小のセーフティレーザスキャナ。防護領域5m、270°は国内最高スペック。PCによる簡単なエリア設定に加え、業界初のSDカードへの設定保存機能によりメンテナンスのしやすさ、導入のしやすさが充実。反射式のレーザスキャナのため、ライトカーテン、防護柵、マットスイッチと比べ、設置効率が格段にUP
    タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)消費電力(W)【出力負荷なし】6【最大(出力負荷あり)】50出力OSSD1/2(安全),出力タイプ(High side SW)/出力電流(最大:500mA)※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、OSSD3/4(安全)/WARNING1/2(非安全),出力タイプ(High side SW)/出力電流(最大:250mA) ※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、RES_REQ1/RES_REQ2/MUT_OUT1/MUT_OUT2/AUX_OUT1/AUX_OUT2,出力タイプ(PNPトランジスタ出力)/出力電流(最大:200mA)/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×95(ケーブル除く)材質(ケース)本体/アルミダイキャスト、光学窓/ポリカーボネート入力エリア切り替え入力(5入力×2チャンネル)、EDM1/2 RESET1/2、MUTING1/2/3/4、OVERRIDE1/2、ENC1_A/B ENC2_A/B、ENC3_A/B ENC4_A/B、入力抵抗4.7kΩ、ケーブル線(AWG 28)電源電圧(V)DC24 ±10%(コンバータ電源使用時)、DC24 -30%/+20%(バッテリー使用時)保護等級IP65光源【素子】パルスレーザーダイオード【波長】905nm【レーザー保護クラス】レーザークラス1応答時間【検出特性】OFF/60~2010ms、ON /270~2010msインターフェースUSB2.0(USB micro-Bタイプコネクタ)/RS-485 (ケーブル)/Ethernet 100BASE-TX(防水コネクタ)耐環境性【使用周囲温度】-10~+50℃(氷結しないこと)【保存温度】-25 ~+70℃(氷結しないこと)、【使用周囲湿度】95% RH(結露しないこと)【保存湿度】95% RH(結露しないこと)【使用周囲照度 ※ただし、センサ検出面と光源との角度は 5°以上離してください。】1500 lx以下、【耐振動】周波数:10~55 Hz、掃引:1オクターブ/分、振幅:0.35mm ±0.05mm【耐衝撃】加速度:98m/s2(10G) 、パルス持続時間:16ms、【屋外】不可 【標高】2000m以下安全機能SIL 2(Type B、HFT=1)(IEC61508)検出角度範囲(°)270検出幅(mm)30 (最長距離:1.8m)、40 (最長距離:2.5m)、50(最長距離:3.0m)、70/150 (最長距離:5.0m)
  • ヘッドベアリング MARWI

    ヘッドベアリング

    MARWI
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    Headset: Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:25 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.360 kN。Basic static load rating:2.710 kN
  • nerugoo 充電式ホットアイマスク nerugoo(ネルグー)

    nerugoo 充電式ホットアイマスク

    nerugoo(ネルグー)
    3,891税込4,280
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【経済的!毎日使える充電式】。リラックスタイムにぴったりのホットアイマスク。睡眠用はもちろん、ちょっとした仮眠タイムや移動時間の快眠グッズとして。充電式だから目の疲れを感じたとき、いつでもどこでも惜しみなく使えます。【3段階の温度調整&オートオフ機能】。本体の電源ボタンひとつで温度調整が可能。調整モードは「高温」「中温」「低温」の3種類。30分経つと自動で電源がOFFになる嬉しいオートオフタイマー付きで快眠♪。【安眠を考えた設計】。肌への密着感をアップさせるために、チャックやボタンなどのメカ部分を極限まで排除。独自技法の「nerugoo SILK」を採用し、まるで肌に吸いつくような肌触りを実現しました。【男女兼用アイマスク、アジャスター付きで調整可能】。フリーサイズで調整可能だから、老若男女問わずプレゼントにぴったり。眼精疲労の気になるあの人へ、リラックスグッズを贈ってみませんか
    適合充電口:USB-Cケーブル/バッテリー式※アダプターは付属いたしません。種別電池:リチウムイオン / 1,000mAh / 3.7V / 3.7Wh材質表面(カバー):シルク100% / 内面(パッド):ポリエステル100%表面体感:低温約35℃ / 中温約44℃ / 高温約48℃適合アダプタ推奨5V/1-2A TOTAL:5-10W
  • ヘッドベアリング MARWI

    ヘッドベアリング

    MARWI
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    Headset: Specialized and various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:25 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.360 kN。Basic static load rating:2.710 kN
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    Bottom bracket:Hope BB、 Trek BB90 and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber LLU (full contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:14 pcs 。Dimension of balls:3.969mm (5/32) 。Basic dynamic load rating:2.764 kN。Basic static load rating:1.872 kNサイズ24×37×7
  • ヘッドベアリング MARWI

    ヘッドベアリング

    MARWI
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    Headset:various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:30 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:4.820 kN。Basic static load rating:4.550 kNサイズ40.0×52.0×7
  • ヘッドベアリング MARWI

    ヘッドベアリング

    MARWI
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    Headset: various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:30 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:4.820 kN。Basic static load rating:4.550 kN
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    Bottom bracket:Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber LLB (non-contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:12 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:2.150 kN。Basic static load rating:1.230 kNサイズ16×28×7
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:13 pcs。Dimension of balls:1.588mm(1/16)。Basic dynamic load rating:0.910 kN。Basic static load rating:0.530 kNサイズ12×18×4
  • ヘッドベアリング MARWI

    ヘッドベアリング

    MARWI
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    Headset:Cannondale、 Cube、 Kuota and Many more brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:28 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.500 kN。Basic static load rating:3.100 kN寸法(mm)34.1×46.9×7サイズ45/45°
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    Bottom bracket: Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:11 pcs 。Dimension of balls:4.763mm (3/16) 。Basic dynamic load rating:5.250 kN。Basic static load rating:3.100 kNサイズ22×37×8
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Hope Pro ll Evo Freehub and Pro III Front and many other brands。Frame (suspension pivot):Salsa and some other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:12 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:1.813 kN。Basic static load rating:1.137 kNサイズ17×28×7
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:SRAM Predictive Steering。Bottom bracket:BB30 and many other brands。Frame (suspension pivot):Various brands 。Headset:Pinarello (non tapered 1 1/8 headset)
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:19 pcs 。Dimension of balls:2.778mm (7/64) 。Basic dynamic load rating:4.700 kN。Basic static load rating:3.650 kNサイズ30×42×7
  • ヘッドベアリング MARWI

    ヘッドベアリング

    MARWI
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    Headset: Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:28 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.500 kN。Basic static load rating:3.100 kN寸法(mm)37.0×46.9×7サイズ45/45°
  • ヘッドベアリング MARWI

    ヘッドベアリング

    MARWI
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    Headset:Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:28 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.500 kN。Basic static load rating:3.100 kNサイズ34.1×46.8×7
  • ヘッドベアリング MARWI

    ヘッドベアリング

    MARWI
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    Headset: Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:26 pcs 。Dimension of balls:2.778mm(7/64) 。Basic dynamic load rating:3.150 kN。Basic static load rating:2.210 kNサイズ30.15×39.0×6.5
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    Bottom bracket:Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:18 pcs 。Dimension of balls:3.5mm。Basic dynamic load rating:4.700 kN。Basic static load rating:3.600 kNサイズ31×43.5×7
  • ヘッドベアリング MARWI

    ヘッドベアリング

    MARWI
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    Headset: Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:20 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.020 kN。Basic static load rating:2.130 kNサイズ27.15×38.0×6.5
  • ヘッドベアリング MARWI

    ヘッドベアリング

    MARWI
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    Headset:various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:30 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:4.820 kN。Basic static load rating:4.550 kNサイズ45/45°
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    Bottom bracket:Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:9 pcs 。Dimension of balls:4.763mm (3/16) 。Basic dynamic load rating:4.233 kN。Basic static load rating:2.450 kNサイズ16×31×10
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:7 pcs。Dimension of balls:4.763mm (3/16)。Basic dynamic load rating:4.550 kN。Basic static load rating:1.970 kNサイズ9×26×8
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Halo and some other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:8 pcs。Dimension of balls:4.763mm(3/16)。Basic dynamic load rating:5.100 kN。Basic static load rating:2.390 kNサイズ10×30×9
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:DT Swiss and various other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:7 pcs。Dimension of balls:4.763mm(3/16)。Basic dynamic load rating:5.100 kN。Basic static load rating:2.290 kNサイズ10×28×8
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot): Various brands。Pedal: Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:8 pcs。Dimension of balls:2.0mm。Basic dynamic load rating:1.082 kN。Basic static load rating:0.442 kNサイズ6×13×5