カテゴリ
- 家電(12)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「energizer e96」の検索結果

アルカリ乾電池 単6型
ENERGIZER(エナジャイザー)(5件のレビュー)¥379税込¥4171パック(2本)当日出荷ペンライトなど小型機器に使われる、単4よりさらに小さいサイズの電池です。タイプ単6形本数2本
アルカリ乾電池 単6
(14件のレビュー)¥399税込¥4391パック(6本)当日出荷パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。用途タブレット タッチペン用など種別AAAAアルカリ乾電池全長(mm)42.5直径(Φmm)8.3タイプ単6形電圧(V)1.5本数6本
アルカリ乾電池 単6形 (スタイラス用)
ストリームライト(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(6本)当日出荷種別AAAA高性能アルカリ乾電池全長(mm)43サイズ単6直径(Φmm)8タイプ単6形本数6本RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池 単5形 12V
Panasonic(パナソニック)(33件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。 小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。 キーレスエントリーなどに。用途ライター・カーリモコン質量(g)約6.0タイプ単5形電圧(V)12直径×長さL(Φmm×mm)10.1×28.0本数1本
リチウム乾電池単三形
ENERGIZER(エナジャイザー)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1台(2本)ほか当日出荷幅(mm)15高さ(mm)51タイプリチウム乾電池単三形奥行(mm)15使用推奨期限25年
【300ルーメン】LEDコンパクトライト(懐中電灯)
ENERGIZER(エナジャイザー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷単3アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。「ハイモード」「ローモード」の2段階切替えができます。「ハイモード時」明るさ300ルーメン、点灯時間6.5時間、照射距離115mです。「ローモード時」明るさ45ルーメン、点灯時間65時間、照射距離45mです。軍手装着時でも押しやすい、大型のスイッチです。用途作業現場などで。付属品乾電池幅(mm)30全長(mm)165タイプコンパクト奥行(mm)35本体質量(g)100(電池含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×35×165使用電池単3形2本電源供給方式乾電池式明るさ(Lm)ハイモード時:300、ローモード時:45防水保護等級IPX4防水性IPX4照射距離(m)ハイモード時:115、ローモード時:45電球の種類LED落下衝撃(m)約7点灯時間(時間)ハイモード時:6.5、ローモード時:65エコロジー商品省エネ
リチウム乾電池単四形
ENERGIZER(エナジャイザー)(2件のレビュー)¥709~税込¥780~1台(2本)ほか当日出荷幅(mm)11質量(kg)0.008高さ(mm)45タイプリチウム乾電池単四形奥行(mm)11使用推奨期限25年
アルカリ乾電池 単5
(44件のレビュー)¥169税込¥1861パック(2本)当日出荷品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。タイプ単5形公称電圧(V)1.5本数2本
コンパクトランタン
ENERGIZER(エナジャイザー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷明るさは最大240ルーメンです。(ハイモード使用時) 点灯時間は最大40時間です。(ローモード使用時) 薄型タイプで収納しやすいです。 IPX4対応の防水設計です。 薄型・軽量なので、吊り下げても使用できます。 単3乾電池を4本使用します。(お試し用電池を付属しています。)用途非常時の備えに。アウトドアのおともに。吊り下げて作業用のライトとして。本体質量(g)239保護等級IPX4本体寸法(mm)奥行39使用電池単3乾電池本体高さ(mm)192明るさ(Lm)240本体幅(mm)143最大点灯時間40時間
LED電球 E26 広配光 T6
アイリスオーヤマ(22件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1箱(2個)当日出荷【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
アルカリ乾電池 ボルテージ 単5形
マクセル(2件のレビュー)¥279税込¥3071パック(2本)当日出荷特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 様々な機器で優れた性能を発揮する「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現しています。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。タイプ単5形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)12.0×30.2本数2本
メタルライト400
ENERGIZER(エナジャイザー)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷LED×3灯使用 エナジャイザー独自の「デジタルフォーカス機能」(特許技術)を搭載。スイッチの長押しで、鮮明なスポットライトから広域なエリアライトまでワンボタンで無段階に自動調節が可能。 近接で広い範囲を照射できるライトフュージョンテクノロジーを進化させた「Max Viz テクノロジー」技術を新搭載。 近距離・遠距離どちらにも強いハンドライトです。 全天候対応防水(IPX5) アルミ合金製のボディ幅(mm)30高さ(mm)160質量(g)108奥行(mm)30連続使用時間21使用電池単3形2本光束(Lm)400防水保護等級IPX4照射距離(m)115電球の種類LED
アルカリ乾電池 単3形
三菱電機(301件のレビュー)¥339税込¥3731パック(10本)当日出荷長持ちパワー。 日常的に使用される機器に適したアルカリ乾電池です。 ストックに便利な10本パックです。質量(g)96タイプ単3形使用温度範囲(℃)-20~60電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
単3乾電池 アルカリ電池
ENERGIZER(エナジャイザー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(8個)ほか3日以内出荷から7日以内出荷デジタルカメラで標準アルカリ乾電池を使用の場合。EnergizerR EcoAdvancedR乾電池。Energizer EcoAdvancedはシリーズで最も長寿命のアルカリ乾電池で、リサイクル電池から製造された初の単三乾電池です。 現在、総重量の4 %(主な活性材料の約10)に相当します。 性能向上と環境に配慮した製品です。最大80 %の長寿命* 高出力機器に最適 原料の4 %はリサイクル電池 出力を最長12年間維持** 液漏れ防止タイプ単3公称電圧(V)1.5レンジEnergizer EcoAdvanced電池アルカリ電池ターミナルタイプスタンダード
単2形電池 アルカリ電池 公称電圧 1.5V
ENERGIZER(エナジャイザー)¥1,798税込¥1,9781袋(2個)5日以内出荷単三及び単四サイズは、完全使用から最長2年間、液漏れを防止します。Energizer MAXRアルカリ乾電池。Energizerアルカリ電池は、使用頻度が高い大電流ドレイン装置に電力を供給する産業グレードの電池です。これらのアルカリ電池は容量が安定しており、業務用市場向けに設計されています。アルカリ電池の寿命は、従来のマンガン乾電池より最大7倍も長く、長期間の保管に適しています。Energizer MAX電池は、家庭やオフィスの電子機器に最適です。特長と利点:1.5 V又は9 V 単3、単4、PP3、単2、単1形乾電池 従来のEnergizer MAX電池よりも30 %長寿命 水銀不使用 保管寿命: 10年 漏れ防止保証 高エネルギー密度。代表的用途。Energizerアルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: 計算機 ラジオ トーチ リモート 玩具。よくある質問 アルカリ / リチウム電池は有害ですか アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ / 電池を廃棄する方法は 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでくださいタイプ単2形電池公称電圧(V)1.5本数2コード914-5054レンジEnergizer MAX電池Cバッテリー容量(mAh)8000アズワン品番64-1886-12ターミナルタイプスタンダード
LEDヘッドライト 明るさ450Lm
¥2,490税込¥2,7391個当日出荷明るさを85Lm、180Lm、450Lmの3種類に調整できるLEDヘッドライトです。用途製造ライン、工事現場での点検作業に色黒材質(本体)アルミベルトヘッド:ノンスリップベルト本体質量(g)110(電池含まず)全光束(Lm)強:450/中:180/弱:85寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×44保護等級IPX8光源LED使用電池単四電池×3(別売)点灯方式強/中/弱光源色白電源タイプ電池式照射角90°照射距離(m)最大約40電球の種類LED連続点灯時間(時間)強:約3/中:約4/弱:約10
COBヘッドライト 450lm 2段階調光 防水IPX4
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷COBで広く明るく照らす。 明るさ2段階調光。 赤色点灯と赤色点滅機能付き。 ヘッド部角度調整可能。 暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに質量(g)60(電池別)電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4 ※JIS/IEC保護等級(JIS C0920:2003)水の飛まつに対して保護する(定義あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×45×36光源白色系COB1個(交換不可)、赤色系LED4個(交換不可)連続点灯時間【HIGH】2時間【LOW】13時間、赤色点灯モード33時間 ※未使用・新品アルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります。光束(Lm)【HIGH】450【LOW】110 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値。防水仕様IPX4照射距離(m)29(※HIGHモード時に、理論値として満月時の月光の明るさ(0.25Lux)で照らすことのできる照射距離です。周囲の環境条件(温度湿度など)で変化します)