カテゴリ

  • 制御機器(186)
  • 科学研究・開発用品(158)
  • 農業機械(69)
  • バイク純正部品(58)
  • 切削工具(54)
  • 家電(47)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • バイク部品(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 厨房用品(9)
  • 測定用品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 電気材料(7)
  • 作業服(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 機構部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 理美容(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 「enh」の検索結果

761件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサート PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアルインサート PVDコーティング VP15TF三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
ヘッドバンド (旧タイプ) 長塚電話工業所ヘッドバンド (旧タイプ)長塚電話工業所
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
交換用ヘッドバンド(ENμ等)。
エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所エンタープライズ ヘッドセットパック長塚電話工業所
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
ヘッドセット+2.5Φピンコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと2.5Φ・3極ピンコードのセット品。電NEC、Saxaの電話機にチューニングされたモデル
装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
(72321)ファスナー ホンダ(72321)ファスナーホンダ
359税込395
1個
4日以内出荷
タッチペン 収納 ペンホルダー ゴムバンド式 黒 タブレットケース用 ペンカバー 取り出しやすい メディアカバーマーケットタッチペン 収納 ペンホルダー ゴムバンド式 黒 タブレットケース用 ペンカバー 取り出しやすいメディアカバーマーケット
729税込802
1個
4日以内出荷
タブレットケースなどお好みの位置にバンドで装着して使う、ゴムバンド式のペンホルダーです。タッチペンをしっかり固定して持ち運べるため、移動の多い現場・外出先でも紛失対策に役立ちます。
用途タブレットケース、手帳型ケース、ノートPCケース等へのタッチペン収納に。持ち運び時のペンの紛失防止、現場・事務所でのペンの定位置化に。寸法(mm)210×20ブラック
(74890)ブーツセット,フロント ホンダ(74890)ブーツセット,フロントホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所エンタープライズ ヘッドセットパック長塚電話工業所(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。NEC、Saxa電話機送話レベルにチューニングしたモデル
イヤホン形状オーバーヘッド型装着方式片耳
CARBURETOR ASSY ホンダCARBURETOR ASSYホンダ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
チップ ZCET MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ ZCETMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
18,980税込20,878
1箱(2個)
翌日出荷から6日以内出荷
ミーリング用 三菱マテリアルミーリング用三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
門柱ユニット(ポストのみ付属タイプ) NASTA(ナスタ)門柱ユニット(ポストのみ付属タイプ)NASTA(ナスタ)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
・ポスト(上入前出/壁付・防雨タイプ)KS-MAB4を組み込んだ<門柱ユニット>です。・敷地サイズや動線に合わせて、ポストの設置位置が自由に選べます。(正面・背面)・メール便や大型の郵便物でもスムーズに受け取れます。・独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
材質支柱:アルミニウム、インターホンボックス:ASA樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)正面設置:390×1860×230、背面設置170×1860×450(施工後の参考高さ1560)仕上支柱:アルマイト処理
チップ ENHT イスカルチップ ENHTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
形状ひし形75°材質IC908厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.5逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロモーター プレミアムプラスジャパンマイクロモータープレミアムプラスジャパン
38,980税込42,878
1台
11日以内出荷
6か月の保証付軽量小型マイクロモーターフットコントロール付
セット内容本体×1、電源ケーブル×1、ハンドピース×1、フットコントロール×1、ハンドピーススタンド×1、カーボンブラシ×1ペア、工具×1質量(g)1110、【ハンドピース】220最高回転数(min-1[r.p.m])35000電源(V)入力AC110~120(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×80アズワン品番64-9716-65医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00268X00085医薬品医療機器等法一般医療機器
門柱ユニット NASTA(ナスタ)門柱ユニットNASTA(ナスタ)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。 様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。 荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。 設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。 不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。 電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。 LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。 シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適!付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493)適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AHX640S用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AHX640S用三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷
鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
コーティングMV1020コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種P種、K種チップ形状特殊形状内接円IC(mm)20
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AHX640S用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AHX640S用三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
コーティングMV1030コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種P種、M種、K種チップ形状特殊形状内接円IC(mm)20
チップ RDS イスカルチップ RDSイスカル
25,980税込28,578
1箱(10個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Belden 同軸ケーブル RG59/U 75 Ω BELDENBelden 同軸ケーブル RG59/U 75 ΩBELDEN
64,980税込71,478
1リール(100m)
7日以内出荷
適合EN 50117-1, EN 50290-2-20タイプRG59/U5、【導体ストランド】ソリッド外径(Φmm)4.45材質(シース)難燃性 非腐食性(FRNC), 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)シース色断熱材LDPERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)70.2/100m@4500MHz
Cat6aケーブル Belden  F/UTP BELDENCat6aケーブル Belden F/UTPBELDEN
149,800税込164,780
1リール(500m)
7日以内出荷
容量1600 pF/mタイプ【導体ストランド】ソリッド許容電流(A)1.5外径(Φmm)7.2材質(シース)LSZHAWG23シールドF/UTPシース色RoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)45.3/100mケーブル形状ツイストペアストランド数8燃焼挙動低煙性ハロゲンフリー(LSZH)許容電圧(V)72
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。
用途汎用・粗切削加工用。
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼の高速加工用。高硬度微粒超硬合金と超多層コーティングの採用により、抜群の耐摩耗性を実現。
用途高速・軽・汎用切削加工用。被削材ステンレス鋼/難削材精度E勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状丸ホーニング[E]内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACM100)みぞ穴T使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)15[D]FIG1
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5EN-H omron(オムロン)サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5EN-Homron(オムロン)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から66日以内出荷
高分解の5桁表示/0.01℃表示可能全機種フルマルチ入力(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)で、1台で種々のセンサに対応。PV/SVステータスの表示機能追加で、温調器の状態(オート/マニュアル、RUN/STOP、警報発生)をわかりやすくPV/SVと交互表示可能サポートソフトウェア(CX-Thermo Ver.4.0)より、簡易演算機能(AND/OR論理とディレー)設定で、フレキシブルな接点出力が可能制御出力ON/OFF回数カウント機能追加で、温調内部リレーの故障予知可能
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御出力点数2
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼転削加工の第一推奨材種。高強度超硬合金と超多層コーティングの採用により、耐摩耗性と耐欠損性を高次で両立。
用途汎用・粗切削加工用。被削材ステンレス鋼/難削材精度E勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状丸ホーニング[E]内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACM300)みぞ穴T使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)15[D]FIG1
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。
用途粗切削加工用。
チップ SNMT-H 住友電工ハードメタルチップ SNMT-H住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RDET 住友電工ハードメタルチップ RDET住友電工ハードメタル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状円形逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
Belden Cat6 ケーブル BELDENBelden Cat6 ケーブルBELDEN
21,980税込24,178
1リール(100m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明付 NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明付NASTA(ナスタ)
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックスメール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)電球色( 8 灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.8W相当の消費電力で、省エネルギー長寿命です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本材質インターホンボックス:ASA樹脂質量(kg)15.7高さH(mm)施工後(参考):1560寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355仕上支柱:アルマイト処理材質(支柱)アルミニウム設置方法門柱ユニットタイプ
ミナ エサノン(HD)1ミリ袋200(口)×300(50袋) 酒井化学工業ミナ エサノン(HD)1ミリ袋200(口)×300(50袋)酒井化学工業
2,598税込2,858
1セット(50枚)
当日出荷
柔らかく緩衝性はもちろん、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れます。 小さな割れ物などの梱包に最適です。 使いやすいサイズの発泡ポリエチレン袋強化タイプです。
用途引越時の梱包用、製品の出荷緩衝材トラスコ品番819-3848質量(g)600
ミナ エサノン(HD)1ミリ袋200(口)×200(50袋) 酒井化学工業ミナ エサノン(HD)1ミリ袋200(口)×200(50袋)酒井化学工業
2,298税込2,528
1セット(50枚)
当日出荷
柔らかく緩衝性はもちろん、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れます。 小さな割れ物などの梱包に最適です。 使いやすいサイズの発泡ポリエチレン袋強化タイプです。
用途引越時の梱包用、製品の出荷緩衝材トラスコ品番819-3847質量(g)400
インサート CVDコーティング MC5020 三菱マテリアルインサート CVDコーティング MC5020三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。仕様AHX640W用インサートCOATトラスコ品番719-6300
チップ QPMT 住友電工ハードメタルチップ QPMT住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
直流安定化電源(プログラマブル) TDKラムダ直流安定化電源(プログラマブル)TDKラムダ
399,800税込439,780
1個
11日以内出荷
入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
3日以内出荷
高硬度ステンレス鋼加工用。新開発の高強度超硬合金の採用により、耐摩耗性と耐熱性に優れ、高硬度ステンレス鋼加工で抜群の安定性を実現。
用途高速・軽・汎用切削加工用。被削材ステンレス鋼/難削材精度E勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状丸ホーニング[E]内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACM200)みぞ穴T使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)15[D]FIG1
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
3日以内出荷
SEC-ウェーブラジアスミルRSX型用インサートです。
勝手なし[N]みぞ穴T使用インサート円形[R]頂角(°)-
ドラムヘッド ヘヴィーデューティ B13HD / Heavy Duty (5mil + 7.5mil + 2mil control ring) 13インチ EVANSドラムヘッド ヘヴィーデューティ B13HD / Heavy Duty (5mil + 7.5mil + 2mil control ring) 13インチEVANS
3,398税込3,738
1枚
9日以内出荷
2milの倍音コントロールリングをヘッド裏面に装着。余分な倍音とサスティーンをコントロールします。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
プライ数2
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
24,980税込27,478
1セット(10個)
3日以内出荷
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用です。
温度調節器 PID制御 リレー出力数:3 オムロンヘルスケア温度調節器 PID制御 リレー出力数:3オムロンヘルスケア
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
E5EN-H / E5AN-H 1/8及び1/4 DIN温度コントローラ高分解能、高速、高い入力精度を備えた高性能コントローラです。さらに、論理動作と予防保全機能を備え、フロントパネルには赤外線ポートを装備しています。5桁 / 0.01℃表示の高解像度ディスプレイ 60 msの高速サンプリングサイクル 熱電対 / Pt入力: PVの±0.1 % アナログ入力: ±0.1 % FS すべての
仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 96mm●出力数:3●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5EN●パネル奥行き:78mmアズワン品番65-7267-18
ドラムヘッド ヘヴィーデューティ B14HD / Heavy Duty (5mil + 7.5mil + 2mil control ring) 14インチ EVANSドラムヘッド ヘヴィーデューティ B14HD / Heavy Duty (5mil + 7.5mil + 2mil control ring) 14インチEVANS
3,500税込3,850
1枚
9日以内出荷
2milの倍音コントロールリングをヘッド裏面に装着。余分な倍音とサスティーンをコントロールします。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
プライ数2
Qual 大型郵便物対応門柱ユニット 小型宅配ボックス付 Bulls(ブルズ)Qual 大型郵便物対応門柱ユニット 小型宅配ボックス付Bulls(ブルズ)
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
荷物の受取・発送/書留郵便の受取が可能な戸建住宅向け宅配ボックス。メール便・大型郵便物対応ポストとの組み合わせた門柱ユニットご用意しました。スリムな門柱ユニットで、玄関まわりをすっきりと演出します。[ポスト] メール便などの大きな郵便物もポストに投函でき、ダイヤルを開錠して郵便物を取り出します。[宅配ボックス] 大きな荷物は宅配ボックスで受け取れ、プッシュボタン錠を開錠し荷物を取り出します。
材質支柱:アルミニウム、名札パネル:高純度フェライトステンレス t=0.8mm耐荷重(kg)宅配ボックス:15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1790×210×400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)宅配ボックス:160×500×400仕上支柱:アルマイト処理・クリア塗装、名札パネル:粉体塗装関連資料チラシ(6.22MB)
関連キーワード
...