カテゴリ

  • 切削工具(985)
    • スクエア超硬エンドミル(453)
    • スクエアハイスエンドミル(60)
    • ラフィングハイスエンドミル(2)
    • ボール超硬エンドミル(213)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5(48)
  • 0.6(74)
  • 0.7(35)
  • 0.8(71)
  • 0.9(25)
  • 1(134)
  • 1.2(62)
  • 1.4(23)
  • 1.5(135)
  • 1.6(24)
  • 1.8(26)
  • 2(344)
  • 2.2(23)
  • 2.3(22)
  • 2.4(23)
  • 2.5(55)
  • 3(217)
  • 4(198)
  • 5(22)
  • 6(114)
刃長(mm)
  • 6
  • 2(515)
  • 3(718)
  • 4(661)
  • 5(611)
  • 8(947)
  • 10(1,051)
  • 12(1,174)
  • 15(1,065)
  • 16(660)
  • 18(654)
  • 20(1,246)
  • 22(601)
  • 25(1,027)
  • 30(1,169)
  • 32(535)
  • 35(576)
  • 40(960)
  • 45(629)
  • 50(723)
刃数
  • 1(10)
  • 2(556)
  • 3(117)
  • 4(254)
  • 5(5)
  • 6(15)
  • 8(1)
  • 10(1)
シャンク径(Φmm)
  • 0.57(1)
  • 0.97(1)
  • 2(1)
  • 3(66)
  • 3.175(1)
  • 4(460)
  • 5(3)
  • 6(596)
  • 7(3)
  • 8(32)
  • 10(12)
  • 12(7)
  • 16(1)
  • 20(3)
  • 50(1)
  • 【DCON】4(1)
  • 【DCON】6(1)
  • その他(4)
全長(mm)
  • 11(5)
  • 35(11)
  • 38(20)
  • 40(95)
  • 45(215)
  • 50(399)
  • 53(6)
  • 55(38)
  • 57(12)
  • 58(5)
  • 60(198)
  • 65(16)
  • 70(115)
  • 75(20)
  • 80(78)
  • 90(46)
  • 100(67)
  • 110(20)
  • 120(27)
  • 150(6)
材質
  • CBN焼結体(30)
  • DLCコーティング(4)
  • PVDコーティング(10)
  • その他(40)
  • コバルトハイス(36)
  • サーメット(1)
  • セラミックス(2)
  • ダイヤモンド(2)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • ハイス(26)
  • 粉末ハイス(16)
  • 超硬合金(802)
CBN焼結体・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
ブランド
  • モノタロウ(11)
  • OSG(オーエスジー)(70)
  • 三菱マテリアル(58)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(71)
  • NACHI(不二越)(67)
  • S&K(三興製作所)(37)
  • NS(日進工具)(222)
  • ティーシーティー・ジャパン(1)
  • ユニオンツール(57)
  • ニチアロイ(日本超硬)(7)
  • FKD(フクダ精工)(6)
  • WIDIN(50)
  • 協和精工(39)
  • 住友電工ハードメタル(25)
  • 岡崎精工(23)
  • TOWA[切削工具](23)
  • 京セラ(21)
  • DIJET(ダイジェット工業)(20)
  • TOTIME(20)
  • プロトティップ(20)
モノタロウ・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・S&K(三興製作所)・NS(日進工具)・ティーシーティー・ジャパン・ユニオンツール・ニチアロイ(日本超硬)・FKD(フクダ精工)・WIDIN・協和精工・住友電工ハードメタル・岡崎精工・TOWA[切削工具]・京セラ・DIJET(ダイジェット工業)・TOTIME・プロトティップ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(125)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「enndomiru」の検索結果

985件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 モノタロウハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃モノタロウ(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカドモノタロウ(12件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ最大穴あけ能力3D
超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃モノタロウ(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃ねじれ角30θ表面処理AlCrNコーティング関連資料ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
超硬エンドミル 樹脂用 モノタロウ超硬エンドミル 樹脂用モノタロウ(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工材質超硬合金先端形状ピンカドねじれ角(°)30刃数2刃径公差(mm)0~-0.02
超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃モノタロウ(27件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。
材質超硬刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02シャンク径公差h6首下角(°)15
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれモノタロウ(39件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金刃先形状ギャッシュ当て刃数4ねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金表面処理TiAlN
超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃モノタロウ(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
刃数2表面処理TiAINコーティングTiAlNねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃 モノタロウハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃モノタロウ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカドモノタロウ(10件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ最大穴あけ能力2D
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDSOSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュモノタロウ(8件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2D
UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CESユニオンツール(5件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から翌々日出荷
コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ超硬エンドミル ティーシーティー・ジャパンマイクロ超硬エンドミルティーシーティー・ジャパン(11件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
耐摩耗性に優れた超硬2枚刃スクエアエンドミルです。独自の刃先設計により、鋭い切れ味を実現しました。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬エンドミルユニオンツール(3件のレビュー)
2,016税込2,218
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から6日以内出荷
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT ユニオンツールVシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOATユニオンツール(1件のレビュー)
782税込860
1本
当日出荷から9日以内出荷
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG全長(mm)38シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃 TRUSCO超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃TRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュモノタロウ(12件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力3D
樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)樹脂用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用 株洲工具超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用株洲工具(1件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDLOSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
無限リード35エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)無限リード35エンドミル 2枚刃NS(日進工具)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(L)三菱マテリアル
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ミディアム EDN OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ミディアム EDNOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷
使用範囲の広い刃長全長を使用しており、最大汎用に富んだ2枚刃エンドミルのミディアム形です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDSOSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.5刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DEOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-NOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
アクリルエンドミル Type2 兼房アクリルエンドミル Type2兼房(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。Type1:透明度を重視する仕上げ加工Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。
用途各種樹脂材料の汎用加工適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機適合被削材種樹脂系材料
AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬エンドミルWIDIN
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2表面処理ホモ処理コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
樹脂加工用超硬ボールエンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬ボールエンドミルユニオンツール(2件のレビュー)
2,938税込3,232
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBDOSG(オーエスジー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から9日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2材質超硬合金表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKD OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKDOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から9日以内出荷
キー溝用のエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DEOSG(オーエスジー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃MSTARエンドミル(M)三菱マテリアル(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
...