カテゴリ

  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み

「eok01」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロパーム01 サクラクレパスマイクロパーム01サクラクレパス(1件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
コート紙、プラスチック、ガラス、金属などへの筆記に。 速乾性、極細ペンです。 アルコール系インキを使用しています。
商品タイプ使い切り本体インク油性アルコール系顔料タイプシングル線の太さ極細字
マイクロパーム黒 10本箱入 サクラクレパスマイクロパーム黒 10本箱入サクラクレパス
1,898税込2,088
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
速乾性、極細ペンです。アルコール系インキを使用しています(特許登録済)
用途写真、ポストカード、イラスト描きに。コート紙、プラスチック、ガラス、金属などへの筆記に。インク色商品タイプ使い切り本体タイプシングル線の太さ極細字縦(mm)135横(mm)11質量(g)12材質PP、スチール、真鍮、POM入数10本
インクリメンタルエンコーダ 1024 セーフティエンコーダ 軸径:12mm SICKインクリメンタルエンコーダ 1024 セーフティエンコーダ 軸径:12mmSICK
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる機能安全技術用エンコーダ: SIL2 ( IEC61508 )、SILCL2 ( EN62061 )、PL d ( EN ISO13849 ) 電気インターフェイス :4.5 V.32 V 正弦 / 余弦 1 VPP 1,024 個 クランプフランジ又はサーボフランジ、ブラインド中空シャフト、又はスルー中空シャフト(フェザーキー付きアセンブリオプション) ユニバーサルケーブルアウトレット、M
仕様●エンコーダー技術:セーフティエンコーダ●パルス/回転:1024●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:Sin / Cos●軸径:12mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:45.5mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:中空シャフト●接続タイプ:ケーブルアズワン品番65-7284-44