カテゴリ

  • メカニカル部品(207)
  • 建築金物(199)
  • 制御機器(189)
  • 住設機器(85)
  • パソコン/周辺機器(67)
  • 電気材料(51)
  • 切削工具(45)
  • バイク純正部品(42)
  • オフィス家具(41)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • 保管用品(37)
  • 空調・照明・電設資材(36)
  • 家電(27)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 機構部品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 事務用品(22)
  • 測定用品(20)
  • 防犯用品(16)
  • 物流用品(15)
  • 安全保護具(15)
  • 医療(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 作業工具(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 防災用品(12)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 清掃用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 農業機械(9)
  • 空圧工具(9)
  • バイク部品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 安全用品(7)
  • 塗料(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 作業服(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • カー用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 介護用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ep-2」の検索結果

1,470件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッティングオイルEP-2 ニコテック

    カッティングオイルEP-2

    ニコテック
    33,980税込37,378
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    塩素フリーながら、油性剤の増量と硫黄系極厚添加剤配合により、強い潤滑性を発揮します。活性タイプ極厚添加剤を配合しています。
    用途ブローチ、タップ盤等の重切削用褐色液体タイプ活性引火点(℃)無し危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ニグルーブ EP-2K 出光NTG

    ニグルーブ EP-2K

    出光NTG
    33,980税込37,378
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    用途建機の旋回ギヤー部、ピン、ブッシュ・プレス機械の潤滑箇所・その他、高荷重が掛かる潤滑箇所使用温度範囲(℃)-20~+120滴点(℃)196混和ちょう度276(25℃)離油度質量(%)0.8(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)22.7蒸発量(%)0.45(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)35(99℃ 100h)混和安定度330(10万回)
  • ゼッタールEP-2HB DNT(大日本塗料)

    ゼッタールEP-2HB

    DNT(大日本塗料)
    79,980税込87,978
    1缶(25kg)
    3日以内出荷
    厚膜が可能で、長期防錆性にすぐれている。 耐暴露性にすぐれ、強靱な塗膜を形成する。 付着性がよく、上塗性にすぐれている。
    仕様2液性グレー粘度82KU/23℃膜厚(μm)標準:75、ウエット:150密度(g/cm3)塗料:2.70/23℃、揮発分:0.87/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)20、(30℃)10、(40℃)5希釈剤ゼッタールEP-2シンナー危険等級使用条件【エアレス】1次圧:0.4~0.5MPa、2次圧:12~15MPa、チップNO.163-521~525危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量25L希釈率(%)0~10光沢艶消し半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)3、(30℃)2、(40℃)1特性防錆、付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(5℃)24、(20℃)16、(30℃)8、(40℃)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.75下地処理ブラスト ISO-Sa2-1/2(SSPC-SP-10)塗装間隔(5℃)最大6ヶ月/最小48時間、(20℃)最大6ヶ月/最小24時間、(30℃)最大6ヶ月/最小16時間、(40℃)最大6ヶ月/最小12時間調合比主剤:95部、硬化剤:5部(重量比)加熱残分(%)84
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 DF3-2EP-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 DF3-2EP-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)6幅(mm)11.1ピッチ(mm)2極数2シリーズDF3材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ゼッタールEP-2 DNT(大日本塗料)

    ゼッタールEP-2

    DNT(大日本塗料)
    29,980税込32,978
    1缶(5kg)
    5日以内出荷
    速乾性で塗装作業性にすぐれている。 耐暴露性にすぐれ、強靱な塗膜を形成する。 付着性がよく、上塗性にすぐれている。
    グレー仕様2液性粘度93KU/23℃膜厚(μm)15密度(g/cm3)塗料:2.60/23℃、揮発分:0.86/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)15、(20℃)5、(30℃)3、(40℃)1希釈剤ゼッタールEP-2シンナー危険等級使用条件【エアレス】1次圧:0.3~0.4MPa、2次圧:9~12MPa、チップNO.163-517~525危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5L希釈率(%)5~15光沢艶消し半硬化乾燥時間(分)(5℃)50、(20℃)30、(30℃)10、(40℃)3特性付着性、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(5℃)24、(20℃)16、(30℃)8、(40℃)6危険物の性状非水溶性下地処理ブラスト ISO-Sa21/2(SSPC-SP-10)塗装間隔最大6ヶ月/最小1日(20℃)塗付量(kg/m2)0.2調合比主剤:95 部、硬化剤:5部(重量比)加熱残分(%)84
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2mm 1列 DF3-3EP-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2mm 1列 DF3-3EP-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    599税込659
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)8幅(mm)11.1ピッチ(mm)2極数3シリーズDF3材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • 【Z GAME】 Polarized Glass Collection EP.2 視泉堂

    【Z GAME】 Polarized Glass Collection EP.2

    視泉堂
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    この人生(ゲーム)を楽しもう。「人生はゲームだ」を合言葉に様々なアウトドアスタイルを提案するブランド。山もあり、谷もあり、川もあり、海もある。見たことのない絶景も、いつもの風景も、たった一度きりの人生だから、思い切り楽しもう。
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 DF3-8EP-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 DF3-8EP-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    499税込549
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)18幅(mm)11.1ピッチ(mm)2極数8シリーズDF3材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • リサイクルトナー NTT対応 FAX EP-2(H7200)(H7300)トナー エネックス

    リサイクルトナー NTT対応 FAX EP-2(H7200)(H7300)トナー

    エネックス
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    種別クイック式リサイクル対応機種OFISTARH7200印字枚数10000枚保証期間18ヶ月適合メーカーNTT
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 DF3-6EP-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 DF3-6EP-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    229税込252
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)14幅(mm)11.1ピッチ(mm)2極数6シリーズDF3材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 1列 DF3-12EP-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 1列 DF3-12EP-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    229税込252
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)26幅(mm)11.1ピッチ(mm)2極数12シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(クイキリタイプ)EP2 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(クイキリタイプ)EP2

    室本鉄工
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3299
  • レクターシール Rectorseal

    レクターシール

    Rectorseal(87件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(56g)
    当日出荷
    接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
    用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc耐熱温度(℃)-40~200種類エポキシ樹脂系補修剤硬度ショアーD85有効期限(年)3年(未開封)強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2体積抵抗率(Ωcm)5×1015剪断強度(kg/cm2)49誘電耐力400 V/mil 0.125in弾性係数6×105PSI成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
  • 油吸着マット シートタイプ モノタロウ

    油吸着マット シートタイプ

    モノタロウ(161件のレビュー)
    269税込296
    1パック(10枚)
    当日出荷
    油だけを吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートを使用しています。 厚み2mmのマットは、吸着スピードを重視した不織布を貼り合せしていない仕様です。 厚み4mmのマットは、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。
    用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油専用
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • テイコブ伸縮ステッキ EP02シリーズ 幸和製作所

    テイコブ伸縮ステッキ EP02シリーズ

    幸和製作所
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    男性向きのシックなドット柄、長さ14段階調節の伸縮ステッキ。
    付属品ストラップ材質アルミニウム合金質量(g)300寸法(cm)70.5~96.5 14ポジション 杖の太さ:上部/1.9、下部/1.6
  • スズキ純正耐水グリース EP2 ECSTAR

    スズキ純正耐水グリース EP2

    ECSTAR
    979税込1,077
    1本(250g)
    8日以内出荷
    質量(g)250内容量(g)250
  • LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン)

    LEDペンライト

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
    用途現場作業用LEDハンドライト規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。防水性Water Resistant/IPX4電球の種類LED落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • 耐震金具L形 シロクマ

    耐震金具L形

    シロクマ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
    用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別L字金具材質スチールオフホワイト(アイボリ)
  • ボルトナットカバー 岩田製作所

    ボルトナットカバー

    岩田製作所(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(50個)
    当日出荷
    ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
    グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルホース 13(1/2) KVK

    フレキシブルホース 13(1/2)

    KVK(15件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    EPDMパッキンタイプ
    材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2
  • イージーパッチ100ピース付(2シート/パック) ホリコー

    イージーパッチ100ピース付(2シート/パック)

    ホリコー
    959税込1,055
    1パック
    当日出荷
    簡単に貼れて、綺麗に剥がせる。白色なので目立たない。
    用途ポスターや掲示物の貼り付けにRoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • キャップE(PVC) 岩田製作所

    キャップE(PVC)

    岩田製作所(4件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ボルトナット部のカバー用にも使用できます。安全対策や錆防止としても使用できます。
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    789税込868
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • エコペタルペールスリム TRUSCO

    エコペタルペールスリム

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
    用途工場、倉庫内、オフィスなど。フタの種類ペダル式グレー材質ポリプロピレン(PP)仕様両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。形状角型機能袋止め仕切りなし商品タイプ本体+フタ
  • PLATE,CAUTION EP2 ホンダ

    PLATE,CAUTION EP2

    ホンダ
    509税込560
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ミラレックスF 未来工業

    ミラレックスF

    未来工業(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
    ねじの呼びM3材質アセタール・コポリマー(UL94HB)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85
  • 硬質ビニル電線管(ニチパイプ) 日動電工

    硬質ビニル電線管(ニチパイプ)

    日動電工(2件のレビュー)
    799税込879
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430
  • DINレール端子台 プッシュインタイプXW5T用 終端板 omron(オムロン)

    DINレール端子台 プッシュインタイプXW5T用 終端板

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    45税込50
    1個ほか
    当日出荷から81日以内出荷
  • ワイヤレスカメラ&モニターセット マスプロ電工

    ワイヤレスカメラ&モニターセット

    マスプロ電工
    45,980税込50,578
    1セット
    当日出荷
    カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。 解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください) モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします) モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください) ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
    用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個形状BOX型電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用)コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD)検知距離(m)約7(周囲温度20℃)防塵防水性能IP66(本体のみ)撮影距離(m)1.5~∞記録ファイル形式録画:ASF周波数(MHz)2400~2483.5動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)画素数約200万画素使用場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応映像圧縮方式H.264グリーン購入法適合照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)フレームレートFHD:12fps、HD:25fps変調方式GFSK/FHSS動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°通信距離(m)最大300データレート(Mbps)6内蔵マイクありイメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル人感センサーPIR、検知角:約90°
  • ペーパエレメント SMC

    ペーパエレメント

    SMC(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • リール式専用耳栓 EP-209S K-excellent

    リール式専用耳栓 EP-209S

    K-excellent(2件のレビュー)
    219税込241
    1組(2個)
    当日出荷
    ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。 手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。 ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ 様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも 吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。
    NRR値27規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品材質シリコン製クリアタイプ耳栓(リユース)寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29コードなし
  • フレーム アンダ2 8EP-2196E-01 YAMAHA(ヤマハ)

    フレーム アンダ2 8EP-2196E-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8EP-2196E-00
  • ブラケット メイントラック 2 8EP-21953-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケット メイントラック 2 8EP-21953-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フック

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
    材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
  • レクターシール 日本緑十字社

    レクターシール

    日本緑十字社(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。接着、シール、モールド等の穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。耐熱-40℃~200℃。 接着後15~20分で金属のように硬化、緊急補修できます。
    ナチュラルグレー材質合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド)硬度ショアーD85体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)-40~200密度1.9g/cc弾性係数6×105PSI品質保持期間3年(未開封)絶縁性能400Volts/mil0.125in
  • EPDMスポンジ黒 光

    EPDMスポンジ黒

    (6件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
    材質EPDMゴム系使用温度(℃)-20~+60
...
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
"ep-2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷