カテゴリ
- 建築金物(198)
- 制御機器(106)
- 電気材料(46)
- 切削工具(43)
- メカニカル部品(37)
- 空調・照明・電設資材(26)
- パソコン/周辺機器(24)
- 家電(21)
- 防犯用品(16)
- 機構部品(14)
- 自動車補修部品(14)
- 測定用品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 事務用品(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 防災用品(12)
- 安全保護具(12)
- 作業工具(12)
- バイク部品(8)
- 接着剤・補修材(8)
- 清掃用品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 空圧工具(8)
- 塗料(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 物流用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 安全用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 農業機械(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- カー用品(4)
- 作業服(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- オフィス家具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 研磨材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- タナカ(65)
- BXカネシン(52)
- カナイ(33)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(30)
- エスコ(29)
- 中央精機(27)
- HIROSE(ヒロセ電機)(18)
- カーメックス(15)
- 富士電線工業(14)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(14)
- BALLUFF(14)
- 栗山百造(13)
- マックステル(13)
- 塚本無線(13)
- メディアカバーマーケット(12)
- TRUSCO(11)
- 川崎電線(9)
- マイクロソフト(7)
- プロトティップ(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ep-2」の検索結果

ゼッタールEP-2HB
DNT(大日本塗料)¥79,980税込¥87,9781缶(25kg)3日以内出荷厚膜が可能で、長期防錆性にすぐれている。 耐暴露性にすぐれ、強靱な塗膜を形成する。 付着性がよく、上塗性にすぐれている。仕様2液性色グレー粘度82KU/23℃膜厚(μm)標準:75、ウエット:150密度(g/cm3)塗料:2.70/23℃、揮発分:0.87/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)20、(30℃)10、(40℃)5希釈剤ゼッタールEP-2シンナー危険等級Ⅲ使用条件【エアレス】1次圧:0.4~0.5MPa、2次圧:12~15MPa、チップNO.163-521~525危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量25L希釈率(%)0~10光沢艶消し半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)3、(30℃)2、(40℃)1特性防錆、付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(5℃)24、(20℃)16、(30℃)8、(40℃)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.75下地処理ブラスト ISO-Sa2-1/2(SSPC-SP-10)塗装間隔(5℃)最大6ヶ月/最小48時間、(20℃)最大6ヶ月/最小24時間、(30℃)最大6ヶ月/最小16時間、(40℃)最大6ヶ月/最小12時間調合比主剤:95部、硬化剤:5部(重量比)加熱残分(%)84
ゼッタールEP-2
DNT(大日本塗料)¥29,980税込¥32,9781缶(5kg)5日以内出荷速乾性で塗装作業性にすぐれている。 耐暴露性にすぐれ、強靱な塗膜を形成する。 付着性がよく、上塗性にすぐれている。色グレー仕様2液性粘度93KU/23℃膜厚(μm)15密度(g/cm3)塗料:2.60/23℃、揮発分:0.86/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)15、(20℃)5、(30℃)3、(40℃)1希釈剤ゼッタールEP-2シンナー危険等級Ⅲ使用条件【エアレス】1次圧:0.3~0.4MPa、2次圧:9~12MPa、チップNO.163-517~525危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5L希釈率(%)5~15光沢艶消し半硬化乾燥時間(分)(5℃)50、(20℃)30、(30℃)10、(40℃)3特性付着性、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(5℃)24、(20℃)16、(30℃)8、(40℃)6危険物の性状非水溶性下地処理ブラスト ISO-Sa21/2(SSPC-SP-10)塗装間隔最大6ヶ月/最小1日(20℃)塗付量(kg/m2)0.2調合比主剤:95 部、硬化剤:5部(重量比)加熱残分(%)84
【Z GAME】 Polarized Glass Collection EP.2
視泉堂¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷この人生(ゲーム)を楽しもう。「人生はゲームだ」を合言葉に様々なアウトドアスタイルを提案するブランド。山もあり、谷もあり、川もあり、海もある。見たことのない絶景も、いつもの風景も、たった一度きりの人生だから、思い切り楽しもう。
レクターシール
Rectorseal(87件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(56g)当日出荷接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc耐熱温度(℃)-40~200種類エポキシ樹脂系補修剤硬度ショアーD85有効期限(年)3年(未開封)強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2体積抵抗率(Ωcm)5×1015剪断強度(kg/cm2)49誘電耐力400 V/mil 0.125in弾性係数6×105PSI成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
油吸着マット シートタイプ
(161件のレビュー)¥269税込¥2961パック(10枚)当日出荷油だけを吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートを使用しています。 厚み2mmのマットは、吸着スピードを重視した不織布を貼り合せしていない仕様です。 厚み4mmのマットは、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油専用
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥709~税込¥780~1個当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
フレキシブルホース 13(1/2)
KVK(15件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から8日以内出荷EPDMパッキンタイプ材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2
イージーパッチ100ピース付(2シート/パック)
ホリコー¥959税込¥1,0551パック当日出荷簡単に貼れて、綺麗に剥がせる。白色なので目立たない。用途ポスターや掲示物の貼り付けに色白RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エコペタルペールスリム
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。用途工場、倉庫内、オフィスなど。フタの種類ペダル式色グレー材質ポリプロピレン(PP)仕様両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。形状角型機能袋止め仕切りなし商品タイプ本体+フタ
プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥1,498税込¥1,6481袋(100個)当日出荷から13日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。ねじの呼びM3材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85
硬質ビニル電線管(ニチパイプ)
日動電工(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷から6日以内出荷樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430
ワイヤレスカメラ&モニターセット
マスプロ電工¥45,980~税込¥50,578~1セット当日出荷カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。 解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください) モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします) モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください) ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個形状BOX型電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用)コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD)検知距離(m)約7(周囲温度20℃)防塵防水性能IP66(本体のみ)撮影距離(m)1.5~∞記録ファイル形式録画:ASF周波数(MHz)2400~2483.5動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)画素数約200万画素使用場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応映像圧縮方式H.264グリーン購入法適合照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)フレームレートFHD:12fps、HD:25fps変調方式GFSK/FHSS動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°通信距離(m)最大300データレート(Mbps)6内蔵マイクありイメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル人感センサーPIR、検知角:約90°
ステンレス鋼製 フック
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ロングセラーのステンレス鋼製フックです。材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
イヤーピース EP-FX2 ブラック
JVC¥519税込¥5711セット(6個)当日出荷から7日以内出荷密閉型インナーイヤーヘッドホン交換用イヤーピース 。一般用イヤーピース ※トップマウント型を除く。耳に最適なサイズを選べる4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ。耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ。お手持ちのイヤホンの音質再現能力を高めます。材質シリコン色ブラック適合品番HA-FR9、HA-XC51T/XC90T/XC91T、HA-A10T/A11T/A50T、HA-FX100T、HA-A7T、HA-XC50T/XC90T、HA-ET45T、HA-AE5T、HA-AE1W、HA-FX28W、HA-FX7G、HA-XC30BT、HA-LC50BT、HA-FX87BN、HA-FX67BT、HA-EC9BTHA-XC70BT、HA-FX101BT/FX27BT、HA-FX11XBT/FX33XBT/FX57BT、HA-FX77X、HA-FX101/FX101M、HA-FX11XM/FX33XM、HA-FX11X/FX33X、HA-EXC25、HA-ETX30、HA-ETR40、HA-FR26、HA-FX26/FX46、HA-FR46、HA-FR8、その他(HA-FX12/17)
ネオンギフトシール
HEADS(ヘッズ)¥419税込¥4611パック(100枚)当日出荷フリーハンド風のゆるい曲線がかわいい丸型のギフトシールです。 ブラックやダークグレーの色味との組み合わせもオススメです。 貼るだけで店頭でネオンカラーが目を引く事間違いなし!ゆらぎのある円形なので、貼付時に少し傾いても自然な感じに仕上がるのもポイントです。 はがれやすい梨地素材にもお使いいただける強粘着タイプのギフトシールです。仕様シート、強粘着シール材質紙
イージーパッチ 100ピース付(200シート/箱)
ホリコー¥62,980税込¥69,2781箱当日出荷簡単に貼れて、綺麗に剥がせる。白色なので目立たない。用途ポスターや掲示物の貼り付けに色白RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用蓄圧式ABC粉末消火器
初田製作所¥27,980税込¥30,7781本当日出荷ブラケット付き マイカーから大型トラックまで積載OK種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 008
軸受グリースLGEP 2
SKF(日本エスケイエフ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGEP 2はリチウム石けんを増ちょう剤に使用し、鉱油を基油とするグリースで、超高圧添加剤を含有しています。このグリースは過酷な条件と振動にさらされる用途全般に良好な潤滑を提供します。用途ジョークラッシャー。重機、振動スクリーン。クレーンホイール、シーブ。鉄鋼業のワークロール軸受。シール付き球面ころ軸受色薄茶使用温度範囲(℃)-20~+110ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付
初田製作所(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
AZ角型プランター250
安全興業(7件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷ベーシックなボールプランターです。 寄せ植えに最適です。 底に穴が開いているので排水性に優れています。材質R-PP容量(L)5質量(g)365寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×180規格(型)250型
ピンゲージセット
アイゼン¥29,980税込¥32,9781セット(51本)当日出荷から12日以内出荷最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付ですRoHS指令(10物質対応)対応
FEPチューブ
アズワン¥5,039~税込¥5,543~1個当日出荷から7日以内出荷ほとんどの化学薬品・ 溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化 がありません。長さ(m)10色透明(有色含む)耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)200適合流体化学薬品
トリマポテンショメータ CT-6シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から12日以内出荷14 種類の豊富なバリエーション。抵抗(Ω)10~2M仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
7.5x0.75mmx10m マグネットテープ(粘着付)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個当日出荷テープ幅(mm)7.5テープ厚さ(mm)0.75テープ長さ(m)10エスコ品番EA781EP-2材質熱可塑性樹脂、フェライト使用温度80度以下マグネット片面
...



























![ニューイージーポスト クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07577325-170830-02.jpg)







![24V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644978-220207-02.jpg)