カテゴリ

  • メカニカル部品(148)
  • 制御機器(57)
  • 住設機器(22)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 電気材料(19)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 切削工具(12)
  • 測定用品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 作業工具(11)
  • 防災用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 機構部品(7)
  • 医療(7)
  • 農業機械(7)
  • 清掃用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 家電(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 建築金物(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 空圧工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全標識(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「ep-20」の検索結果

485件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sabouraud-Dextrose-Agar -LI acc.EP 20 146028 20PACK Merck(メルクミリポア)

    Sabouraud-Dextrose-Agar -LI acc.EP 20 146028 20PACK

    Merck(メルクミリポア)
    7,819税込8,601
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0191-01
  • アイピースカップ FDA-EP20 SONY(ソニー)

    アイピースカップ FDA-EP20

    SONY(ソニー)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    α6700対応のアイピースカップ。※α6700本体付属品と同等品です。ファインダー像の視認性を向上するアイピースカップです。
    対応機種α6700
  • 2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP20R セメダイン

    2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP20R

    セメダイン(5件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット(3kg)
    当日出荷
    0.5mm以下ヘアクラック注入、金属やコンクリートの接着
    タイプ低粘度主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エンジン式除草エース EP-20WA-DX(電動アシスト付) 麻場

    エンジン式除草エース EP-20WA-DX(電動アシスト付)

    麻場
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    モーターが走行をアシストし、作業の際に負担軽減になります。 タイヤが太く大きいため、砂地や凹凸も楽に進めます。 手元のスロットルを押すだけの簡単操作 (前進のみ)。 最高速度は5段階で切り替えできます。 (MAX5km/h)
    質量(kg)24種類エンジン式タンク容量(L)20排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)2.5連続運転時間(h)4タイヤタイプインホイールモーター 2.50 1033J(ブロックタイヤ)ポンプ対向2連プランジャ式吸水量(L/min)7充電時間(時間)6.5噴口スーパー25動力用2頭口:約0.9L/min (1.0MPa時)、吊下げZノズル2頭口:約1.8L/min(1.0MPa時)エンジン型式D26C 空冷2サイクル走行速度(km/h)~5(5段階調整)散布幅(m)~0.8 (カバー有)、~1.2 (カバー無)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1360×510(サイドカバー無)×940
  • Sabouraud Dextrose 4% Agar Contact w. Chloramphenicol-RT acc.EP 20 146549 20PACK Merck(メルクミリポア)

    Sabouraud Dextrose 4% Agar Contact w. Chloramphenicol-RT acc.EP 20 146549 20PACK

    Merck(メルクミリポア)
    8,198税込9,018
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    種別PACKアズワン品番61-0191-30
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(クイキリタイプ)EP20 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(クイキリタイプ)EP20

    室本鉄工
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3300
  • レクターシール Rectorseal

    レクターシール

    Rectorseal(87件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(56g)
    当日出荷
    接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
    用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド種類エポキシ樹脂系補修剤硬度ショアーD85有効期限(年)3年(未開封)強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)-40~200剪断強度(kg/cm2)49誘電耐力400 V/mil 0.125in弾性係数6×105PSI
  • HDゴミ袋半透明 EP20 エフピコ

    HDゴミ袋半透明 EP20

    エフピコ
    319税込351
    1袋(10枚)
    当日出荷
    無機鉱物を配合しています。焼却時のCO2を削減し、環境への負荷を軽減するゴミ袋です。
    材質HDPE+無機鉱物半透明
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 油吸着マット シートタイプ モノタロウ

    油吸着マット シートタイプ

    モノタロウ(162件のレビュー)
    269税込296
    1パック(10枚)
    当日出荷
    油だけを吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートを使用しています。 厚み2mmのマットは、吸着スピードを重視した不織布を貼り合せしていない仕様です。 厚み4mmのマットは、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。
    用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油専用
  • 耐震金具L形 シロクマ

    耐震金具L形

    シロクマ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
    用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別L字金具材質スチールオフホワイト(アイボリ)
  • ボルトナットカバー 岩田製作所

    ボルトナットカバー

    岩田製作所(9件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1袋(50個)
    当日出荷
    ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
    グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルホース 13(1/2) KVK

    フレキシブルホース 13(1/2)

    KVK(15件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    EPDMパッキンタイプ
    仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2呼び径(A)13
  • ミラレックスF 未来工業

    ミラレックスF

    未来工業(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • キャップE(PVC) 岩田製作所

    キャップE(PVC)

    岩田製作所(4件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ボルトナット部のカバー用にも使用できます。安全対策や錆防止としても使用できます。
  • リール式専用耳栓 EP-209S K-excellent

    リール式専用耳栓 EP-209S

    K-excellent(2件のレビュー)
    219税込241
    1組(2個)
    当日出荷
    ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。 手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。 ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ 様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも 吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。
    材質シリコン製クリアタイプ耳栓(リユース)規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29コードなしNRR値27
  • EPDMスポンジ黒 光

    EPDMスポンジ黒

    (6件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
    材質EPDMゴム系使用温度(℃)-20~+60
  • レクターシール 日本緑十字社

    レクターシール

    日本緑十字社(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。接着、シール、モールド等の穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。耐熱-40℃~200℃。 接着後15~20分で金属のように硬化、緊急補修できます。
    材質合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド)ナチュラルグレー硬度ショアーD85体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)-40~200密度1.9g/cc弾性係数6×105PSI品質保持期間3年(未開封)絶縁性能400Volts/mil0.125in
  • 蓄光式誘導標識用プレート 天井用L字 エルティーアイ

    蓄光式誘導標識用プレート 天井用L字

    エルティーアイ
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    「蓄光式誘導標識」専用プレート。壁や天井に直接貼れない場合にご使用ください。ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
    用途屋内の消防設備、安全対策に。ホワイト取付方式ビス止め
  • プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ

    MAC8(マックエイト)
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    当日出荷から47日以内出荷
    基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付 初田製作所

    ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付

    初田製作所(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
  • EPDMゴムスポンジ 硬度20° 粘着付き EP-205シリーズ 平和

    EPDMゴムスポンジ 硬度20° 粘着付き EP-205シリーズ

    平和
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    エチレンプロピレンゴム素材を基材とした独立気泡発泡体。独立気泡の為、水、空気を通しません。耐オゾン性、耐化学薬品性、耐熱性にも優れており屋外にも強い素材です。反発力がありシール特性、断熱性に優れます。グリップ力と弾力性があり、クッション材としてもご使用頂けます。
    仕様●材質:エチレンプロピレンゴム●比重:0.2g/cm3●色:黒●粘着:アクリル系基材不織布
  • 自動車用蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所

    自動車用蓄圧式ABC粉末消火器

    初田製作所
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    ブラケット付き マイカーから大型トラックまで積載OK
    種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABCエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 008
  • アルミニウムブロック アズワン

    アルミニウムブロック

    アズワン
    38,720税込42,592
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    実験用途に合わせてブロックを1個、2個、3個等組み合わせが可能です。すべてのブロックの標準サイズは W104×D80×H53mm
  • 4段フランジ耳栓 EP-209S ケー エクセレント

    4段フランジ耳栓 EP-209S

    ケー エクセレント
    199税込219
    1組
    当日出荷
    潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 手袋をしたまま片手で簡単装着可能です。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプの耳栓です。
    トラスコ品番439-0597適合機種材質シリコンサイズフリーコードNRR値27(dB)ケースSNR値25(dB)
  • トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ CT-6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    14 種類の豊富なバリエーション。
    仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~2M入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
  • イージーパッチ 100ピース付(200シート/箱) ホリコー

    イージーパッチ 100ピース付(200シート/箱)

    ホリコー
    62,980税込69,278
    1箱
    当日出荷
    簡単に貼れて、綺麗に剥がせる。白色なので目立たない。
    用途ポスターや掲示物の貼り付けにRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二股スリーブ ユーボン

    二股スリーブ

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    欠品中
    ケーブル加工時の分岐に。 テストリード・プローブの製作時に。
    材質PVC全長(mm)54
  • 電動油圧パンチャー DIAMOND

    電動油圧パンチャー

    DIAMOND
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。
    電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
  • エポキシパテ Rectorseal

    エポキシパテ

    Rectorseal
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ホワイトアズワン品番1-9919-01
  • タイピン型イヤホンマイク FB-26用オプション エフ・アール・シー

    タイピン型イヤホンマイク FB-26用オプション

    エフ・アール・シー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    別売りオプションイヤホン・FEPシリーズ
  • カーライル エピキュール ボール Carlisle(カーライル)

    カーライル エピキュール ボール

    Carlisle(カーライル)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • ミラレックスF用 キャップ 未来工業

    ミラレックスF用 キャップ

    未来工業
    118税込130
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミラレックスF管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。
  • エンドプレート EP MIYOSHI(小西製作所)

    エンドプレート EP

    MIYOSHI(小西製作所)
    349税込384
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ねじ部)鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
  • HEP エンドプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    HEP エンドプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ブックエンドPタイプ ナカバヤシ

    ブックエンドPタイプ

    ナカバヤシ
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    2枚組、すべり止め付き。パンチングメタルグッズしっかり使える机上文具を雑貨テイストに仕上げました。
    材質スチール(粉体焼付塗装)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイピン型イヤホンマイク FB-26用オプション FIRSTCOM

    タイピン型イヤホンマイク FB-26用オプション

    FIRSTCOM
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    別売りオプションイヤホン・FEPシリーズ
    コード長さ(mm)460イヤホン形状耳あてフックタイプ
  • D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付 ダイワアドテック

    D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付

    ダイワアドテック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷つけません。 軽防振タイプの調整ボルトです。但しゴム硬度が80°ですので、低弾性ゴムに比べて反発力が高く、防振効果はそれほど発揮しませんが他の防振タイプD-Gシリーズ等と比べてご使用ください。 ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライバーで容易に取りつけられます。 受皿とボルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。 FRタイプは非移行性ゴムを使用していますので、機械を移動してもゴムの跡形が残りません。 SIタイプは白色で、ゴムの跡形が付き難いのが特徴です。 事務機器などに適しています。ねじ軸は回転し、多少傾きます。
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
...
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
"ep-20" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷