カテゴリ
- 制御機器(28)
- 切削工具(19)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 機構部品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 作業工具(4)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 家電(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- カーメックス(15)
- TRUSCO(13)
- 渡辺電機工業(6)
- MICROCHIP(5)
- ダイキン工業(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- FACOM(3)
- CKD(2)
- シンフォニアテクノロジー(2)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KVK(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- ツカサ電工(2)
- BALLUFF(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ep-25」の検索結果

3段フランジ耳栓 EP-25C
ケー エクセレント¥129税込¥1421組当日出荷エラストマー製の3段フランジ型の耳栓です。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプです。トラスコ品番439-0577適合機種無材質エラストマー色グリーンサイズフリーコード有(700mm(±20))NRR値26(dB)ケース無SNR値27(dB)
フレキシブルホース 13(1/2)
KVK(15件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から8日以内出荷EPDMパッキンタイプ仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2呼び径(A)13
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥2,898~税込¥3,188~1袋(100個)当日出荷から47日以内出荷基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
AZ角型プランター250
安全興業(7件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷ベーシックなボールプランターです。 寄せ植えに最適です。 底に穴が開いているので排水性に優れています。材質R-PP質量(g)365容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×180規格(型)250型
カリタ 電気ポット
カリタ¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷脱着設計ですので、本体と土台が分離でき簡単に洗えます。 ET-350にセットして直接抽出した場合、ロート機能付なのでポット内のコーヒーの温度が一定に保たれます。 ET-350専用ポットです。適合ET-350専用材質ポリプロピレン質量(kg)1.9容量(L)2.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)40方式ディスペンサー定格電流(A)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×233×439TKG品番9-0887-0401TKG品番(2017)6-0795-0401
ニュークレパスかくがた
サクラクレパス¥1,998税込¥2,1981セット(25色)3日以内出荷から4日以内出荷角の使い方によって、太い線細い線面塗りが自由にできます。 色調は不透明で被覆力が強く、色ケント紙にも鮮やかに発色します。 「つきのび」のよさ、「重色混色」の容易さなど、クレパス本来の特長も兼ね備えた新しいクレパスです。 角型なのでころがりません。
エレクトロパック (クラッチ/ブレーキユニット)
シンフォニアテクノロジー¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷定格トルク:0.1~180kgm。電磁クラッチの取り付けをとくに簡単にしたユニット。駆動軸をカップリングで連結すればあとはリード線をつなぐだけで十分です。
JEP クラッチ・ブレーキユニット
シンフォニアテクノロジー¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷から56日以内出荷ブレーキセルキャブブレーキ定格電圧 DC V(クラッチ、ブレーキ)24クラッチセルキャブクラッチ
ダブルエンドプランジャー DEP
MIYOSHI(小西製作所)¥739税込¥8131個3日以内出荷材質(ボール)ステンレスSUS440C・硬度54~60HRC材質(ボディ)黄銅材質(バネ)ステンレスSUS631J
チューブポンプ Eタイプ
ツカサ電工(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。用途印刷機、薬液供給装置など接続径(チューブ)(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウ中継プラグ(完全ロックタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥949~税込¥1,044~1パック(100個)当日出荷
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥4,498税込¥4,9481袋(100個)6日以内出荷から9日以内出荷基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
平板エジェクタピンFEP
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥3,798~税込¥4,178~1本4日以内出荷材質YAG寸法L(mm)300硬度表面:800HV~ 内部:50~55HRC
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウ中継プラグ(完全ロックタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1袋(100個)当日出荷から92日以内出荷
均等扇形ノズル VEPシリーズ
いけうち¥739~税込¥813~1個当日出荷から8日以内出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
グローバルソー樹脂用チップソー
モトユキ(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781枚当日出荷から翌日出荷塩ビ・プラスチックなどの合成樹脂の切断に最適。 鋭い刃先が切断時の発熱を抑え溶着を防止します。 軽快な切れ味で高精度な仕上がりが得られます。用途塩ビ・プラスチック用。適合機種卓上マルノコ、卓上スライドマルノコ、専用機歯数100穴径(Φmm)25.4刃形交換刃適合材FRP、アクリル、プラスチック、塩ビ、人造大理石などの合成樹脂の切断に
小型樹脂製汚物水中ポンプ EP型
エレポン¥64,980~税込¥71,478~1台6日以内出荷高機能樹脂とステンレスを組み合わせ、軽量・コンパクト化を実現しました。 接合面を改善しシール性能および耐食性を強化しました。材質【電動機】フレーム:SUS403、シャフト:SUS420J2、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)5絶縁種別E種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ材質(ポンプ部)羽根車:合成樹脂、ケーシング:合成樹脂、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC×SiC(接液側)、セラミック×カーボン(電動機側)配管接続方式ネジ込みフランジ
1枠タイプ 壁点検口
ダイケン¥1,898税込¥2,0881台10日以内出荷専用の枠固定材に引っ掛けてロックするだけのスピーディーな開閉方式 点検口を少しの浮き出しで取り外せるため、省スペースでの脱着が可能付属品ボード押え×4個、枠固定材×3個、タッピンねじ(Φ4×8)×8個、タッピンねじ(Φ4×12)×4個材質枠材/A6063S-T5、コーナー樹脂/PA6、ロック/POM、ボード押え/ABS、枠取付け材/POM、取付ねじ/ステンレス仕上枠材/陽極酸化皮膜+紛体塗装(ホワイト)
カポリパイプWエラストマー
オンダ製作所¥6,998~税込¥7,698~1巻(25m)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管のエラストマー被覆付き。・擦りキズなどを防ぎ、継手に接続する際、管キズによる漏水の危険性を低減させます。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
サンディスク エクストリーム プロ SDXC UHS-IIカード
サンディスク¥79,980税込¥87,9781個当日出荷から5日以内出荷卓越した高信頼性6Kおよび4K UHD ビデオ撮影 【高精細の6K ビデオ撮影を実現】 ビデオスピードクラス60で60MB/秒の最低持続書き込み速度を発揮し、標準録画モードでシネマ品質の6Kビデオを撮影できます。 【最大150MB/秒の撮影スピード】 連続バーストモードやタイムラプスの撮影で高品質な画像を録画できます。 【最大転送速度280MB/秒】 写真やビデオファイルの読み出し時間を短縮。SanDisk ProfessionalのPRO-READER Multi Cardリーダー(別売)に装着すると、速度とパフォーマンスを最大化できます。 【お気に入りのゲームも保存】 容量を使い切ったり、撮影の合間にカードを交換することなく撮影に集中できます。 【プロ仕様のデータ復旧】 RescuePRO Deluxeデータ復旧ソフトウェア(※登録・ダウンロードが必要)で、誤って削除したファイルを復旧できます。特典は1年間有効です。 【信頼できるストレージ】 防水性、耐温度性、耐湿性、耐摩耗性、耐衝撃性、耐落下性、耐X線性、耐磁性を備え、現場の過酷な条件に耐えることができます。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2.17×23.91×31.92読取速度(MB/s)280


























![ベルライージーパネル25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55774355-170316-04.jpg)