カテゴリ

  • メカニカル部品(121)
  • 制御機器(116)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(63)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 建築金物(43)
  • 測定用品(32)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 空調・電設資材(29)
  • オフィス家具(29)
  • 鈑金・塗装(28)
  • 住設機器(23)
  • 安全用品(22)
  • 自動車補修部品(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 機構部品(19)
  • 家電(17)
  • 切削工具(16)
  • 医療(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 電気材料(12)
  • 作業工具(12)
  • 防災用品(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • バイク部品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 物流用品(7)
  • 事務用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 保管用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 研磨材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 照明(4)
  • 清掃用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防犯用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 厨房用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗料(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自転車部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ep-3」の検索結果

982件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AG58スペーサ                4EP-3 日本レヂボンAG58スペーサ 4EP-3日本レヂボン
114税込125
1個
翌々日出荷
トラスコ品番623-3795
スペーサ 4EP-3/MLG-25 日東工器スペーサ 4EP-3/MLG-25日東工器
119税込131
1個
3日以内出荷
【Z GAME】 Polarized Glass Collection EP.3 視泉堂【Z GAME】 Polarized Glass Collection EP.3視泉堂
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
この人生(ゲーム)を楽しもう。「人生はゲームだ」を合言葉に様々なアウトドアスタイルを提案するブランド。山もあり、谷もあり、川もあり、海もある。見たことのない絶景も、いつもの風景も、たった一度きりの人生だから、思い切り楽しもう。
伸縮ステッキ EP03 幸和製作所伸縮ステッキ EP03幸和製作所
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
和服に合う高級一本杖
全長(cm)65~85質量(g)260タイプ伸縮パイプサイズピッチ2cm・11段パイプ径(Φmm)手元19、杖先16握り部木製材質(支柱)アルミ
TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 100Ω ±5%, EP3WS100RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 100Ω ±5%, EP3WS100RJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
829税込912
1袋(25個)
翌々日出荷
シリーズEP(Small)定格電力(W)3抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ工進(31件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に最大吐出量(L/min)12
TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 47Ω ±5%, EP3W47RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 47Ω ±5%, EP3W47RJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
14,980税込16,478
1箱(500個)
5日以内出荷
抵抗 = 47Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = EP動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃EPシリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 9 W 標準サイズ範囲 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 68Ω ±5%, EP3WS68RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 68Ω ±5%, EP3WS68RJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
819税込901
1袋(25個)
5日以内出荷
抵抗 = 68Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = EP(Small)動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃EP (小)シリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 10 W 同じ定格電力の標準シリーズより小型 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 10Ω ±5%, EP3WS10RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 10Ω ±5%, EP3WS10RJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
17,980税込19,778
1箱(1000個)
5日以内出荷
抵抗 = 10Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = EP(Small)温度係数 = ±400ppm/℃動作温度 Min = -55℃EP (小)シリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 10 W 同じ定格電力の標準シリーズより小型 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 22Ω ±5%, EP3W22RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 22Ω ±5%, EP3W22RJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
14,980税込16,478
1箱(500個)
7日以内出荷
シリーズEP定格電力(W)3抵抗(Ω)22許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 10Ω ±5%, EP3WS10RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 10Ω ±5%, EP3WS10RJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
16,980税込18,678
1箱(1000個)
7日以内出荷
シリーズEP(Small)定格電力(W)3抵抗(Ω)10許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±400最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 47Ω ±5%, EP3WS47RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 47Ω ±5%, EP3WS47RJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
829税込912
1袋(25個)
7日以内出荷
シリーズEP(Small)定格電力(W)3抵抗(Ω)47許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 22Ω ±5%, EP3WS22RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 22Ω ±5%, EP3WS22RJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
899税込989
1袋(25個)
7日以内出荷
シリーズEP(Small)定格電力(W)3抵抗(Ω)22許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 22Ω ±5%, EP3WS22RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 22Ω ±5%, EP3WS22RJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
19,980税込21,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
シリーズEP(Small)定格電力(W)3抵抗(Ω)22許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 100Ω ±5%, EP3W100RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 100Ω ±5%, EP3W100RJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
16,980税込18,678
1箱(500個)
7日以内出荷
シリーズEP定格電力(W)3抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
PLATE,CAUTION EP3 ホンダPLATE,CAUTION EP3ホンダ
429税込472
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(15件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)1/2
エコペダルペール TRUSCOエコペダルペールTRUSCO(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
用途工場、倉庫内、オフィス等フタの種類ペダル式グレー材質ポリプロピレン(PP)仕様両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。適合45L用ポリ袋形状角型仕切りなし商品タイプ本体+フタ
コスモNEWダイナマックスグリース コスモ石油コスモNEWダイナマックスグリースコスモ石油(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(400g×20本)ほか
3日以内出荷
耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして最適
危険物の類別非危険物
壁掛用洗浄カバー アサダ壁掛用洗浄カバーアサダ(35件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
耐久性バツグン。100~200回の繰り返し使用が可能。経済的で環境にもやさしい。
トラスコ品番829-1496セット内容壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー種別ルームエアコン用質量(kg)1.3
NPE熱収縮チューブ 協和ハーモネットNPE熱収縮チューブ協和ハーモネット(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。 耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。 金属と接触しても金属を腐食させません。
用途電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1.00長さ(m)1収縮温度120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
アルミフィンクリーナ シルバーNファースト 横浜油脂工業(Linda)アルミフィンクリーナ シルバーNファースト横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本(10kg)
当日出荷
エアコン洗浄用のアルカリ性液体洗剤。 アルミフィンに付着する白粉・油・ヤニ等の頑固な汚れの洗浄に威力を発揮。 Agイオン配合。タバコ等の悪臭を軽減。 10~50倍に水で希釈して使用。 他の薬品と区別がつきやすい黄色。
ミラレックスF 未来工業ミラレックスF未来工業(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(30m)ほか
当日出荷
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
TE Connectivity 耐サージ抵抗器 EPシリーズ 10Ω 3W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 耐サージ抵抗器 EPシリーズ 10Ω 3W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = EPケーススタイル = モールド温度係数 = ±400ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6.5 x 17.5mm長さ = 17.5mm直径 = 6.5mm最大動作温度 = +155℃EPシリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 9 W 標準サイズ範囲 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
Ph試験紙 アサダPh試験紙アサダ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
洗浄済みの溶剤廃棄時のPhチェックに。(廃液は中性にして排水する必要があります。)洗浄後の空調機部品のPhチェックに。(アルミ部品等がアルカリ性のままで放置すると腐食の原因となります。)
幅(mm)9長さ(m)6pH測定有効範囲1~11アズワン品番64-6748-52
硬質ビニル電線管(ニチパイプ) 日動電工硬質ビニル電線管(ニチパイプ)日動電工(2件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430
ペーパエレメント SMCペーパエレメントSMC(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ラバー耳栓紐付 SK11ラバー耳栓紐付SK11
319税込351
1組
当日出荷
耳にジャストフィットし優れた遮音性です。水洗い可能で長持ちするラバー製です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。 紐付きタイプで落下による紛失を軽減します。
用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。イエローコードあり材質ラバーケースあり
プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ)MAC8(マックエイト)
1,340税込1,474
1袋(100個)
当日出荷から13日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
ねじの呼びM3材質アセタール・コポリマー(UL94HB)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85
ソニックデフェンダー SUREFIREソニックデフェンダーSUREFIRE(20件のレビュー)
4,798税込5,278
1組(2個)
当日出荷
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり材質医療用ポリマー樹脂サイズMコード長さ(mm)670
電動ポリシャー EARTH MAN電動ポリシャーEARTH MAN(41件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけにパッドサイズ(Φmm)約148回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000電源(V)100電流(A)0.6消費電力(W)60コード長さ(m)約5周波数(Hz)50/60質量(kg)約1.6付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
PCスタンダードハケ 油性用 アサヒペンPCスタンダードハケ 油性用アサヒペン(2件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適玉厚(mm)11形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛・山羊毛・化学繊維の混毛主な用途油性用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
オリコン EP22B-3 サンコー(三甲)オリコン EP22B-3サンコー(三甲)
3,998税込4,398
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)238短辺(mm)(内寸)252、(外寸)291長辺(mm)(内寸)374、(外寸)424有効内寸(mm)短辺:252、長辺:374圧縮荷重(kN[kgf])12.3[1260]外寸法・高さ(mm)245RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)230
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプMAC8(マックエイト)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
UHFブースター マスプロ電工UHFブースターマスプロ電工(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
UB45SSのEC用製品
用途UHFブースター仕様【入力レベル調整0・-10dB切替、【相互変調】-68dB以下(IM3)、【出力測定端子結合量】-20dB付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×4、防水キャップ(大)×2質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.1VA)電源増幅部:DC15V/0.08A(0.18A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87周波数帯域(MHz)740~710出力レベル103dBμV(9波)インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)雑音指数(dB)3以下入力レベル43~72dBμV利得(dB)38~44使用帯域UHFVSWR3以下
ひずみゲージ用接着剤 EP-340 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ用接着剤 EP-340共和電業(KYOWA)
6,998税込7,698
1箱(4本)
欠品中
中温域までのひずみ測定におけるひずみゲージの接着に適した常温硬化または加熱硬化型の接着剤です。
用途使用温度範囲:-55℃~150℃ 主な適用材料:金属(鉄,ステンレス,アルミ合金,等) 硬化条件:加圧状態(100±50kPa)で約25℃で24時間または80℃で2時間 分類:エポキシ系2液混合タイプ 容量:30g(主剤:6g×4本,硬化剤:1.5g×4本)RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)4
ピンゲージセット アイゼンピンゲージセットアイゼン
29,980税込32,978
1セット(51本)
当日出荷から12日以内出荷
最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジ黒 光EPDMスポンジ黒(6件のレビュー)
468税込515
1枚
当日出荷
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
材質EPDMゴム系使用温度(℃)-20~+60
...