カテゴリ

  • 鈑金・塗装(11)
  • 電動工具(5)
  • 洗車・清掃(3)
  • 研磨材(2)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)

「ep-300a バフ」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ポリシャー EP-300・300A専用 スポンジパッド EARTH MAN電動ポリシャー EP-300・300A専用 スポンジパッドEARTH MAN(16件のレビュー)
669税込736
1枚
当日出荷
用途ワックスの塗りこみに適合電動ポリッシャーEP-300・EP-300A危険物の類別非危険物
電動ポリシャー EP-300専用 タオル地パッドカバー EARTH MAN電動ポリシャー EP-300専用 タオル地パッドカバーEARTH MAN(13件のレビュー)
859税込945
1パック(3枚)
当日出荷
用途ワックスの拭き取りに適合電動ポリッシャーEP-300・EP-300Aタイプタオル地パッドカバー
電動ポリシャー EARTH MAN電動ポリシャーEARTH MAN(41件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけにパッドサイズ(Φmm)約148回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000電源(V)100電流(A)0.6消費電力(W)60コード長さ(m)約5周波数(Hz)50/60質量(kg)約1.6付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
スポンジバフ Φ150 モノタロウスポンジバフ Φ150モノタロウ(157件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
用途磨き用外径(Φmm)150厚さ(mm)30内径(Φmm)30取付け方法マジック式
ハヤブサ モルトエアーウールバフ エフイートレード(FE TRADE)ハヤブサ モルトエアーウールバフエフイートレード(FE TRADE)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
膨らみとしなやかさを兼ね備えたウール素材の1本1本に、特殊二重加工(AirFreed製法)を施した世界初のポリッシングボアスタイルです 細目から極超微粒子までの幅広いレンジで使用が可能です 市場に流通している製品と比較した場合、残留するバフ目がより微細になる為、これまで以上に仕上げまでのプロセスがスムーズに行えます 羊毛に付着したコンパウンドを容易にクリーニングすることが可能で、耐久性が向上しメンテナンス性、コストパフォーマンスに大変優れています
用途中度から重度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/細目~超微粒子目厚さ(mm)42危険物の類別非危険物毛足(cm)2.2
ウールディスクバフ モノタロウウールディスクバフモノタロウ(63件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5長さ(mm)(ウール)5取付け方法マジック式危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリッシャーバフセット PROSTAFF(プロスタッフ)ポリッシャーバフセットPROSTAFF(プロスタッフ)(63件のレビュー)
739税込813
1セット
当日出荷
ワックス・磨きに使える取り替えセット!! 耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。
材質ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25%セット内容ワックスがけ用バフ×2枚仕上げ用バフ×1枚
丸落とし ステンレス モノタロウ丸落とし ステンレスモノタロウ(6件のレビュー)
958税込1,054
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン取付方式ビス止め
電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ電動ポリシャー グリップハンドル付モノタロウ(68件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに消費電力(W)45電源コード(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.0MB)
ランダムサンダ HiKOKI(ハイコーキ)ランダムサンダHiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
欠品中
手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上ペーパー径(Φmm)125パッド径(Φmm)Φ125無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)12000電源(V)単相100全負荷電流(A)2.4消費電力(W)230コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)1.4(コードを除く)付属品ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚)高さ(mm)約160
ポリシングスポンジ 3M(スリーエム)ポリシングスポンジ3M(スリーエム)(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
マジック付/適応面の目安(超微粒子,つやだし)
用途極細目外径(Φmm)175厚さ(mm)20トラスコ品番475-3542質量(g)20目の粗さ極細目取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
スポンジバフ 細目 モノタロウスポンジバフ 細目モノタロウ(199件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ細目取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シャインポリッシュ AC100V 1M PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュ AC100V 1MPROSTAFF(プロスタッフ)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。 軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。 600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。 また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。 異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1幅(mm)312高さ(mm)231質量(g)1860奥行(mm)190電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60コード長さ(m)1パッド径(Φmm)152
電子ポリッシャ マキタ電子ポリッシャマキタ(10件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])600~2000能力(mm) ウールパッド180能力(mm) スポンジパッド180電源(V)単相100電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)2.5振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)全長(mm)210質量(kg)2.0
ウールバフ ソフト モノタロウウールバフ ソフトモノタロウ(70件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
外径(Φmm)170厚さ(mm)25タイプ細目取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリッシャー用フロアパッド 3M(スリーエム)ポリッシャー用フロアパッド3M(スリーエム)
6,498税込7,148
1箱(5枚)ほか
当日出荷から18日以内出荷
スポンジバフ 中目 モノタロウスポンジバフ 中目モノタロウ(148件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ中目内径(Φmm)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ウレタンバフ コンパクトツールウレタンバフコンパクトツール(15件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
厚さ(mm)20危険物の類別非危険物
ウールバフ Φ150 ソフト モノタロウウールバフ Φ150 ソフトモノタロウ(91件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。外径(Φmm)150厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ細目内径(Φmm)22取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
EP-300A用スポンジベースパッド EARTH MANEP-300A用スポンジベースパッドEARTH MAN(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合電動ポリシャー EP-300A危険物の類別非危険物