カテゴリ

  • メカニカル部品(188)
  • 制御機器(110)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 切削工具(21)
  • 住設機器(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 家電(14)
  • 物流用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 防犯用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 機構部品(9)
  • 測定用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 空圧工具(9)
  • オフィス家具(7)
  • 防災用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 作業服(5)
  • 事務用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 電気材料(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • 農具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 医療(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 電動工具(1)

「ep-6」の検索結果

618件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーコネクターEP-6a Nikon(ニコン)

    パワーコネクターEP-6a

    Nikon(ニコン)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    Z9の電池室に装填し、ACアダプターEH-6d(別売)を介してAC電源から電力を供給できます。
    対応製品Z9アズワン品番65-2333-68
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(クイキリタイプ)EP6A 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(クイキリタイプ)EP6A

    室本鉄工
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3305
  • ビット 六角ドライバー プラス EP6T高性能 チタニウム ビット シリーズ 6 for Phillips スクリュー EP.632T FACOM

    ビット 六角ドライバー プラス EP6T高性能 チタニウム ビット シリーズ 6 for Phillips スクリュー EP.632T

    FACOM
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電動ドライバーで使用します(インパクトレンチを除く)。 溝付きで6.35mm対応。
    用途ビット質量(g)10両頭機能片頭
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • ボルトナットカバー 岩田製作所

    ボルトナットカバー

    岩田製作所(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    当日出荷
    ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
    グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルホース 13(1/2) KVK

    フレキシブルホース 13(1/2)

    KVK(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    EPDMパッキンタイプ
    仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2呼び径(A)13
  • キャップE(PVC) 岩田製作所

    キャップE(PVC)

    岩田製作所(4件のレビュー)
    68税込75
    1本
    当日出荷
    ボルトナット部のカバー用にも使用できます。安全対策や錆防止としても使用できます。
  • エビプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
    用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • ミラレックスF 未来工業

    ミラレックスF

    未来工業(4件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし」 ムサシ

    ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし」

    ムサシ(26件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。 ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。 こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。 センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。 1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。 しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。 お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。 車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。 センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。
    用途ネコのフン尿被害を軽減付属品台座質量(g)320(台座含む・乾電池除く)電源アルカリ単二乾電池4本(別売)モード切替切/超音波A/超音波B本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×108×227(台座取付時)センサー探知範囲最大約90°、最遠7m(付属台座取付時)電池寿命約120日(1日10回動作時)設置場所屋内/屋外(防滴構造)アズワン品番64-8965-84対象動物ネコ
  • 事務・製図用消しゴム uni(三菱鉛筆)

    事務・製図用消しゴム

    uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    事務用・製図用に最適な消しゴムです。
    ホワイト入数1個
  • ペーパエレメント SMC

    ペーパエレメント

    SMC(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85ねじの呼びM3
  • プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ

    MAC8(マックエイト)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷から47日以内出荷
    基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • AZプランター650eco 安全興業

    AZプランター650eco

    安全興業(116件のレビュー)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g)約700容量(L)約13寸法(縦×横×高さ)(mm)約230×655×180
  • ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付 初田製作所

    ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付

    初田製作所(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
  • アイストラップ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    アイストラップ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け部が狭い場所や、狭い接地面にも取付可能なステンレス製のアイストラップ。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途床面や壁面や柱等に設置材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
  • XW5T-P用 ストッパ omron(オムロン)

    XW5T-P用 ストッパ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    XW5T-P用。制御盤の小型化、省工数を実現するアクセサリー。
    幅(mm)6種類ストッパ外形寸法(mm)56×40.2×6
  • イーピタっと 電子レンジ・オーブン用 ティーエフサービス

    イーピタっと 電子レンジ・オーブン用

    ティーエフサービス
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    強力粘着パッドでレンジをしっかり固定。ベルトはバックル式でで取り外し可能。
    用途電子レンジやオーブンの落下防止・固定に。材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:VHB
  • イヤホン(スピーカーマイクロホン用) KENWOOD

    イヤホン(スピーカーマイクロホン用)

    KENWOOD
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様イヤーハンガー付き適合スピーカーマイクロホン(KMC-55)用プラグΦ2.5ケーブル長(cm)50
  • 建機用グラファイトスノーワイパーブレード エマノン

    建機用グラファイトスノーワイパーブレード

    エマノン(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    オールシーズン対応!。グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。・高性能グラファイトラバー使用。・撥水対応。・コーティング長持ち。・シャープな拭き取り。クリップ幅5~7mm対応。6mm用スペーサーと7mm用スペーサー2枚同梱されています。
    用途建機(特殊車両・船舶)用スノーワイパー取り付け形状Pクリップ適合車建機クリップ幅(mm)2005/6/7入数(本)1
  • ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし ソーラー」 ムサシ

    ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし ソーラー」

    ムサシ(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    欠品中
    猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。ネコを傷つけずにネコ対策。スマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。しかし、「猫しっしソーラー」にはネコを慣れさせないようにするため、3種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防水構造だから屋外でも設置可能です。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電して使用することも可能です。
    用途ネコのフン尿被害を軽減する付属品台座・台座固定ねじ・USBケーブル (Type-C、充電用、長さ約95cm)※USB充電器は付属しておりません質量(g)390モード切替超音波A/超音波B/AUTO充電時間6時間 定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×110×142電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可)寿命充放電サイクル500回探知能力(範囲)最大90° 最遠7m 範囲約25m2(付属台座取付け時)、集電型赤外線センサーソーラーパネル出力5V/0.6W(結晶太陽電池)動作回数(満充電時)約1000回(1日10回動作として100日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約180回/ 冬 平均1日約100回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京)設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65)対象動物ねこ電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
  • FEPチューブ アズワン

    FEPチューブ

    アズワン
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどの化学薬品・ 溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化 がありません。
    透明(有色含む)長さ(m)10耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)200適合流体化学薬品
  • ピンゲージセット アイゼン

    ピンゲージセット

    アイゼン
    38,980税込42,878
    1セット(51本)
    当日出荷から12日以内出荷
    最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐震金具L形 シロクマ

    耐震金具L形

    シロクマ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
    用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別L字金具材質スチールオフホワイト(アイボリ)
  • 19.0sq.インパクトレンチ用エクステンションバー KTC

    19.0sq.インパクトレンチ用エクステンションバー

    KTC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
    寸法D1(mm)25寸法D2(mm)38差込角(sq.)19.0
  • テンショナーベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    テンショナーベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)(23件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
  • 均等扇形ノズル SUS303製 いけうち

    均等扇形ノズル SUS303製

    いけうち(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂クイキリタイプ)FEP6 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂クイキリタイプ)FEP6

    室本鉄工(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス線、鉄線等硬材の切断に適します。
    トラスコ品番852-3355適合機種MR20タイプ
  • カーライル エピキュール ワイングラス Carlisle(カーライル)

    カーライル エピキュール ワイングラス

    Carlisle(カーライル)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    種別アクア品名・タイプワイングラス
  • ミラレックスF用 キャップ 未来工業

    ミラレックスF用 キャップ

    未来工業
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミラレックスF管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。
  • 木柄ピン オーエッチ工業

    木柄ピン

    オーエッチ工業
    238税込262
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • パネル_eシリーズ/ホワイト サンワサプライ

    パネル_eシリーズ/ホワイト

    サンワサプライ
    8,498税込9,348
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    材質スチール(メラミン焼付塗装)色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アースプレートBP マイゾックス

    アースプレートBP

    マイゾックス
    1,798税込1,978
    1パック(2枚)
    翌日出荷から8日以内出荷
    アースプレートを陳列しやすいように、ブリスターパックにしました。
  • SEコーン 夜間反射タイプ 標語入Cコーン 緑色 ブラスト興業

    SEコーン 夜間反射タイプ 標語入Cコーン 緑色

    ブラスト興業
    2,998税込3,298
    1本ほか
    翌々日出荷
    一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
    底面サイズ(mm)385角
  • 2分岐ケーブル 槌屋ヤック

    2分岐ケーブル

    槌屋ヤック
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)1
  • 金止メ剪定鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    金止メ剪定鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    4,898税込5,388
    1丁
    4日以内出荷
    また果樹の剪定や生花用の鋏としてもご使用いただけます。
    用途また果樹の剪定や生花用の鋏としてもご使用いただけます。全長(mm)200使用目的剪定切断対象果樹/生花用
  • パネル_eシリーズ/ライトグレー サンワサプライ

    パネル_eシリーズ/ライトグレー

    サンワサプライ
    8,498税込9,348
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)533.5奥行(mm)25色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションカップリング 未来工業

    コンビネーションカップリング

    未来工業
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
...