カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自動車補修部品(1)

「ep-63t」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EP-63T-L313 昭和電機電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EP-63T-L313昭和電機
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97タイプEPタイプ出力(kW)0.1電源(V)三相200級概略質量(kg)6.5周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)5/6回転方向左回転構造(羽根車)プレート吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズSDG株式会社(6件のレビュー)
32,980税込36,278
1個ほか
当日出荷から50日以内出荷
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
AISIN イグニッションコイル ESCS-0205 AISINAISIN イグニッションコイル ESCS-0205AISIN
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
適合【Kei】CBA-HN22S-DB【Keiワークス】TA-HN22S-DBSVD【MRワゴン】CBA-MF21S-RMEDZQ2 DBA-MF22S-RN DBA-MF22S-RNGD MF22S-RN【アルト】DBA-HA24S-AB DBA-HA24S-ABXV DBA-HA25S-AB GD-HA12V-AGSL HBD-HA25V-AGPV LE-HA23V-AGSL【アルトラパン】ABA-HE21S-NBSF6 ABA-HE21S-NBSJ6 CBA-HE21S-NB DBA-HE22S-ND TA-HE21S-NBSD TA-HE21S-NBSF TA-HE21S-NBSF2 UA-HE21S-NB【エブリィ】ABA-DA64W-E ABA-DA64W-EHBD5 ABA-DA64W-EHDYAH6 ABA-DA64W-EW ABA-DA64W-EWAF ABA-DA64W-EWDDAH6 DA64V-E EBD-DA64V-ELGC EBD-DA64V-EV EBD-DA64V-EVCF6 EBD-DA64V-EVCS HBD-DA64V-EV HBD-DA64V-EVPSUS6 LE-DA62V-EP LE-DA62V-EPGA LE-DA62V-EPGJ6 LE-DA62V-EPGR TE-DA62V-EPXV【キャリィ】DA63T-K DA63T-KK KWZA-S6 KWGA-ZE6 EBD-DA63T-KK GD-DA52T-KK GD-DA52T-KKAF GD-DB52T-KK GD-DB52T-KWAJ LE-DA62T-KKUA LE-DA62T-KKUF LE-DA62T-KKUJ LE-DA63T-KK【ジムニー】ABA-JB23W-JX ABA-JB23W-JXGR ABA-JB23W-JXGU GF-JB23W-JX GF-JB23W-JXCR GF-JB23W-JXCU GH-JB23W-JX TA-JB23W-JX【セルボ】CBA-HG21S-SC DBA-HG21S-SCGV DBA-HG21S-SSRE DBA-HG21S-SSRQ HG21S-S【パレット】CBA-MK21S-ZB CBA-MK21S-ZSTE DBA-MK21S-Z DBA-MK21S-ZB DBA-MK21S-ZBGDL DBA-MK21S-ZBLE2 DBA-MK21S-ZBLE3【ワゴンR】CBA-MH21S-WF CBA-MH21S-WFBD CBA-MH21S-WFBDS CBA-MH21S-WFBDS4 CBA-MH22S-WFCDS5 CBA-MH22S-WSTD CBA-MH22S-WSZD CBA-MH23S-WFTES CBA-MH23S-WS DBA-MH21S-WFBD DBA-MH22S-WFBJ DBA-MH22S-WSXD DBA-MH22S-WSXE DBA-MH23S-WFXDS DBA-MH23S-WFXE DBA-MH23S-WFXES DBA-MH23S-WSTEA DBA-MH23S-WSXE GF-MC21S-WF LA-MC22S-WF MH21S-WF MH22S-W MH23S-W UA-MC22S-WF UA-MH21S-WFBD UA-MH21S-WFBDS【ワゴンR RR】CBA-MH22S-WFRYS UA-MH21S-WFRDS
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
299,800税込329,780
1台
11日以内出荷から34日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
289,800税込318,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60
ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量3.0kW 住友重機械工業ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量3.0kW住友重機械工業
269,800税込296,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相電圧(V)200/200/220/400/400/440定格電流(A)13.6/12.3/11.8/6.80/6.15/5.90周波数(Hz)50/60/60/50/60/60モーター容量(kW)3定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740枠番63モータ容量記号4
ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量3.7kW 住友重機械工業ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量3.7kW住友重機械工業
279,800税込307,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相モーター容量(kW)3.7枠番63モータ容量記号5