カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- UNION(ユニオン産業)(4)
- CKD(3)
- KSフィルター(3)
- oneA(3)
- SMC(1)
- 千代田通商(1)
- 三菱マテリアル(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
- ニチアス(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- アテクト(1)
エコロジープロダクト
「ep100-010」の検索結果

Tryptic Soy Broth EP+USP 100mL/125mL 10 Q#0806059 146458 10PACK
Merck(メルクミリポア)¥9,698税込¥10,6681セット(10個)4日以内出荷アズワン品番61-0191-74保管環境冷蔵
SilverStone 【10/100/1000Mbps対応】Ethernet ネットワーキングアダプタ SST-EP13C
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,598税込¥3,9581台7日以内出荷・最新のUSB 3.1 Type-C Gen1インタフェース、USB 3.0 / 2.0 / 1.1互換。・RJ45ネットワークソケットへの変換、10/100/1000Mbpsに対応。・ツイストペア・クロスオーバー検出および自動修正(HP Auto-MDIX)テクノロジー。・ウェイクオンLANおよび「RealWoW」(Wake-on-LAN)テクノロジー仕様●Intel CPPM(分散プラットフォーム電源マネジメント):L1、3ms BESL (USB 2.0)対応ダイナミックLTMメッセージング(USB 3.0)U1/U2 (USB 3.0)対応選択的サスペンド対応●Microsoft AOAC(オールウェイズオン/オールウェイズコネクテッド):16セットの128バイトウェイクアップフレームパターン厳格マッチング対応リンク変更ウェイクアップ対応Microsoft WPD (ウェイクパケット検出)対応プロトコルオフロード(ARP & NS)対応●TOE (TCPオフロード・エンジン):Microsoft NDIS5, NDIS6チェックサムオフロード(IPv4, IPv6, TCP, UDP)およびセグメンテーションタスク-オフロード(ラージセンドv1およびラージセンドv2)対応最大9Kバイトのジャンボフレーム対応●イーサネットポート:RJ45●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 /10 (32-bits, 64-bits), または将来リリースのバージョンMac OS 10.5 または将来リリースのバージョン材質プラスチック + アルミニウム色木炭質量(g)実質量:25規格全二重フロー制御(IEEE 802.3x)対応、IEEE 802.3およびIEEE 802.3uと完全互換、IEEE 802.1P layer 2優先エンコード対応、IEEE 802.1Q VLANタギング対応、IEEE 802.3az (高電力効率イーサネット: EEE)対応温度(℃)0~45湿度(%RH)10~85型番SST-EP13C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×16.5×60.3ケーブル長(mm)100チップセットRealtek RTL8153RoHS指令(10物質対応)対応信号入力USB 3.1 Type-C Gen1オス
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 10Ω 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥93税込¥1021個3日以内出荷RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型RoHS指令(10物質対応)対応
リサーチプラス ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード付 1ケース 4セット入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥319,800税込¥351,7801ケース(4セット)6日以内出荷スタンダード3ボタン操作方法形式メカニカルエアークッション式ピペット(容量選択用操作ボタン1個ピペッティング用ボタン1個チップエジェクション用ボタン1個)。水溶液の正確簡単人間工学に基づいた手動ピペッティングに最適。質量滴定力の違いを実感してください: Eppendorf PhysioCare Concept(R)原理に従って設計。ピペット市場で最も低い操作とチップ排出の力のメリットが手と腕の緊張を軽減するために役立ちます。バネ式ノーズコーン(1mLまでのすべてのピペットで使用可能)によりストレスを軽減するのに役立つ最小限のノーズ接続力をお楽しみください。エタノールのような難しい液体または高い高さでのピペッティングの際一時的にピペットを数秒で調整し正確度を改善します。較正せずに工場調整値に戻せます。ニーズと用途に合わせてピペットをそのまままたはボトムパーツのみをオートクレーブ可能にかけ確実に正しく除染できます。クイックロックはボトムパーツを特に簡単に取り外して修理できるようにしています(5mLと10mLのピペットには使用できません)。ACT(R)-ラベル付きシングルチャンネルピペットとepT.I.P.S.(R)チップは持続可能性に関して情報に基づいた選択をするのに役立ちます。内容0.1-2.5μL、2-20μL yellow、20-200μL、100-1,000μL/各1本、ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード:0.1-10μL M、2-20μL、2-200μL、50-1,000μL/各960本、epT.I.P.S. Box 2.0(空箱)×4アズワン品番68-6997-97
ポカよけコントローラ60台キット
oneA¥4,498,000税込¥4,947,8001式(60台)35日以内出荷ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台。2ポカよけシャッター APG-7L 60台。3設定専用リモコン APG-RM2 1台。4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 60個。5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 60枚。6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻。7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 7箱。8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 8箱。9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個。10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ英) 1箱。11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台。12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個。13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個。14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台RoHS指令(10物質対応)対応
ポカよけコントローラ30台キット
oneA¥2,898,000税込¥3,187,8001式(30台)35日以内出荷ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台。2ポカよけシャッター APG-7L 30台。3設定専用リモコン APG-RM2 1台。4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 30個。5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 30枚。6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻。7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 4箱。8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 4箱。9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個。10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ製) 1箱。11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台。12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個。13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個。14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台RoHS指令(10物質対応)対応
ポカよけコントローラ10台キット
oneA¥1,798,000税込¥1,977,8001式(10台)35日以内出荷ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台。2ポカよけシャッター APG-7L 10台。3設定専用リモコン APG-RM2 1台。4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 10個。5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 10枚。6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻。7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 2箱。8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 2箱。9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個。10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ製) 1箱。11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台。12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個。13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個。14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台RoHS指令(10物質対応)対応