カテゴリ

  • 空圧工具(10)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)

「ep10p」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(クイキリタイプ)EP10P 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(クイキリタイプ)EP10P

    室本鉄工
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3296
  • キャップE(PVC) 岩田製作所

    キャップE(PVC)

    岩田製作所(4件のレビュー)
    ¥68税込¥75
    1個
    当日出荷
    ボルトナット部のカバー用にも使用できます。安全対策や錆防止としても使用できます。
  • テフレ-ヌ 4穴ミニパンチ キングジム

    テフレ-ヌ 4穴ミニパンチ

    キングジム
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    テフレーヌにも、多穴バインダーにも、とじられる。上下2か所をあけたらテフレーヌにぴったり。連続であければ多穴バインダーにもとじられる。コンパクトな手のひらサイズ。A4・B5・A5用のガイド付き
    穴数4穴外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×50×30穿孔能力(枚)2素材ABS(本体)、スチール(パンチ)繰り返し・詰め替え対応
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂クイキリタイプ)FEP10P 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂クイキリタイプ)FEP10P

    室本鉄工
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3350
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(超硬クイキリタイプ)ZEP10P 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(超硬クイキリタイプ)ZEP10P

    室本鉄工
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3571
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(クイキリタイプ)EP10P1 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(クイキリタイプ)EP10P1

    室本鉄工
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    46日以内出荷
    トラスコ品番852-3297
  • Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ 3 DT043P-EP10 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ 3 DT043P-EP10

    DEUTSCH
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    種類 = コネクタハウジング。シリーズ = DT。極数 = 3。シリーズ番号 = DT04。DT シリーズ 3 ピンコネクタハウジングです。 120 Ω の抵抗器を備えています. Deutsch 製の DT シリーズコネクタハウジングは、頑丈な熱可塑性ハウジングを備え、現場で実証されています。3ピンコネクタとサイズ16のDTシリーズコンタクトを組み合わせることで、コントローラエリアネットワークで3線式のCANアプリケーションが実現します。インラインコネクタハウジングは、 120 Ω の抵抗器を内蔵しており、車載用途に最適です。. IP68 内蔵 120 Ω 抵抗器 動作温度: -55 → +125 ℃ PA GF本体素材
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂クイキリタイプ)FEP10P1 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂クイキリタイプ)FEP10P1

    室本鉄工
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    46日以内出荷
    トラスコ品番852-3351
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(超硬クイキリタイプ)ZEP10P1 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(超硬クイキリタイプ)ZEP10P1

    室本鉄工
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    46日以内出荷
    トラスコ品番852-3572
  • Pタイル タジマ(田島ルーフィング)

    Pタイル

    タジマ(田島ルーフィング)(20件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
    用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT材質塩ビ厚さ(mm)2.0寸法(mm)304.8×304.8JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167質量(g/枚)360接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 13極 ピッチ:2.2mm DF62P-13EP-2.2C(10) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 13極 ピッチ:2.2mm DF62P-13EP-2.2C(10)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥889税込¥978
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)15.7ピッチ(mm)2.2極数13シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.2mm DF62P-2EP-2.2C(10) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.2mm DF62P-2EP-2.2C(10)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥619税込¥681
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)11.3ピッチ(mm)2.2極数2シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(12本)ほか
    欠品中
    2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです
    用途DP100、DP100PLUS、DP105、DP125、DP190、DP810用危険物の類別非危険物
  • エアニッパ(本体のみ) 室本鉄工

    エアニッパ(本体のみ)

    室本鉄工(3件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
    用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。ホース接続径G1/4 オスネジ
  • DF62シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF62シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥30~税込¥33~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エアーニッパ本体のみ 室本鉄工

    エアーニッパ本体のみ

    室本鉄工
    ¥47,980税込¥52,778
    1丁
    当日出荷
    切断・圧着・つぶし作業に!
    その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ
  • PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM 輸入車オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
    形状リプレース
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)
    ¥15,680税込¥17,248
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
  • ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR30AMT 室本鉄工

    ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR30AMT

    室本鉄工
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-3457適合品番S7P、S7PS、P8P、CR8P、EP10P、P8PS、Z8P、Z8PS、ZCR8P、ZEP10P、F9P、F9PS、FD9P、FEP10P、Y8P、K8P、Y817P、SH8P、A8P-1.25、A8P-2.0、AR8P-1.25、AR8P-2.0
  • エアーニッパ本体のみ 室本鉄工

    エアーニッパ本体のみ

    室本鉄工
    ¥51,980税込¥57,178
    1丁
    4日以内出荷から6日以内出荷
    増圧器接続型エヤーニッパ。次の場合に適します。MR型ではパワー不足の場合。空気圧の制限がある場合。規定の空気圧のため、加圧力が不足する場合。
    その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。グリップ径(Φmm)45使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ空気消費量(cm3/回)508
  • リサーチプラス ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード付 1ケース 4セット入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    リサーチプラス ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード付 1ケース 4セット入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥319,800税込¥351,780
    1ケース(4セット)
    6日以内出荷
    スタンダード3ボタン操作方法形式メカニカルエアークッション式ピペット(容量選択用操作ボタン1個ピペッティング用ボタン1個チップエジェクション用ボタン1個)。水溶液の正確簡単人間工学に基づいた手動ピペッティングに最適。質量滴定力の違いを実感してください: Eppendorf PhysioCare Concept(R)原理に従って設計。ピペット市場で最も低い操作とチップ排出の力のメリットが手と腕の緊張を軽減するために役立ちます。バネ式ノーズコーン(1mLまでのすべてのピペットで使用可能)によりストレスを軽減するのに役立つ最小限のノーズ接続力をお楽しみください。エタノールのような難しい液体または高い高さでのピペッティングの際一時的にピペットを数秒で調整し正確度を改善します。較正せずに工場調整値に戻せます。ニーズと用途に合わせてピペットをそのまままたはボトムパーツのみをオートクレーブ可能にかけ確実に正しく除染できます。クイックロックはボトムパーツを特に簡単に取り外して修理できるようにしています(5mLと10mLのピペットには使用できません)。ACT(R)-ラベル付きシングルチャンネルピペットとepT.I.P.S.(R)チップは持続可能性に関して情報に基づいた選択をするのに役立ちます。
    内容0.1-2.5μL、2-20μL yellow、20-200μL、100-1,000μL/各1本、ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード:0.1-10μL M、2-20μL、2-200μL、50-1,000μL/各960本、epT.I.P.S. Box 2.0(空箱)×4アズワン品番68-6997-97
  • 2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P10 渡辺電機工業

    2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P10

    渡辺電機工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~50℃
  • ポカよけコントローラ60台キット oneA

    ポカよけコントローラ60台キット

    oneA
    ¥4,498,000税込¥4,947,800
    1式(60台)
    35日以内出荷
    ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。
    用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台。2ポカよけシャッター APG-7L 60台。3設定専用リモコン APG-RM2 1台。4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 60個。5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 60枚。6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻。7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 7箱。8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 8箱。9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個。10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ英) 1箱。11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台。12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個。13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個。14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポカよけコントローラ30台キット oneA

    ポカよけコントローラ30台キット

    oneA
    ¥2,898,000税込¥3,187,800
    1式(30台)
    35日以内出荷
    ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。
    用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台。2ポカよけシャッター APG-7L 30台。3設定専用リモコン APG-RM2 1台。4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 30個。5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 30枚。6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻。7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 4箱。8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 4箱。9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個。10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ製) 1箱。11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台。12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個。13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個。14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポカよけコントローラ10台キット oneA

    ポカよけコントローラ10台キット

    oneA
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1式(10台)
    35日以内出荷
    ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。
    用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台。2ポカよけシャッター APG-7L 10台。3設定専用リモコン APG-RM2 1台。4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 10個。5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 10枚。6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻。7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 2箱。8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 2箱。9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個。10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ製) 1箱。11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台。12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個。13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個。14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台RoHS指令(10物質対応)対応