カテゴリ
- 制御機器(18)
- 自動車補修部品(6)
- 電気材料(5)
- 測定用品(5)
- メカニカル部品(4)
- 清掃用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 鈑金・塗装(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 電動工具(3)
- 研磨材(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- EARTH MAN(5)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- 住友重機械工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- KVK(3)
- ニルフィスク(3)
- 国華電機(3)
- ケツト科学研究所(2)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(2)
- ホンダ(2)
- アルゴファイルジャパン(2)
- 川崎電線(2)
- SIEMENS(2)
- PEPPERL+FUCHS(2)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ep300」の検索結果

【2024年製】ECOPIa EP300 エコピア サマータイヤ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷ECOPIA省エネシリーズタイヤは、バランスの取れた性能を追求する環境ユーザーのために開発されました。用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤ幅(mm)約225
フレキシブルホース 13(1/2)
KVK(15件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から8日以内出荷EPDMパッキンタイプ仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2呼び径(A)13
電動ポリシャー
EARTH MAN(41件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ質量(kg)約1.6周波数(Hz)50/60電流(A)0.6電源(V)100消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000コード長さ(m)約5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195パッドサイズ(Φmm)約148
電動ポリシャー EP-300専用 タオル地パッドカバー
EARTH MAN(13件のレビュー)¥859税込¥9451パック(3枚)当日出荷用途ワックスの拭き取りに適合電動ポリッシャーEP-300・EP-300Aタイプタオル地パッドカバー
電動ポリシャー EP-300・300A専用 スポンジパッド
EARTH MAN(16件のレビュー)¥669税込¥7361枚当日出荷用途ワックスの塗りこみに適合電動ポリッシャーEP-300・EP-300A危険物の類別非危険物
電動ポリシャー EP-300専用 毛バフパッドカバー
EARTH MAN(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(2枚)当日出荷用途つや出しに適合電動ポリッシャーEP-300タイプ毛バフパッドカバー
耐震金具L形
シロクマ¥589~税込¥648~1個当日出荷使用スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。仕様両側ビス止め仕様種別L字金具材質スチール色オフホワイト(アイボリ)寸法L(mm)55寸法H(mm)55
ピンゲージ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
ダイヤエコノミー3
アルゴファイルジャパン¥1,298税込¥1,4281袋(2本)当日出荷ダイヤモンド砥粒を高密度に電着メッキで固着したポイントです。切削力が高く滑らかな作業性が特徴です。用途焼き入れ鋼、超硬合金、合金鋼、セラミック、ガラスなどの研削に最適です。
ダイヤエコノミー3
アルゴファイルジャパン¥1,298税込¥1,4281袋(2本)当日出荷ダイヤモンド砥粒を高密度に電着メッキで固着したポイントです。切削力が高く滑らかな作業性が特徴です。用途焼き入れ鋼、超硬合金、合金鋼、セラミック、ガラスなどの研削に最適です。
L-600狭小部用プローブ
ケツト科学研究所¥209,800税込¥230,7801本5日以内出荷膜厚計L-600用プローブ。電磁式プローブ(磁性金属素地用)。ストレート型・狭小部用(先端長50mm)。アプリケーションメモリを50本まで保存
L-600狭小部用プローブ
ケツト科学研究所¥189,800税込¥208,7801本5日以内出荷膜厚計L-600用プローブ。電磁式プローブ(磁性金属素地用)。ストレート型・狭小部用(先端長20mm)。アプリケーションメモリを50本まで保存
楽器用モニターヘッドホン
audio-technica(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷上位機種の基本構造を踏襲した演奏の楽しみを向上させる楽器用モニターヘッドホン。 低域から高域までバランスの取れたナチュラルサウンドを再生します。 電子楽器用に設計したΦ40mmドライバー採用。 新設計ドライバーとパンチングメタル製ハウジングを組み合わせ、空気感あふれる余韻まで奏でます。 長時間リスニングに快適な小型・軽量のオープンエアー構造。 長時間の演奏でも快適に使用できるよう、軽量で開放感のあるオープンエアー型を採用しました。 演奏中にコードが邪魔にならないよう、コードを背面45°方向に配置。 ヘッドホンを着けることで、演奏の邪魔にならないようにコードブッシュを後方45°方向に配置。コードを背中側に回せるため、演奏に集中できます。 使い勝手のよい片出しコード&便利な2WAYプラグ対応。 2.0mの片出しコードを採用し、演奏前後の使い勝手も考慮しました。Φ3.5mmプラグだけでなく、Φ6.3mm変換プラグも付属。楽器に合わせて接続可能です。 持ち運びや収納に便利なスイーベル機構。 ハウジングをフラットに折りたためるスイーベル機構を採用。場所を取らないため持ち運びや収納する際に便利です。型式オープンエアーダイナミック型色ブラック質量(g)約140(コード除く)コード長さ(m)2.0(片出し)プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ(L型)金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)20~19,000音圧レベル(dB)100(出力)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)500装着方式オーバーヘッド
”ボルトメイト エポ EP-450” 300mlボトルタイプ
前田工繊(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷常温硬化型の低粘度なエポキシ樹脂の主剤と硬化剤を、現場で調合し施工する注入式の接着系あと施工アンカーです。攪拌・混合は主剤容器を手に持って振るだけで、特別な器具は必要ありません。低粘度でさらにノズル付容器で小径孔にも注入が容易です。速硬化型であと施工アンカー用ばかりでなく、コンクリート・石材・金属・木材などの接着剤としても使用できます。用途水中・海中のあと施工アンカー。耐震補強壁。設備・機器の設置。付属品主剤ボトル1本・硬化剤ボトル1本トラスコ品番467-5444材質主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変性ポリアミン容量(mL)主剤:206/硬化剤:94質量(g)418適合規格JAIA F☆☆☆☆対応品
次亜塩素酸水専用超音波噴霧器 プーキープロミスト 大型タイプ PKシリーズ
プーキービケン¥89,980税込¥98,9781台10日以内出荷施設内の大部屋やイベント会場など広い空間での噴霧が可能な大型の次亜塩素酸水専用噴霧器です。次亜塩素酸水の微細なミストを拡散させることで空間内の固体表面に付着した細菌やウイルスに作用し、衛生的な空間にします。劣化腐食に強い部品素材や紫外線を軽減する遮光性タンクを採用する等、次亜塩素酸水溶液に適した噴霧器です。電源(V)AC100 50/60Hz保証期間ご購入後1年
国内用エコ電源コードEM-CCTF3芯プラグ付2M黒7A125V
川崎電線¥19,980税込¥21,9781箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・7A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)(コード)75RoHS指令(10物質対応)対応
国内用エコ電源コードEM-CCTF3芯プラグー3芯ソケット付3M黒7A125V
川崎電線¥28,980税込¥31,8781箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・7A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)(コード)75RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥1,998~税込¥2,198~1個(300g)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
NaCl-Peptone Buffer pH7.0 EP+USP 300mL 6 146408 6pcs
Merck(メルクミリポア)¥11,980税込¥13,1781セット(6個)13日以内出荷アズワン品番61-0191-99保管環境冷蔵
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥299,800~税込¥329,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。仕様モータ付容量(kW)モータ:0.75周波数(Hz)モータ:50/60方向引出口:仕様記号の通り保護方式IP44位置端子箱:仕様記号の通り極数(P)モータ:4端子箱鋼板製・ラグ式モータ種類プレミアム効率三相モータ付
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥339,800~税込¥373,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付適合モータ容量(kW)0.75モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式