ケツト科学研究所
L-600狭小部用プローブ
膜厚計L-600用プローブ
電磁式プローブ(磁性金属素地用)
ストレート型・狭小部用(先端長50mm)
アプリケーションメモリを50本まで保存
付属品
取扱説明書、ゴムグリップ
測定方式
電磁誘導式
測定精度
50μm未満±1.0μm、50μm以上±2% ※メーカー指定条件による
対応機種
膜厚計 L-600 Standard/Expert
測定対象
磁性金属上の非磁性被膜
測定範囲(μm)
0~600
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04431818
EP-300-50
¥
219,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください