カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 防災用品(1)
  • 家電(1)

「ep73」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
エビプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(140本)
当日出荷
独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
ピンゲージバラ アイゼンピンゲージバラアイゼン(8件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
耐震金具 シロクマ耐震金具シロクマ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。状況に合わせて長さを調整することが出来るチェーンタイプ。
用途幅広い角度でご使用可能です。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別転倒防止ベルト仕様両側ビス止め仕様材質スチールオフホワイト(アイボリ)チェーン長(mm)800
OpenDots Air ShokzOpenDots AirShokz
18,073税込19,880
1個
翌々日出荷
手軽にスタイリッシュに音楽を楽しめます。OpenDots Airは、オープンイヤーデザインとコンパクトなクリップオン形状を組み合わせ、しっかりと快適に耳にフィットします。どんなスタイルにも自然に溶け込むようにデザインされているので、デバイスというよりアクセサリーのように身につけられます。