カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「ep73」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
エビプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(140本)
当日出荷
独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
ピンゲージバラ アイゼンピンゲージバラアイゼン(8件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
耐震金具 シロクマ耐震金具シロクマ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。状況に合わせて長さを調整することが出来るチェーンタイプ。
用途幅広い角度でご使用可能です。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別転倒防止ベルト仕様両側ビス止め仕様材質スチールオフホワイト(アイボリ)チェーン長(mm)800
マグネットロール(ホワイトボード型) エスコマグネットロール(ホワイトボード型)エスコ
9,780税込10,758
1個
翌日出荷
ロールに文字を書くことができます 必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます 金属製のラックやキャビネット等に貼り付けてご使用ください 表面は文字を書いたり消したりすることができるホワイトボード仕様
繰り返し・詰め替え対応
SHOCK ABSORBER FR (QE) MAZDA(マツダ)SHOCK ABSORBER FR (QE)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
OpenDots Air ShokzOpenDots AirShokz
18,073税込19,880
1個
翌々日出荷
手軽にスタイリッシュに音楽を楽しめます。OpenDots Airは、オープンイヤーデザインとコンパクトなクリップオン形状を組み合わせ、しっかりと快適に耳にフィットします。どんなスタイルにも自然に溶け込むようにデザインされているので、デバイスというよりアクセサリーのように身につけられます。
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズSKF(日本エスケイエフ)
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(0.75kW~1.5kW) 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(0.75kW~1.5kW)住友重機械工業
349,800税込384,780
1台
64日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
低速軸方向横形・低速軸方向水平使用環境屋内形
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付)(0.75kW~1.5kW) 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付)(0.75kW~1.5kW)住友重機械工業
379,800税込417,780
1台
64日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋内形
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(2.2kW~3.7kW)住友重機械工業
659,800税込725,780
1台
64日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋内形
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付)(2.2kW~3.7kW)住友重機械工業
686,800税込755,480
1台
64日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋内形
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(2.2kW~3.7kW)住友重機械工業
705,900税込776,490
1台
64日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(2.2kW~3.7kW)住友重機械工業
688,200税込757,020
1台
64日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋外形
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(0.75kW~1.5kW) 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(0.75kW~1.5kW)住友重機械工業
366,000税込402,600
1台
64日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
低速軸方向横形・低速軸方向水平
サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(0.75kW~1.5kW) 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(0.75kW~1.5kW)住友重機械工業
393,300税込432,630
1台
64日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形
Recombinant Human NAD-dependent protein deacetylase sirtuin-1 SIRT1 AP73960シリーズ Signalway AntibodyRecombinant Human NAD-dependent protein deacetylase sirtuin-1 SIRT1 AP73960シリーズSignalway Antibody
109,800税込120,780
1個
22日以内出荷
仕様冷凍、(Hostspecies)E.coli、(Tag info)N-terminal 6xHis-taggedサイズ100ugアズワン品番86-7201-97危険物の類別非危険物