カテゴリ

  • 梱包用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「epc6」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタ ニッタプッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタニッタ
649税込714
1個
当日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用形状パネルタッチコネクタ使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(Oリング)特殊NBR使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ ニッタケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタニッタ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状パネルタッチコネクタ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
日本製線 撚線パッチコード 日本製線日本製線 撚線パッチコード日本製線
2,998税込3,298
1本
当日出荷から13日以内出荷
日本製線の撚線パッチコードとなります。
シールドU/UTPケーブル
EPガイドレール C650 KANA(片山チエン)EPガイドレール C650KANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
トラスコ品番867-7039乳白色長さ(m)4
RP902 Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター unitechRP902 Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライターunitech
39,980税込43,978
1個
当日出荷
UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。一度の充電で、12時間以上の動作時間、75000回のスキャンが可能です。 交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等さまざまな現場での長時間運用に対応します。 購入後、すぐに使えるAndroid端末用RFIDアプリ”TagAccess”をメーカーHPにて無償公開しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ質量(g)112.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×24/42インターフェースUSB タイプCバッテリーリチウムバッテリ、交換可能、充電式バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65保存温度範囲(℃)-20~60バッテリー容量(mAh)1150各種認証TELECBluetoothBluetooth 5.0 (HID/SPP/BLE)動作温度範囲(℃)-10~50商品タイプRFID落下耐久(m)1.2仕様【UHF】EPC global クラス1 Gen2、ISO/IEC 18000-6C 920MHz帯、【静電気放電】+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電最大出力24dBm UHF帯 特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル)読取1m(250mW時、最大)、タグおよび周囲環境によって読取り可能な距離は変わりますボタン仕様プッシュボタン:3ボタン(トリガ /ファンクション/選択)対応ソフトウェアTagAccess APK (Android用)、unitech RFID SDK for Android (TagAccess用)
UHF帯 金属対応RFIDタグ 10枚セット フェニックスソリューションUHF帯 金属対応RFIDタグ 10枚セットフェニックスソリューション
6,798税込7,478
1セット(10枚)
当日出荷
金属対応型のUHF帯・RFIDタグです(検証用10枚セット販売)。一般的なタグと異なり、金属に直接取り付けても読み取ることができます。強力両面テープ仕様で簡単に取付可能。塩ビシート被覆により、防水性と耐久性を担保しています。
用途金属製の固定資産管理、物流容器管理、レンタル・リース資産管理、工程管理など仕様搭載IC:Impinj Monza R6-P、EPC(Bit):MAX 128、USER(Bit):MAX 64(※USERを64bitにした場合、EPCは最大96bitまでとなります。)温度範囲(℃)(動作・温度)-20~+60プロトコルEPCglobal Class1 Gen2準拠(ISO/IEC18000-63)RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(MHz)920付近
RS804 1W出力4アンテナポート固定型UHF帯RFIDリーダー unitechRS804 1W出力4アンテナポート固定型UHF帯RFIDリーダーunitech(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
RS804 1W出力UHF帯RFID リーダーです。4アンテナポート内蔵、毎秒最大750のタグを読み取ることができます。 LBT (6CH, 登録局)、およびミラーサブキャリア(4CH, 免許局)サポート。ANP 100(205367G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905894G)または10m(1550-905895G)が、 ANP300(4060-900007G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905912G) または10m(1550-905913G)が、必要となります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など性能RFID チップ:Impinj R2000(RFIDエンジン)寸法(mm)本体:225 × 140 × 29 、センターピン: 2.5、 外径: 5.5質量(g)597インターフェースデジタルI/Oインターフェース:GPIO ピン (4 入力 & 4 出力)、その他のインターフェース:USB タイプ A 、USB タイプ B 、RS232 、RJ45 、 DC ジャックメモリー容量512MB RAM / 4GB Flashコネクタアンテナコネクタ:4 ポート、 RP-TNC コネクタ周波数(MHz)UHF:915-92(EPC Class 1 Gen2、LBT (6CH, 登録局)、ミラーサブキャリア(4CH, 免許局))読み取り速度750 タグ/秒OSLinux kernel 4.4.14言語表示英語RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ電源 LED、リーダーステータス LED 、Wi-Fi LED 、APP LED 、アンテナ LED無線LANWi-Fi ドングル
コードレスマルチツール本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチツール本体のみBOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
18Vリチウムイオンバッテリー(別売)で十分な作業量、DIYリノベーションに対応できる便利なツールです。簡単ワンタッチでブレード交換が可能です。工具不要で素早く簡単に先端工具の交換が可能、豊富な先端工具を付け替えることにより、面一切断、ポケット切断、剥離、サンディングなど、これ1台で様々な作業が行えます。本体からのパワーを効率よく刃先に伝えるスターロックブレードを採用。180°LEDライトで手元を明るく照らします。コンスタントスピード&ソフトスタートで作業負荷をコントロール。作業中に負荷がかかった際に自動で電流量を増して一定の振動数を維持するコンスタントスピードと、作業の始まりをゆっくりと駆動させるソフトスタートで快適な作業を実現します。電子無段変速
用途木材、金属等の切断、切削、研磨、剥離付属品防振ハンドル、カットソーブレードACZ85EB、カットソーブレードAIZ32EPC、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパー6枚、深さゲージ質量(kg)1.5定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×89×62振動数(min-1)振り子:10000~20000充電時間(分)約40(空→80%ターボ充電)、約60(空→フル充電)振動角度(°)振り子:2.8