カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(103)
    • エチレンプロピレン ゴム板・シート(37)
    • エチレンプロピレン スポンジゴム(36)
    • ウレタン ゴム板・シート(1)
    • 天然ゴム ゴム板・シート(1)
  • テープ(38)
    • すきま/水とりテープ(33)
  • 科学研究・開発用品(22)
    • 実験研究用シリコンゴムシート(5)
  • 機構部品(151)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(133)
  • 配管・水廻り設備部材(103)
  • ねじ・ボルト・釘(46)
  • 電気材料(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 建築金物(12)
  • 制御機器(11)
  • 安全用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • バイク部品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「epdm 5mm」の検索結果

関連キーワード
721件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型スポンジEPDM WAKI(和気産業)

    平型スポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    用途止水シールやクッション、隙間埋め材など仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)5×15長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1000mmx 5m/10mm スポンジロール(EPDM) エスコ

    1000mmx 5m/10mm スポンジロール(EPDM)

    エスコ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA997XD-93
  • EPDMゴムシート 粘着付 WAKI(和気産業)

    EPDMゴムシート 粘着付

    WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
  • 平型ゴムEPDM粘着付 WAKI(和気産業)

    平型ゴムEPDM粘着付

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷
    用途クッション、保護材に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    239税込263
    1巻
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
  • EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)

    EPDMスポンジゴム

    WAKI(和気産業)
    169税込186
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。
    用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています材質EPDM長さ(mm)300幅(mm)30
  • 粘着EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)

    粘着EPDMスポンジゴム

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系長さ(mm)300形状幅(mm)30使用温度範囲(℃)-20~80寸法(幅W×長さL)(mm)30×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天然ゴムシート 黒 モノタロウ

    天然ゴムシート 黒

    モノタロウ(210件のレビュー)
    219税込241
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
    用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64
  • エチレンプロピレンゴムシート(EPDM) アラム

    エチレンプロピレンゴムシート(EPDM)

    アラム
    16,980税込18,678
    1枚
    5日以内出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)寸法(mm)1000×1000
  • 平型スポンジEPDM WAKI(和気産業)

    平型スポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    用途止水シールやクッション、隙間埋め材など仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)5×30長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン ニトムズ

    エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン

    ニトムズ(32件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1ケース(20巻)
    当日出荷
    断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
    用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に主な用途窓・サッシ用粘着力(N/10mm)4.6粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0剥離紙あり特性気密防水、断熱性
  • 気密パッキンテープ モノタロウ

    気密パッキンテープ

    モノタロウ(235件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
    粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
  • すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密:タフロング マイクロセル20】粘着テープ付 岡安ゴム

    すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密:タフロング マイクロセル20】粘着テープ付

    岡安ゴム(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
    用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など長さ(m)10
  • EPDMシート WAKI(和気産業)

    EPDMシート

    WAKI(和気産業)
    309税込340
    1枚ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 耐水性、耐寒性、耐酸、耐アルカリ性にに優れています。
    用途自動車用部品、窓枠ゴム、スチームホース、電線被覆、コンベヤベルトなど。 工業用パッキング、シール材料、ダストカバー、防水シートなど。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-60~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ワッシャー(EPDMゴム)(パック品) 大阪魂

    丸ワッシャー(EPDMゴム)(パック品)

    大阪魂(81件のレビュー)
    499税込549
    1パック(17個)
    当日出荷
    材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)種類丸ワッシャー
  • EPDM丸紐ゴム 岡安ゴム

    EPDM丸紐ゴム

    岡安ゴム(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
    用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。材質EPDM長さ(m)10硬さ70(JIS K6253)比重1.27伸び(%)460(JIS K6251)引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1000mmx10m/ 5mm スポンジロール(EPDM) エスコ

    1000mmx10m/ 5mm スポンジロール(EPDM)

    エスコ
    37,500税込41,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XD-92
  • EPDM丸紐スポンジ 岡安ゴム

    EPDM丸紐スポンジ

    岡安ゴム(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    止水性に特価した素材です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。 軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。
    用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。材質EPDM長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300x 300x5.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ

    300x 300x5.0mm EPDM板(硬度65度)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1枚
    翌日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)5寸法(mm)300×300
  • EPDMゴムスポンジ イノアック

    EPDMゴムスポンジ

    イノアック(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・耐候性・電気絶縁性に優れています。
    用途屋外でのクッション材、保護材に。材質発泡ゴム(EPDM系)長さ(mm)1000幅(mm)650使用温度範囲-40~110℃密度0.100±0.03g/cm3
  • すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウ

    すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。
    用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDM スポンジ丸紐 TRUSCO

    EPDM スポンジ丸紐

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80
  • 500mmx10m/ 5mm スポンジロール(EPDM) エスコ

    500mmx10m/ 5mm スポンジロール(EPDM)

    エスコ
    20,900税込22,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XD-82
  • 半月スポンジEPDM WAKI(和気産業)

    半月スポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    用途クッションや戸当たりに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM寸法(mm)5×10長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5072-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDM ゴム丸紐 TRUSCO

    EPDM ゴム丸紐

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度70±5密度1.25
  • すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム

    すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付

    岡安ゴム(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
    用途すき間の防振防音気密クッション材、戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など長さ(m)10
  • EPDMゴムスポンジ グリップ WAKI(和気産業)

    EPDMゴムスポンジ グリップ

    WAKI(和気産業)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。 耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDM L型ガスケット 大阪サニタリー

    EPDM L型ガスケット

    大阪サニタリー
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質EPDM形状L型ガスケット種類L型ガスケット
  • EPDMスポンジゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業)

    EPDMスポンジゴムロール 粘着付

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐老化性、耐候性、反発弾性、耐摩耗性、耐薬品性に優れている。 色移行の少ないEPDM系ゴム。 ROHS適合
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質材質/EPDM、粘着/アクリル系温度(℃)(スポンジ使用)-20~80、(粘着使用)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)

    EPDMスポンジゴム

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    96税込106
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMスポンジ黒 光

    EPDMスポンジ黒

    (6件のレビュー)
    91税込100
    1枚
    当日出荷
    耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
    材質EPDMゴム系使用温度(℃)-20~+60
  • スポンジシート(EPDMゴム) K-CON(キタコ)

    スポンジシート(EPDMゴム)

    K-CON(キタコ)(3件のレビュー)
    669税込736
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    緩衝材、スペーサー等、様々な用途に使用できるスポンジシート。
    材質EPDMゴム寸法(mm)240×330
  • EPDMゴム 粘着付 WAKI(和気産業)

    EPDMゴム 粘着付

    WAKI(和気産業)
    349税込384
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。長さ(mm)1000厚さ(mm)2
  • ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製) 未来工業

    ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製)

    未来工業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
    材質ゴム製取付厚(mm)3~5
  • 500x 500x5.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ

    500x 500x5.0mm EPDM板(硬度65度)

    エスコ
    6,470税込7,117
    1枚
    5日以内出荷
    材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)5寸法(mm)500×500
  • エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 ニチアス

    エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品

    ニチアス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。
    使用温度範囲(℃)-40~150
  • Oリング RS PRO EPDM, 5mm RS PRO

    Oリング RS PRO EPDM, 5mm

    RS PRO
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様直径 = 5mm材料 = EPDM長さ = 10mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO EPDM, 5mm RS PRO

    Oリング RS PRO EPDM, 5mm

    RS PRO
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    O リングコードは、 RS Pro の製品です。メーカーでは、耐候性に優れ、水や蒸気などの優れた密閉特性を備えた EPDM スポンジコード製品を誇ります。これらのゴム製 O リングコードは、長さ 2~10 mm のさまざまな直径が用意されています。エチレンプロピレンジエンモノマー( EPDM )製で、 -40~100℃の温度範囲で効果的で、元のプロファイルの約 90 % の圧縮が可能です。
    仕様直径 = 5mm材料 = EPDM長さ = 10m耐薬品性有機、無機酸、アルカリリン酸エステル系作動油 (HFD-R)シリコンオイル及びグリース極性溶媒(アルコール、ケトン、エステル)オゾン、経年劣化、耐候性に優れていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密:タフロング マイクロセル20】 岡安ゴム

    EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密:タフロング マイクロセル20】

    岡安ゴム
    1,798税込1,978
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
    用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
...