カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
  • 機構部品(96)
  • 配管・水廻り設備部材(76)
  • 電気材料(51)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(50)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(39)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 制御機器(17)
  • テープ(16)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 建築金物(10)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「epdm 6mm」の検索結果

585件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPDMゴムシート 粘着付 WAKI(和気産業)

    EPDMゴムシート 粘着付

    WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
  • EPDM ゴム丸紐 TRUSCO

    EPDM ゴム丸紐

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度70±5密度1.25
  • 天然ゴムロール WAKI(和気産業)

    天然ゴムロール

    WAKI(和気産業)(60件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)長さ(m)1耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天然ゴムシート 黒 モノタロウ

    天然ゴムシート 黒

    モノタロウ(210件のレビュー)
    219税込241
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
    用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(28件のレビュー)
    299税込329
    1巻ほか
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
    用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
  • 高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM 日本緑十字社

    高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM

    日本緑十字社
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。
    用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。トラスコ品番148-1331質量(g)800アズワン品番64-2325-75粘着力(N/mm)19.6日本緑十字社品番246085
  • ゴムロール巻き 光

    ゴムロール巻き

    (3件のレビュー)
    729税込802
    1枚ほか
    当日出荷
    一般的によく使用されているゴムで作られています。
    用途滑り止めや家電製品の防音等に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天然ゴムシート WAKI(和気産業)

    天然ゴムシート

    WAKI(和気産業)(34件のレビュー)
    97税込107
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状
  • エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン ニトムズ

    エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン

    ニトムズ(32件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1ケース(20巻)
    当日出荷
    断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
    用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に主な用途窓・サッシ用粘着力(N/10mm)4.6粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0剥離紙あり特性気密防水、断熱性
  • EPDM丸紐ゴム 岡安ゴム

    EPDM丸紐ゴム

    岡安ゴム(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
    用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。材質EPDM長さ(m)10硬さ70(JIS K6253)比重1.27伸び(%)460(JIS K6251)引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CNRゴムシート 十川ゴム

    CNRゴムシート

    十川ゴム(88件のレビュー)
    409税込450
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
    材質CNRゴムタイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30JIS規格JIS-K6380(BFH65353)比重1.5引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)65切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ワッシャー(EPDMゴム)(パック品) 大阪魂

    丸ワッシャー(EPDMゴム)(パック品)

    大阪魂(81件のレビュー)
    499税込549
    1パック(17個)
    当日出荷
    材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)種類丸ワッシャー
  • 丸ゴムロープ 荷台用 EPDM モノタロウ

    丸ゴムロープ 荷台用 EPDM

    モノタロウ(17件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    円柱状のゴムロープで両端を輪状に加工しています。 耐候性に優れたEPDM(エチレンプロピレンゴム)を使用しています。
    用途荷掛けロープ、シート押さえ、荷崩れ防止販売区分業務用
  • EPDM丸紐スポンジ 岡安ゴム

    EPDM丸紐スポンジ

    岡安ゴム(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    止水性に特価した素材です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。 軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。
    用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。材質EPDM長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・EPDMシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・EPDMシール)

    日東工器
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • EPDM スポンジ丸紐 TRUSCO

    EPDM スポンジ丸紐

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80
  • 6.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(D型) エスコ

    6.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(D型)

    エスコ
    630税込693
    1個
    当日出荷
    防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
    エスコ品番EA944KD-4材質EPDM形状D型特性耐久性、耐候性
  • EPDM L型ガスケット 大阪サニタリー

    EPDM L型ガスケット

    大阪サニタリー
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質EPDM形状L型ガスケット種類L型ガスケット
  • Oリング RS PRO EPDM, 6mm RS PRO

    Oリング RS PRO EPDM, 6mm

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様直径 = 6mm材料 = EPDM長さ = 10mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO EPDM, 6mm RS PRO

    Oリング RS PRO EPDM, 6mm

    RS PRO
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    O リングコードは、 RS Pro の製品です。メーカーでは、耐候性に優れ、水や蒸気などの優れた密閉特性を備えた EPDM スポンジコード製品を誇ります。これらのゴム製 O リングコードは、長さ 2~10 mm のさまざまな直径が用意されています。エチレンプロピレンジエンモノマー( EPDM )製で、 -40~100℃の温度範囲で効果的で、元のプロファイルの約 90 % の圧縮が可能です。
    仕様直径 = 6mm材料 = EPDM長さ = 10m耐薬品性有機、無機酸、アルカリリン酸エステル系作動油 (HFD-R)シリコンオイル及びグリース極性溶媒(アルコール、ケトン、エステル)オゾン、経年劣化、耐候性に優れていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 6mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 6mm EPDM

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 6mm外径 = 9.6mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐候防水パッキンテープ TRUSCO

    高耐候防水パッキンテープ

    TRUSCO(22件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻ほか
    当日出荷
    表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
  • EPDMマクツキグロメット 大阪魂

    EPDMマクツキグロメット

    大阪魂
    667税込734
    1個(43個)
    翌々日出荷
    膜付グロメット(SG型) 特徴 耐候性に優れています。 用途 パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。 すぐに通線しない筐体の穴塞ぎに使用すれば、埃除けとなります。 筐体の穴塞ぎとして、通線が必要になった時、膜を破ればグロメットの付け替えが不要です。 材質 KH3(EPDM) 硬度 A50±5 製品色 黒色 (常時在庫品) ※規格表の製品をご希望のカラー・他ゴム材質 (CR・NBR・SI等)で製作可能です。規格表サイズ以外の製品もご相談ください。
  • 円錐プラグ(凹凸付) EPDM 岩田製作所

    円錐プラグ(凹凸付) EPDM

    岩田製作所(2件のレビュー)
    479税込527
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • Oリング RS PRO 内径 6mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 6mm EPDM

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 6mm外径 = 11.3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストラブ・グリップ 316タイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・グリップ 316タイプ EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体にサビ等の腐食に強いSUS316を採用しながら、構成部品を簡略化して低コストを実現しました。(Uバー構造は特許です) 高い性能を保持しているのにもかかわらず、他の継手と比較しても最軽量でコンパクトな製品です。これにより、狭い作業スペースでの施工を容易にしています。 独自の脱管防止構造により、ネジ切りやグルービング等の配管の二次加工を全く必要としませんので、加工費用の削減や作業時間の短縮が可能です。
    材質(ケーシング)SUS316形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~80(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS316材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)「SBコアーを併用」、ステンレス鋼管(サイズ・流体に関係なく0.5MPa以下)、40A~200Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU)可とう角片側±2°(両側4°)
  • アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム アトムズ

    アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム

    アトムズ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング
  • SBソケット(Dタイプ) EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    SBソケット(Dタイプ) EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量・コンパクト設計なので、作業スペースが狭い場合でも容易に作業可能です。作業自体は、本体を継手のネジ部分に巻きつけ、ボルト1本を締め付けるだけです。また、特殊な工具や手順は必要ありません。 配管の取り替え作業(工事が)不要になりました。従来の改修工事では、配管の取り替え時に『作業中は水を流せない』、『作業時間が長い』、『音や臭いが気になる』等の問題がありましたが、SBソケットをご使用いただければ配管を取り替える必要がなくなります。 部品はすべてステンレス製です。耐久性に優れ、サビ等の腐食にも強く、ゴムの交換により使い回しが可能です。
    用途給排水管等のネジ継手部からの漏洩補修に流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品、食用油等の生活雑排水材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管ねじ込み式排水管継手〔JIS B 2303〕の鋳鉄製のみ、排水管用のドレネージ継手(ダイドレ、長谷川鋳工所社製)※ただし、45°Yと45°両 Y型にはご使用できません
  • ストラブ・分岐カップリング EPDM/クロモリボルト ショーボンド

    ストラブ・分岐カップリング EPDM/クロモリボルト

    ショーボンド
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。 誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。 腐食に強いオールステンレス製です。 仮設の給水配管に最適です。クロモリボルトを使用すれば使い回しができ、経済的です。
    仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°)使用温度範囲(℃)-5~35使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7使用流体水、空気材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)クロモリ鋼
  • EPDMゴムバンド 光

    EPDMゴムバンド

    (2件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    ブラック
  • NRゴム(板) 光

    NRゴム(板)

    (48件のレビュー)
    71税込78
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
  • シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM サンワ・アイ

    シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM

    サンワ・アイ(1件のレビュー)
    649税込714
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
    用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-40~140
  • ストラブ・グリップ Gタイプ  消防認定品 EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・グリップ Gタイプ 消防認定品 EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
    用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。材質(ケーシング)SUS304形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±1.5°(両側3°)
  • アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム ステンレスボルト品 アトムズ

    アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム ステンレスボルト品

    アトムズ
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング
  • EPDMヒラワッシャーEPW 大阪魂

    EPDMヒラワッシャーEPW

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)ほか
    翌々日出荷
    材質/EPDM(ポリ塩化ビニル) 色/黒 硬度/70°(デュロメータタイプA)、76°(IRHD 参考値)
  • ストラブ・グリップ GUタイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・グリップ GUタイプ EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管専用として設計されたストラブ・グリップです。
    用途給水、給湯、冷媒、冷温水使用圧力(MPa)1.0流体温度(℃)-30~80材質(ゴム)EPDM適合配管建築用銅管(JIS H 300)、水道用銅管(JWWA H101)可とう角片側±2°(両側4°)
  • Oリング RS PRO 内径 16mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 16mm EPDM

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 16mm外径 = 18mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 46mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 46mm EPDM

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 46mm外径 = 56mm厚さ = 5mm動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 36mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 36mm EPDM

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 36mm外径 = 42mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO 内径 47.6mm EPDM RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 47.6mm EPDM

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 47.6mm外径 = 51.16mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
...