カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(67)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 機構部品(8)
  • 建築金物(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • テープ(3)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 作業工具(2)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「epdmゴム 1mm」の検索結果

199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ1mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ1mmアキツ(21件のレビュー)
68税込75
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐寒温度(℃)-55
EPDMゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴムロール 粘着付WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
449税込494
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
EPDMゴムシート 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴムシート 粘着付WAKI(和気産業)(16件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
EPDMゴムロール WAKI(和気産業)EPDMゴムロールWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷
屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
材質EPDM(エチレン・プロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴム 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴム 粘着付WAKI(和気産業)
289税込318
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。長さ(mm)1000厚さ(mm)2
ゴム製すべり止めシートロールタイプ TRUSCOゴム製すべり止めシートロールタイプTRUSCO(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策)主な用途滑り止め用特性耐水・防水性・強力
すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付岡安ゴム(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷から6日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など長さ(m)10
平型ゴムEPDM粘着付 WAKI(和気産業)平型ゴムEPDM粘着付WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷
用途クッション、保護材に材質EPDM仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
アイテックゴム粘着付 光アイテックゴム粘着付(3件のレビュー)
128税込141
1枚
当日出荷
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質【本体】NR(天然ゴム)、【粘着剤】アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ1mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ1mmアキツ(9件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
EPDMシート WAKI(和気産業)EPDMシートWAKI(和気産業)
179税込197
1枚ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 耐水性、耐寒性、耐酸、耐アルカリ性にに優れています。
用途自動車用部品、窓枠ゴム、スチームホース、電線被覆、コンベヤベルトなど。 工業用パッキング、シール材料、ダストカバー、防水シートなど。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-60~120RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムシート 黒 モノタロウ天然ゴムシート 黒モノタロウ(206件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
タフギアサイクロン タカギタフギアサイクロンタカギ(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応できる散水ノズル。洗車や掃除はもちろん、園芸にも使用できます。 手元のつまみ操作で水の流量が調節できます。 ホースがワンタッチで着脱できるコネクターを付属。 普通ホース(内径12~15mm/外径21mmまで)に対応。井戸水で使用しないで下さい。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂 金属材料/ステンレス、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR質量(g)260適合ホース外径(Φmm)21まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×6×24.6適合ホース内径(Φmm)12~15最大使用水圧(Mpa)0.7
タフギアフックGY タカギタフギアフックGYタカギ(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
バケツに引っ掛けられるフック付き散水ノズルバケツのふちに掛けられるフック付きの散水ノズル。 内径12~15mm、外径21mmまでのホースに対応。本体横にフックが付いています。 シャワー、ストレート、ジョロ、キリが使えます。通水と止水を手元でサッと切り替えられます。
材質樹脂:ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン・塩化ビニル樹脂、金属:ステンレス・アルミニウム、ゴム:EPDM、NBR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.7×6.6×25.1
ストラブ・グリップ GXタイプ ショーボンドストラブ・グリップ GXタイプショーボンド(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
種別標準品材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水、薬品/1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合1.6、80℃~90℃の場合は1.0使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、硬質塩化ビニル管(VP・VU)
小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型ペンダントスイッチ VP103シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から21日以内出荷
さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
定格使用電流(A)2定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)DC24、AC220絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC/DC500形状防雨形材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
ストラブカップリング/グリップタイプ ショーボンドストラブカップリング/グリップタイプショーボンド(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。 締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。 ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。 「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道等材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)1.6常用圧力(MPa)1.6使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
エフ-1 ソケット TBC(タブチ)エフ-1 ソケットTBC(タブチ)
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
平型ゴムEPDM WAKI(和気産業)平型ゴムEPDMWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
用途パッキンなどに材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)2×30使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-14RoHS指令(10物質対応)対応
ネオロン角ひも ノブカワネオロン角ひもノブカワ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ)形状押し出しスポンジ使用温度範囲(℃)-25~100硬度20度RoHS指令(10物質対応)対応
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mmアキツ(44件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
EPDM スポンジ角紐平型 TRUSCOEPDM スポンジ角紐平型TRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。
用途シール材やパッキン材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28
ダイヤル南京錠 TAKIGEN(タキゲン)ダイヤル南京錠TAKIGEN(タキゲン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
暗証番号を合せるだけで解錠できます。 任意の暗証番号に変更が可能です。 番号の設定は10,000通り可能です。 クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
用途大型フェンス・点検口表面仕上げ本体/サテンクロムめっき(MBCr)
アクアタップA2+ クリタックアクアタップA2+クリタック(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
効率的多重ろ過により、水をクリーンにします。ゴミ、鉄サビを除去。シャワーの切り替え機能がついているので、洗い物にも便利です。回して取り付けるネジタイプ。
材質アタッチメント・ハンドル・切替板/ポリアセタール、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板・シャワーノズル/スチロール樹脂、フィルター上/多孔質平膜(PVA)、フィルター下/PP・PE不織布、Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、パッキン半透明/シリコン、ろ過材/活性炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム交換目安約3か月(PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。)使用水温(℃)45以下対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・先端にふくらみのある外径16mmの丸型自在水栓[取り付けられない水栓:外径16mm以外の丸型自在水栓・海外規格の外ネジ式泡沫水栓で外径22ネジ山ピッチ1.0のもの。(ヤンマー・モーエン・グローエ社製など)、内ネジ式泡沫水栓(モーエン・グローエ・KVK社製など)、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型水栓・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓]
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティーPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンティー使用真空圧力(kPa)-100
シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:EPDMサンワ・アイ(1件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)
当日出荷から7日以内出荷
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-40~140
ストラブ・グリップ Gタイプ  消防認定品 EPDM/ステンレスボルト ショーボンドストラブ・グリップ Gタイプ 消防認定品 EPDM/ステンレスボルトショーボンド(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。材質(ケーシング)SUS304形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±1.5°(両側3°)
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式)東洋バルヴ(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金ADC12形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100適合規格JIS B 2032接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
アジャスターフット TM-73(三価クロメート) 栃木屋アジャスターフット TM-73(三価クロメート)栃木屋(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304表面処理三価クロメート移行汚染度3級相当RoHS指令(10物質対応)対応
プログリップスクラブ CG タカギプログリップスクラブ CGタカギ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応できる散水ノズル。 手元のつまみ操作で水の流量が調節できます。 お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。普通ホース(内径12~15mm/外径21mmまで)に対応。 井戸水で使用しないで下さい。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、エラストマー 金属材料/ステンレス ゴム材料/EPDM、NBR質量(g)280適合ホース外径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×6.7×21.9適合ホース内径(Φmm)12~15最大使用水圧(Mpa)0.7
ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製) 未来工業ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製)未来工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製取付厚(mm)3~5
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ1mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ1mmアキツ(1件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1仕様片面粘着テープ付材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐寒温度(℃)-55
溝ゴム 光溝ゴム(35件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。厚さ(mm)8幅(mm)4.3材質EPDMゴムスリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
バタフライバルブ ウォームギヤ式  700Z-2F 巴バルブバタフライバルブ ウォームギヤ式 700Z-2F巴バルブ
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
使用流体水・薬品最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
クリスタルホース WA型 タイガースポリマークリスタルホース WA型タイガースポリマー
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷から24日以内出荷
直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。 硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
用途砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。 焼却灰の回収用。 米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/粉体特性耐熱、静電気帯電防止
ケーブルブッシング樹脂ボックス用(NBR製)〈黒色〉 未来工業ケーブルブッシング樹脂ボックス用(NBR製)〈黒色〉未来工業
1,898税込2,088
1セット(20個)ほか
当日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製取付厚(mm)3~5
平型ゴムEPDM WAKI(和気産業)平型ゴムEPDMWAKI(和気産業)
549税込604
1巻
当日出荷
用途パッキンなどに材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)2×20使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-12RoHS指令(10物質対応)対応
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型]TOYOX(トヨックス)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS16 (SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14取扱説明書取扱説明書(0.76MB)