カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1,375)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,022)
- 機構部品(626)
- 科学研究・開発用品(262)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(186)
- ポンプ・送風機・電熱機器(181)
- 空調・照明・電設資材(128)
- テープ(122)
- 電気材料(110)
- ねじ・ボルト・釘(103)
- 建築金物(100)
- 制御機器(84)
- 農業・園芸資材(77)
- FA担当者のオススメ新商品(63)
- 接着剤・補修材(56)
- 安全用品(49)
- 測定用品(44)
- 医療(37)
- 農業機械(29)
- トラック輸送・安全用品(29)
- 塗装・養生・内装用品(24)
- 清掃用品(22)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(22)
- 建材・エクステリア(20)
- 保管用品(19)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- 自転車部品(15)
- 空圧工具(14)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- バイク部品(12)
- 日用品(12)
- 介護用品(12)
- 店舗什器・備品(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 作業工具(11)
- 卓上消耗品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 防犯用品(8)
- 事務用品(8)
- 物流用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- カー用品(7)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(7)
- メカニカル部品(6)
- 防災用品(6)
- ガレージ機器・整備設備(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 厨房用品(5)
- オフィス家具(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 家電(5)
- 学童・教育用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 塗料(4)
- 溶接用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 洗車・清掃(3)
- 安全保護具(3)
- 梱包用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(32)
- SMC(565)
- RS PRO(524)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(170)
- エスコ(147)
- PISCO(ピスコ)(132)
- ミヤコ(126)
- カクダイ(104)
- KITZ(キッツ)(101)
- 岩田製作所(94)
- CKD(91)
- TAKIGEN(タキゲン)(82)
- CEJN(セイン)(76)
- TOZEN(トーゼン)(72)
- セキスイ(69)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(63)
- ダイナフロー(59)
- WAKI(和気産業)(56)
- Festo(44)
- リケン(43)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「epdm製」の検索結果

樹脂蛇口
アズワン¥19,800~税込¥21,780~1個当日出荷樹脂製ですので金属を嫌う実験にご使用いただけます。先端には水飛散防止用チューブがついています。グースネックは360°回転します。長さ(mm)飛散防止用チューブ:150接続口径VP20A(呼び径)材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂)内径(Φmm)蛇口部分:7/飛散防止用チューブ:10外径(Φmm)蛇口部分:10/飛散防止用チューブ:14
ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製)
未来工業(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(20個)ほか当日出荷から翌日出荷ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。材質ゴム製取付厚(mm)3~5
絶縁ゴムブッシング
ELPA(25件のレビュー)¥226~税込¥249~1パック(4個)ほか当日出荷埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
ケーブルブッシング樹脂ボックス用(NBR製)〈黒色〉
未来工業¥1,898~税込¥2,088~1セット(20個)ほか当日出荷ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。材質ゴム製取付厚(mm)3~5
ケーブルブッシング鉄ボックス用(NBR製)〈黒色〉
未来工業¥1,898~税込¥2,088~1セット(20個)ほか当日出荷から翌日出荷ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。材質ゴム製取付厚(mm)1.2~2.5
EPDM丸紐スポンジ
岡安ゴム(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷止水性に特価した素材です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。 軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。材質EPDM色黒長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
EPDM高機能スキマテープ(シャッター用)
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。仕様粘着テープ付材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM)主な用途隙間用粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
エスロンパッキン EPDM
セキスイ(8件のレビュー)¥289~税込¥318~1枚当日出荷耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
IBCタンク用液取出しバルブ
エイチツー(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷IBCタンクの取り出し口に接続して、アドブルー・尿素水を取り出します。バルブ付き対応(IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
PVCボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
平型ゴムEPDM粘着付
WAKI(和気産業)(9件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1巻当日出荷用途クッション、保護材に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ
(11件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)0~40寸法D1(mm)30.5寸法D2(mm)34寸法T(mm)4寸法W(mm)4使用流体水道用寸法d2(mm)26ねじ山14(25.4mmにつき)寸法I1(mm)14接続ねじ種類Rp寸法I2(mm)14
EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥96~税込¥106~1枚当日出荷から翌々日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムロープ トラック用 EPDM フリーカットタイプ
(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷EPDM(合成ゴム)製のため、タイヤチューブの再利用品より長持ちします。 お好みのサイズでカットして長尺のロープとして使用したり、リング状に加工したりすることができます。用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。色黒販売区分業務用
EPDMゴムロール 粘着付
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
丸ゴムロープ 荷台用 EPDM
(17件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷円柱状のゴムロープで両端を輪状に加工しています。 耐候性に優れたEPDM(エチレンプロピレンゴム)を使用しています。用途荷掛けロープ、シート押さえ、荷崩れ防止販売区分業務用
ストレッチコード EPDM 両端フック付
(17件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷両端にフックがついていますので荷物の固定に大変便利です。EPDMゴムなので耐候性に優れています。用途荷物の固定に販売区分業務用
エスロン パッキン EPDM 5K仕様
セキスイ(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
EPDMゴム 粘着付
WAKI(和気産業)¥349~税込¥384~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。長さ(mm)1000厚さ(mm)2
EPDMゴムシート 粘着付
WAKI(和気産業)(17件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)
ダイコー¥189~税込¥208~1枚当日出荷耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ
ダイコー(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)
¥899~税込¥989~1枚当日出荷一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~120最高使用圧力(MPa)0.98呼び圧力10K
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)
ダイコー(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
EPDMゴムスポンジ
イノアック(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷耐薬品性・耐熱性・耐候性・電気絶縁性に優れています。用途屋外でのクッション材、保護材に。材質発泡ゴム(EPDM系)長さ(mm)1000幅(mm)650色黒使用温度範囲-40~110℃密度0.100±0.03g/cm3
すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】
(1件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)色ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
EPDM 差込みバンパー
OHSATO(大里)¥119~税込¥131~1パック(4個)当日出荷から翌々日出荷緩衝性に優れており、金属やプラスチックの穴に差しこみ、当りクッションとして使用します。また脚ゴムとしても使用できます。用途戸当りや脚ゴムとしての用途に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50~70
粘着EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系長さ(mm)300形状角幅(mm)30色黒使用温度範囲(℃)-20~80寸法(幅W×長さL)(mm)30×300RoHS指令(10物質対応)対応
...