カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 厨房用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)

「epp4」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)43
  • 高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-Cr-TH (コーナR付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-Cr-TH (コーナR付き)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理THコート刃先形状コーナRシャンク径公差h6ねじれ角(°)43
  • 電動ポリッシャー用毛バフパッドカバー EARTH MAN

    電動ポリッシャー用毛バフパッドカバー

    EARTH MAN
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    スポンジパッドEPP-2と併用パーツ。
    用途ワックスがけ後のツヤ出しに仕様約Φ180mm用外径(mm)260
  • エポックパワーミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパワーミル(4枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬合金(WC)刃数4表面処理Cコーティング
  • キャンブロ カムゴーボックス キャンブロ

    キャンブロ カムゴーボックス

    キャンブロ
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    翌々日出荷
    材質高圧縮発泡ポリプロピレン
  • エポックパワーミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパワーミル(レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥4,588~税込¥5,047~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途平面切削・側面切削・溝切削仕様荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4ねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPP MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPP

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • エポックパワーミル(レギュラー刃長コーナーR付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパワーミル(レギュラー刃長コーナーR付)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途平面切削・側面切削・溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工仕様荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
  • エポック CS パワーミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック CS パワーミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本
    3日以内出荷
  • EPP-400シリーズ MEAN WELL

    EPP-400シリーズ

    MEAN WELL
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。PFC機能内蔵。高定格効率。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。内蔵リモート検知機能。電源オンのLEDインジケータ。
    用途産業オートメーション装置。産業用制御システム。機械及び電子機器。電子機器、装置、器具長さ(mm)127形状オープンフレーム幅(mm)76.2質量(g)390奥行(mm)35温度(℃)-30~+70入力電圧(V)113→370dc、80→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプパネルマウント出力数1
  • 4.3型紙製電子POP グリーンハウス

    4.3型紙製電子POP

    グリーンハウス
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    6日以内出荷
    紙製筐体を採用した低コストで導入できる電子POPです。 コンパクトで軽量なため、さまざまな場所への設置が可能です。
    質量(g)約76規格WQVGA (Wide-QVGA)ケーブル長(m)ACアダプタ:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×11×78最大消費電力(W)1.9メモリー128MB(使用可能メモリー90MB)コントラスト比500:1解像度480×272ACアダプタ(定格出力)DC5V/2.0AACアダプタ(定格入力)AC100V 50/60Hzフォーマット形式動画:MPEG1 / MPEG2、静止画:JPEG、音声:MP3(CBR/VBR)スピーカー2W動作湿度(%)5~85(結露なきこと)色(本体)ホワイト動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ4.3型ワイドパネル駆動方式TFT液晶
  • EHXエンドミル ヘッド MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EHXエンドミル ヘッド

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ATHコート
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥33,980税込¥37,378
    1個(4kg)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    スマート純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカースマート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 接続コード 東日製作所

    接続コード

    東日製作所
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • エコバリカー 固定式 帝金

    エコバリカー 固定式

    帝金
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    3日以内出荷
    100%リサイクル素材、”硬さ”と”しなり”の両立、反射テープで視認性アップさせたエコバリカー。
    用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/再生プラスチックタイプ固定式
  • エコバリカー 脱着式カギ付 帝金

    エコバリカー 脱着式カギ付

    帝金
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    3日以内出荷から17日以内出荷
    100%リサイクル素材、”硬さ”と”しなり”の両立、反射テープで視認性アップさせたエコバリカー。
    用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/再生プラスチックタイプ脱着式カギ付
  • 液晶保護フィルム Apple Studio Display XDR Nano-texture MFEP4J/A 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Apple Studio Display XDR Nano-texture MFEP4J/A 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥6,398税込¥7,038
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Apple Studio Display XDR Nano-texture MFEP4J/A取付方式シリコン吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(5120×2880)特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Apple Studio Display XDR Nano-texture MFEP4J/A 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Apple Studio Display XDR Nano-texture MFEP4J/A 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Apple Studio Display XDR Nano-texture MFEP4J/A取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(5120×2880)特性のぞき見防止180度