「eppendorf tube」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロチューブ アズワン

    マイクロチューブ

    アズワン(5件のレビュー)
    3,020税込3,322
    1袋(500個)
    当日出荷
    キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • マイクロチューブ アズワン

    マイクロチューブ

    アズワン
    6,040税込6,644
    1袋(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • マイクロテストチューブ PP製 モノタロウ

    マイクロテストチューブ PP製

    モノタロウ(42件のレビュー)
    209税込230
    1パック(100個)
    当日出荷
    キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
    材質PP全長(mm)39.3容量(mL)1.5高さ(mm)(キャップ部)約6目盛あり(目安)滅菌滅菌済み上部外径(Φmm)約13遠心強度12000G
  • セーフロックチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    セーフロックチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    7,998税込8,798
    1箱(500本)ほか
    当日出荷
    特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
    材質PP(ポリプロピレン製)使用温度範囲(℃)-86~100
  • epTIPSボックス Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPSボックス

    Eppendorf(エッペンドルフ)(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(96本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
  • epTIPSスタンダード Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPSスタンダード

    Eppendorf(エッペンドルフ)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(500本×2袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。
    材質PP(ポリプロピレン)材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
  • ビオラモ マイクロチューブ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ マイクロチューブ

    VIOLAMO(ビオラモ)(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(1000個)
    当日出荷
    ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
    仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可材質PP(バージンポリプロピレン)滅菌未滅菌胴径(Φmm)(最大)約10.8遠心強度20000G
  • スクリューキャップチューブ(ループ) WATSON

    スクリューキャップチューブ(ループ)

    WATSON
    22,980税込25,278
    1箱(500本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ループが付いており、片手で扱えますので便利です。
    仕様液体窒素気相中使用可能 オートクレーブ可能(121℃/20分以下)材質キャップ・本体/ PP(ポリプロピレン)、Oリング/ シリコンゴム寸法(mm)Φ13×46