カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「eppp a」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通紙ロール<薄手> EPSON普通紙ロール<薄手>EPSON(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(2本)
当日出荷
経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
用途CAD GIS幅(mm)約594サイズA1長さ(m)50厚さ(mm)0.08適合機種PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPSアズワン品番65-0393-33素材普通紙
普通紙ロール<厚手> EPSON普通紙ロール<厚手>EPSON(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(2本)
当日出荷
幅(mm)約594サイズA1長さ(m)50紙厚(mm)0.11紙管径(inch)2
ロール紙/スタンダード普通紙2 Canonロール紙/スタンダード普通紙2Canon(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
ラージフォーマットプリンタ用普通紙。
入数2本/箱長さ(m)50対応オートカット可能紙質普通紙坪量(g/m2)64
大判インクジェットプリンター用紙 普通紙 中川製作所大判インクジェットプリンター用紙 普通紙中川製作所
8,998税込9,898
1箱(2本)
当日出荷
CAD用印刷に最適、細かい線画もきれいに印字が可能。フルカラー印刷も対応している普通ロール紙となり、簡易的ポスターとしても使用可能。
紙厚(μm)100長さ(m)50白色度(%)約92紙質普通紙紙厚(mm)0.1坪量(g/m2)81.4素材普通紙RoHS指令(10物質対応)対応
CR普通紙64 クラウン[事務用品]CR普通紙64クラウン[事務用品]
3,898税込4,288
1箱(2本)
当日出荷
仕上がりくっきり。にじみが少ない普通紙タイプ。細い線画もきれいに印字できます。
紙管内径(mm)50.8(2インチ)坪量(g/m2)64素材普通紙入数2本適合プリンタ大判インクジェットプリンター
SureColor用 普通紙ロール<厚手>/約420mm幅×50m(2本入り)/A2サイズ EPSONSureColor用 普通紙ロール<厚手>/約420mm幅×50m(2本入り)/A2サイズEPSON
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
現行の普通紙と比較して発色性を向上、更なる画質アップを実現。ポスターや大判チラシ、簡易POPなどの印刷に適しています。
プロッタ用紙 ジョインテックスプロッタ用紙ジョインテックス(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱(2本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コスト削減プロッタ用紙。包装は1巻ずつ袋入。
紙厚(μm)85白色度(%)80坪量(g/m2)64仕様JOINTEXオリジナル芯径(inch)2
MAXART用 MC厚手マット紙ロール/594mm幅×25m EPSONMAXART用 MC厚手マット紙ロール/594mm幅×25mEPSON
7,898税込8,688
1台
8日以内出荷
多くのお客様にご愛用頂いているMC厚手マット紙ロールに、JIS規格A1サイズが登場。JIS規格のため、ポスター製作時などにパネルやイーゼルに入れる段階での、用紙の裁断加工が不要になります。
幅(mm)約594厚さ(mm)0.21長さ(m)25用紙サイズA1入数1巻紙管サイズ(Φ)2インチ
SureColor用 普通紙ロール<厚手>/約841mm幅×50m(2本入り)/A0サイズ EPSONSureColor用 普通紙ロール<厚手>/約841mm幅×50m(2本入り)/A0サイズEPSON
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
現行の普通紙と比較して発色性を向上、更なる画質アップを実現。ポスターや大判チラシ、簡易POPなどの印刷に適しています。
ロール紙/プレミアム普通紙 Canonロール紙/プレミアム普通紙Canon
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラージフォーマットプリンタ用プレミアム普通紙。
入数2本/箱長さ(m)(巻)50対応オートカット可能坪量(g/m2)80
30m巻ロール紙 白 アーテック[学校教材・教育玩具]30m巻ロール紙 白アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
2,400税込2,640
1個
当日出荷
地図づくりや年表作り、発表やまとめ、作品展示など多用途に使えます。材質:紙。サイズ:幅788mm×30m、70k(白)
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。白(70k)幅(mm)788長さ(m)30科目生活科・総合学習
大判インクジェットプリンター用紙 マットコート紙 中川製作所大判インクジェットプリンター用紙 マットコート紙中川製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
普通紙よりも発色性に優れており、屋内ポスター・POとしても使用が可能。
紙厚(μm)130白色度(%)約93紙質マットコート紙坪量(g/m2)96素材マットロール長さ(m)45RoHS指令(10物質対応)対応
レジ用サーマルロールペーパー モノタロウレジ用サーマルロールペーパーモノタロウ(147件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷
レジスター用のロール紙です。 ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
用途レジスター用長さ(m)63種別感熱紙(サーマル紙)芯径(mm)12紙厚(mm)0.075外径(mm)80
ロール紙 Canonロール紙Canon(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
フォト半光沢紙HG
1巻長さ(m)30対応オートカット・完全フチなし印刷
純正インクカートリッジ EPSON IB07 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IB07EPSON(29件のレビュー)
959税込1,055
1個ほか
当日出荷
種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSON対応機種PX-M6011F/PX-M6010Fインク顔料エコマーク認定番号20 142 012
SureColor用 普通紙ロール<薄手>/約610mm幅×50m(2本入り)/24インチサイズ EPSONSureColor用 普通紙ロール<薄手>/約610mm幅×50m(2本入り)/24インチサイズEPSON
5,198税込5,718
1台
翌日出荷
CAD(線画中心)ユーザー様や地図データ出力ユーザー様に最適な64g/m2仕様。経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
厚さ(mm)0.08サイズA1ノビ長さ(m)50紙質普通紙寸法(inch)24入数2本
MC厚手マット紙ロール (約610mm幅×25m) EPSONMC厚手マット紙ロール (約610mm幅×25m)EPSON
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
マット調の質感を活かした写真印刷やグラフィックアート、更に面付けといったプルーフでの使用も可能なマルチユースのマット紙です。最終出力前のプリプリントはもちろん、その高画質から最終出力としても使用できます。
紙厚(mm)0.21入数1
SureColor用 普通紙ロール<薄手>/約420mm幅×50m(2本入り)/A2サイズ EPSONSureColor用 普通紙ロール<薄手>/約420mm幅×50m(2本入り)/A2サイズEPSON
4,298税込4,728
1台
翌日出荷
CAD(線画中心)ユーザー様や地図データ出力ユーザー様に最適な64g/m2仕様を、エプソン純正品として初投入。純正品の安心感をリーズナブルな価格でご提供します。
防水ワイヤレス充電パック Qi2(最大15W出力) ラムマウント防水ワイヤレス充電パック Qi2(最大15W出力)ラムマウント
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
電源仕様動作周波数:360kHz待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)ワイヤレス電力伝送効率:80%以上USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応 入力電圧USB:5V / 3AQC2.0:9V / 2.22AUSB PD 2.0:5~15V / 2A 出力BPP:5WEPP:7.5WMPP:15W 出力コネクタUSB Type-C(オス)+ USB-A アダプター 動作温度0℃ ~ +40℃ 保管温度-20℃ ~ +80℃ 保護機能過電流保護短絡(ショート)保護過温度保護 環境対応RoHS対応WEEE対応 認証IP67SAE J1455FCC認証CE認証Eマーク認証RCM認証 電源仕様動作周波数:360kHz待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)ワイヤレス電力伝送効率:80%以上USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応 入力電圧USB:5V / 3AQC2.0:9V / 2.22AUSB PD 2.0:5~15V / 2A 出力BPP:5WEPP:7.5WMPP:15W 出力コネクタUSB Type-C(オス)+ USB-A アダプター 動作温度0℃ ~ +40℃ 保管温度-20℃ ~ +80℃ 保護機能過電流保護短絡(ショート)保護過温度保護 環境対応RoHS対応WEEE対応 認証IP67SAE J1455FCC認証CE認証Eマーク認証RCM認証Qi2規格のワイヤレス充電パック。IP67防水・防塵スペックのため、オートバイなど屋外環境でも使用可能。Type-C編み込みケーブルで高耐久。iPhoneでもAndroid機種でも使用可能。
適合【Apple】iPhone12以降のMagSafe対応モデル【その他】ワイヤレス充電対応機種ブラック質量(g)68ケーブル長(m)1内容1個素材樹脂、磁石
RS232C シリアルインターフェースカード/PCI Express x1/2x DB9 + 1x パラレル/16C450/16C550 UART/標準&ロープロファイル/Windows Linux/PCIe DB9 変換アダプター StarTech.comRS232C シリアルインターフェースカード/PCI Express x1/2x DB9 + 1x パラレル/16C450/16C550 UART/標準&ロープロファイル/Windows Linux/PCIe DB9 変換アダプターStarTech.com
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
小型コンピュータ用のハーフハイト(ロープロファイル)設計、オプションの標準プロファイルブラケット付属ブリッジチップなしのシングルチップアーキテクチャパラレルデータ転送速度最大1.5Mbpsに対応シリアルデータ転送速度最大250Kbps(ポートごと)に対応工業規格16C450/16C550 UARTに対応SPP(シンプルパラレルポート)、EPP(拡張パラレルポート)、ECP(拡張機能付きパラレルポート)に対応PCI Express Base Specification 1.0a準拠各ポートの送受信パスにオンチップ256バイトのFIFOを搭載シングルレーン(x1)PCI-Expressホスト接続
用途プリンター、スキャナー、ISDNターミナルアダプター、CD-R/RW、Zipドライブ、メモリーカードリーダーなどの従来のパラレルおよびシリアルデバイスに接続製造業(CNC機械、プロセス制御装置、バーコードスキャナ、シリアルプリンタ)POS(クレジット / デビットカードリーダ、レシートプリンタ、バーコードスキャナ、キャッシュレジスタ、スケール)ヘルスケア (患者監視装置、看護ステーション、モデム)セキュリティ(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダ、モデム)仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●外部ポート:1x DB25 (D-Sub、25ピン)、2x DB9 (D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows DOS/95/98SE/2000/POS Ready 2009/Embedded System 2009/CE 5.0/6.0/XP Embedded/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022、Mac OS X 10.4 - 10.9、Linux 3.5.x以降 (LTSバージョンのみ)●Microsoft WHQL認証:対応●ポート数:3●インターフェース:シリアル、パラレル●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:16C450/16C550 UART、SPP, EPP, ECP●最大データ転送速度:シリアル250Kbps、パラレル1.5Mbps●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:230.4 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8●FIFO:256 Bytes●フロー制御:ハードウェア、ソフトウェア●パリティ:Even, Odd, None, Space, Mark●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~85% RH●色:ブラック●入力電圧:12 VDC●出力電圧:12 VDC●材質:スチール●製品長さ:95mm●製品幅:23mm●製品高さ:79mm●製品質量:225g●付属品:分岐ケーブル、標準プロファイル ブラケット、ドライバーCD、ユーザーマニュアルRoHS指令(10物質対応)対応
SureColor用 普通紙ロール<薄手>/約841mm幅×50m(2本入り)/A0サイズ EPSONSureColor用 普通紙ロール<薄手>/約841mm幅×50m(2本入り)/A0サイズEPSON
7,198税込7,918
1台
翌日出荷
CAD(線画中心)ユーザー様や地図データ出力ユーザー様に最適な64g/m2仕様を、エプソン純正品として初投入。純正品の安心感をリーズナブルな価格でご提供します。
サイズA0長さ(m)50紙質普通紙
防水ワイヤレス充電パック&ボールアダプターセット Qi2(最大15W出力) 1インチボール ラムマウント防水ワイヤレス充電パック&ボールアダプターセット Qi2(最大15W出力) 1インチボールラムマウント
10,980税込12,078
1個
92日以内出荷
電源仕様動作周波数:360kHz待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)ワイヤレス電力伝送効率:80%以上USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応 入力電圧USB:5V / 3AQC2.0:9V / 2.22AUSB PD 2.0:5~15V / 2A 出力BPP:5WEPP:7.5WMPP:15W 出力コネクタUSB Type-C(オス)+ USB-A アダプター 動作温度0℃ ~ +40℃ 保管温度-20℃ ~ +80℃ 保護機能過電流保護短絡(ショート)保護過温度保護 環境対応RoHS対応WEEE対応 認証IP67SAE J1455FCC認証CE認証Eマーク認証RCM認証 電源仕様動作周波数:360kHz待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)ワイヤレス電力伝送効率:80%以上USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応 入力電圧USB:5V / 3AQC2.0:9V / 2.22AUSB PD 2.0:5~15V / 2A 出力BPP:5WEPP:7.5WMPP:15W 出力コネクタUSB Type-C(オス)+ USB-A アダプター 動作温度0℃ ~ +40℃ 保管温度-20℃ ~ +80℃ 保護機能過電流保護短絡(ショート)保護過温度保護 環境対応RoHS対応WEEE対応 認証IP67SAE J1455FCC認証CE認証Eマーク認証RCM認証Qi2規格のワイヤレス充電パックとラムマウントのボール機構が使用できるボールアダプターとのセット品。IP67防水・防塵スペック。Type-C編み込みケーブルで高耐久。iPhoneでもAndroid機種でも使用可能。
特記この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合【Apple】iPhone12以降のMagSafe対応モデル【その他】ワイヤレス充電対応機種ブラックサイズ1インチボール質量(g)68内容1個素材樹脂、磁石、高強度複合材(High strength composite)