カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eprc05-p5f」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ 多治見無線電機コネクタ多治見無線電機(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から41日以内出荷
インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応