カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「eprom uv」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPROMプログラマ SKYPRO Seeit

    EPROMプログラマ SKYPRO

    Seeit
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:プログラマ / コピアインターフェース:USBプログラマー名:SKYPROプログラムされたメモリタイプ:EEPROM, FLASHSKYPRO EEPROM / フラッシュプログラマ. SeeitのSKYPROは、EEPROM、SPIフラッシュ、DataFlash、HCS、MCUなど、700以上のデバイス向けのプログラマ / コピアです。 ARM Cortex CPU32ベースのSKYPROは、高速プログラミングが可能です。 SKYPROをUSBポート経由でPCに接続するだけでよく、外部電源は必要ありません。 SKYPROは、スタンドアロンモードで使用すると、メモリをあるデバイスから別のデバイスに複製することができます。 2つのコンポーネントをZIF16ソケットに挿入すると、データが複製されます。. SKYPROキットの内容: プログラマ 基板用ソケット AVR ISPケーブル AVR ISPアダプタ USBケーブル ソフトウェアCD ユーザーマニュアル SKYPROプログラマの特長: ZIF16ソケット 対応するファイル形式: バイナリ、Intel (拡張) HEX、ROM 機能: 読み込み / 書き込み / ブランクチェック書き込み / 検証 / ブランクチェック / 複製 / 消去 2.5 → 5 Vの低電圧デバイスに対応 25Lxxxxチップを自動検出 スタンドアロンモードで別のチップにメモリを複製 量産モード Windows 98 / ME / 2000 / XP / Vista、Windows 7 / 8 / 10に対応 寸法: 188 x 115 x 34 mm 重量: 195 g USBポートの電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPROM Microchip Technology MICROCHIP

    EPROM Microchip Technology

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Seeit, EPROMプログラマ FLASHPRO EEPROM 24C / 25C, SPIフラッシュ25xxxxプログラマ, ZIF16ソケット用 Seeit

    Seeit, EPROMプログラマ FLASHPRO EEPROM 24C / 25C, SPIフラッシュ25xxxxプログラマ, ZIF16ソケット用

    Seeit
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:シリアルコンポーネントプログラマ併用可能製品:EEPROM 24C 25C, SPIフラッシュ25xxxxプログラマ, ZIF16ソケットインターフェース:USBプログラマー名:FLASHPROプログラムされたメモリタイプ:EEPROM, FLASHFLASHPRO EEPROM フラッシュプログラマ. SeeitのFLASHPROは、ZIP16ソケット及びUSBコネクタを備えたシリアルコンポーネントプログラマです。 このプログラマは、EEPROM I2C(TM)フラッシュSPIの規格に対応しています。 対応デバイスのリストについては、データシートを参照してください。 FLASHPROに付属のソフトウェアを使用すると、読み込み、書き込み、及び消去を迅速かつ簡単に行えます。 また、BIOSコンピュータメモリ、テレビやDVDのEEPROM、ルータなどを検証することもできます。 FLASHPROをUSBポート経由で対応するPCに接続するだけでよく、電源を追加する必要はありません。 コンポーネントの電源は、内蔵スイッチで3.3 V又は5 Vを選択可能です。FLASHPROキットの内容: プログラマ USBケーブル ソフトウェアCD ユーザーマニュアル FLASHPROプログラマの特長: EEPROM フラッシュSPI ZIP16ソケット USBの電源 対応するファイル形式: バイナリ、Intel (拡張) HEX 3.3 5 Vの低電圧デバイスに対応 Windows 98 ME 2000 XP Vista、Windows / / 10 (32ビット及び64ビット)に対応 機能: 読み込み 書き込み ブランクチェック書き込み 検証 ブランクチェック 消去 寸法: 188 115 34 mm 重量: 195gRoHS指令(10物質対応)対応
  • メモリカセット 三菱電機

    メモリカセット

    三菱電機(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • Dataman ハンドヘルドプログラマ DATAMAN

    Dataman ハンドヘルドプログラマ

    DATAMAN
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様【プログラマー名】Dataman S6インターフェイスUSB 2.0アクセサリタイプUSBプログラマ
  • メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型 エレコム

    メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型

    エレコム(25件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
    付属品取り扱い説明書質量(g)約35コネクタ形状USB[A](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×35×13(ケーブルを除く)電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約50(コネクタを除く)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)4
  • ICケース ENGINEER(エンジニア)

    ICケース

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース
    表面抵抗値(Ω)(ウレタンフォーム)5×106以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
  • EPROM Microchip MICROCHIP

    EPROM Microchip

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 2Mbit構成 = 256 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 90ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PLCCピン数 = 32寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mm高さ = 3.17mm長さ = 14.04mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIP IC引抜治具 サンハヤト

    DIP IC引抜治具

    サンハヤト(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    指1本の操作で軽く引き抜けます。 垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
    用途DIP型ICの引き抜きに