14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。
材質(チップ)PP(ポリプロピレン) 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(500本×2袋)ほか
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSセット
初めて、マイクロピペットチップには弾力性のある成形溝があります。 これらは、作動力を最小限に抑えながら、完璧なシールを可能にするのに必要なだけチップを伸ばすことを可能にします。ピペットとチップのこの完全に調整されたシステムを使用することのあなたの利点は、減少したチップの取り付けと排出力と組み合わされた際立ったそして信頼性のあるチップフィットと堅さです。新しいマイクロピペットチップは非常に細かいチップ形状と、完璧なチップアラインメントを可能にする並外れた同軸性を備えているため、384 ウェルすべてを完全に打つのは簡単ではありません。
1箱(1920本)
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コクゴepTIPS
超疎水性の極めて均一な表面を持ち、分子レベルの革新的処理を通して実現されます。チップはコーティングされておらず、添加物フリーで、サンプルに溶出しません。界面活性剤を含む液体は完全に排出できるため、チップには液体がほとんど残りません。
用途細胞培養(培地)、 酵素反応(制限酵素処理、ライゲーション)。核酸の分離と精製、 ゲル電気泳動、 プロテオミ
1箱(500本×2袋)ほか
6,998 税込7,698
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSデュアルフィルタチップ
すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。 2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。 必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwww.eppendorf.com/jpよりダウンロードできます。 セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。 不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。 96本(500~5000μlは24本)が1ラックに納められています。10mLは個別包装です。
滅菌滅菌済み
1箱(96本×10ラック)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPS 50-1250μL
二層フィルターがエアロゾル1)生体分子からピペットとサンプルを二重に保護 PCRを阻害する添加剤を使用していないため、ダウンストリームの実験において信頼できる結果が得られます PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、パイロジェンフリー) それぞれの製造ロットを独立した検査機関が継続的に検査し、高純度と高品質を保証 ロットごとの品質保証書を以下からダウンロードできます。www.eppendorf.com/certificates EN 1822に準拠のフィルター効率の保証書は以下にあります: certificates homepage モダンでスリムなラックデザイン、開閉自在な蓋付 ラック一個のポリプロピレン消耗を35 %削減することにより持続性を改良 1)エアロゾルとは空気中その他気体注に存在する微小な固形粒子または液体の滴から成るコロイドです。
容量範囲(μL)50~1250 全長(mm)103 ダークグリーン タイプep Dualfilter T.I.P.S(R),PCR clean & sterile アズワン品番65-0261-68
1箱(480本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPS 50-1250μL,L
epT.I.P.S.オリジナルのEppendorf "Totally Integrated Pipetting System" - Eppendorfに最適な状態で調整されたノーズで、EN ISO 8655の要件にも適合しています。 ノーズの取り付けと取り外しの力が最高レベルの締付け力で小さくなりました。 epT.I.P.S.ピペットノーズは、さまざまな方法で使用でき、他社製のピペットモデルでも使用することができます。 最適な湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。 高品質の純正 Eppendorfピペットチップをチャック付きの袋で提供。
容量範囲(μL)50~1250 サイズ(mm)103 ダークグリーン アズワン品番61-0167-59
1箱(1000本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。 ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。
1本
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)