カテゴリ

  • バイク純正部品(39)
  • 制御機器(31)
  • トラック純正部品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 電気材料(13)
  • 学童・教育用品(10)
  • 農業機械(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「equal」の検索結果

173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾燥粒状ポリマー Equal(イコール) TIPTOP

    乾燥粒状ポリマー Equal(イコール)

    TIPTOP(6件のレビュー)
    859税込945
    1袋(85g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    トラック及びバスタイヤ用に開発された乾燥粒状ポリマー。タイヤ内部で万遍なく粒状ポリマーが動き続けることでバランスを取り続けます。ホイールバランサーを使用しなくても、タイヤに注入するだけでバランスがとれる商品です。タイヤ内側面全体に広がることでトレット面の消耗を軽減します。タイヤの寿命を延ばします。
  • (MK664)CABLE,EQUAL 三菱ふそう

    (MK664)CABLE,EQUAL

    三菱ふそう
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • PL,COMP.EQUAL   43461GJ5000 ホンダ

    PL,COMP.EQUAL 43461GJ5000

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • EQUAL,FORK    53137MB3003 ホンダ

    EQUAL,FORK 53137MB3003

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • BOX,EQUAL    47601VM6000 ホンダ

    BOX,EQUAL 47601VM6000

    ホンダ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • EQUAL,FR FORK    53137MG9951 ホンダ

    EQUAL,FR FORK 53137MG9951

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • EQUAL,FR.FORK    53137MB2003 ホンダ

    EQUAL,FR.FORK 53137MB2003

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • COVER EQUAL.BOX    47609VM6000 ホンダ

    COVER EQUAL.BOX 47609VM6000

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • COV,EQUAL CASE    47609GJ5000 ホンダ

    COV,EQUAL CASE 47609GJ5000

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • EQUAL (FR) FORK    53137MJ0003 ホンダ

    EQUAL (FR) FORK 53137MJ0003

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • EQUAL,(FR)FORK    53137MB6003 ホンダ

    EQUAL,(FR)FORK 53137MB6003

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • COVER COMP,EQUAL    47609GAG000 ホンダ

    COVER COMP,EQUAL 47609GAG000

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • EQUAL.ASSY.,RR.BR    47600HC3000 ホンダ

    EQUAL.ASSY.,RR.BR 47600HC3000

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • EQUAL SET,RR BRAK   06431GAG000 ホンダ

    EQUAL SET,RR BRAK 06431GAG000

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • LIQUIFIT EQUAL UNION D16 1袋 5個入 Legris(レグリ)

    LIQUIFIT EQUAL UNION D16 1袋 5個入

    Legris(レグリ)
    21,980税込24,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Legris のチューブ間プッシュイン式継手は、食品をはじめとする多様な産業での使用に適しています。圧縮空気、グリース、潤滑油、水を含む、すべての液体や気体との使用に最適です。代表的な用途には、食品加工、コーヒー m などがあります摩耗と腐食に対する耐性あり 幅広い化学薬品との親和性あり
    仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●コネクタA:プッシュイン16 mm●コード番号:215-0296アズワン品番65-7895-46
  • EQUAL ELBOW 14MM 1袋 5個入 Legris(レグリ)

    EQUAL ELBOW 14MM 1袋 5個入

    Legris(レグリ)
    19,980税込21,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Legris の等しくエルボコネクタは、プッシュイン技術を採用した工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します タブを変形させないリングフルボア設計 非常に低い漏洩率
    仕様●メーカーシリーズ:LF3600●コネクタA:プッシュイン14 mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:215-0192アズワン品番65-7897-93
  • EQUAL TEE O 25 1袋 2個入 Transair

    EQUAL TEE O 25 1袋 2個入

    Transair
    21,980税込24,178
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。Parker Transair 6604 シリーズは、外側の直径が 25 mm の、パイプ / スタッドコネクタに対応する黒色の同径 T 字型パイプです。この圧力定格は 232 psi で、ガラス繊維ボディのポリアミド製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
    仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3156アズワン品番65-7894-45
  • EQUAL TEE O 16 5 1袋 2個入 Transair

    EQUAL TEE O 16 5 1袋 2個入

    Transair
    15,980税込17,578
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Parker Transair 6604 シリーズは、外径が 17 mm のパイプ / スタッドコネクタに適合する黒色の同径 T 字型パイプです。この圧力定格は 232 psi で、ガラス繊維ボディのポリアミド製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス
    仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3155アズワン品番65-7899-41
  • Push-in fitting Equal Y connector 12mm 1袋 10個入 NORGREN

    Push-in fitting Equal Y connector 12mm 1袋 10個入

    NORGREN
    19,980税込21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C008 シリーズプッシュイン式ユニオン Y コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A 及び B:12 mm 作動圧力:10 ba
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン12 mm●コネクタC:プッシュイン12 mm●ボディ材質:プラスチック●コード番号:212-9161アズワン品番65-7899-59
  • EQUAL ELBOW 4MM AND 5/32in. 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    EQUAL ELBOW 4MM AND 5/32in. 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Legris の等しくエルボコネクタは、プッシュイン技術を採用した工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します タブを変形させないリングフルボア設計 非常に低い漏洩率
    仕様●メーカーシリーズ:LF3600●コネクタA:プッシュイン4 mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:215-0190アズワン品番65-7897-48
  • PIN,EQUAL.PIVOT ホンダ

    PIN,EQUAL.PIVOT

    ホンダ
    429税込472
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • Push-in fitting Equal Y connector 10mm 1袋 10個入 NORGREN

    Push-in fitting Equal Y connector 10mm 1袋 10個入

    NORGREN
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C008 シリーズプッシュイン式ユニオン Y コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A 及び B:10 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン10 mm●コネクタC:プッシュイン10 mm●ボディ材質:プラスチック●コード番号:212-9160アズワン品番65-7899-58
  • Push-in fitting Equal Y connector 4mm 1袋 10個入 NORGREN

    Push-in fitting Equal Y connector 4mm 1袋 10個入

    NORGREN
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C008 シリーズプッシュイン式ユニオン Y コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A 及び B:4 mm 作動圧力:10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン4 mm●コネクタC:プッシュイン4 mm●ボディ材質:プラスチック●コード番号:212-9157アズワン品番65-7897-92
  • Push-in fitting Equal Y connector 6mm 1袋 10個入 NORGREN

    Push-in fitting Equal Y connector 6mm 1袋 10個入

    NORGREN
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C008 シリーズプッシュイン式ユニオン Y コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A / B:6 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン6 mm●コネクタC:プッシュイン6 mm●ボディ材質:プラスチック●コード番号:212-9158アズワン品番65-7891-51
  • RJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタ Cat5e MK Electric

    RJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタ Cat5e

    MK Electric
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    。MK Electric RJ Socket ModuleThe MK Electric Logic Plus series Cat5e RJ45 Euro Datacom module is a white snap-fit device for ease of installation。This single module is compatible with modules from Krone, Mod Tap, AMP, AT& T, ITT Cannon and RW Data。Note: Stock no。340-7088 is only suitable for RG58, URM43, URM76 and Belden co-axial cables MK logic plus flush mounting Stylish, high-quality, reliable and safe products that incorporate a host of design features which make the installers job easier and quicker。Logic Plus products are made from a high-grade thermoset material, which has an inherent antimicrobial property。In recent independent tests, the Logic Plus products were equal to or exceeded, competitor ’Anti-Bac’ products when tested for resistance to MRSA, E-Coli, Salmonella and Klebsiella Pneumoniae.Features and BenefitsDimensions are 50mm x 25mm x 25mm Straight orientation Thermoset Plastic material White finish has anti-microbial properties which inhibit the growth of infectious diseasesCertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●方向:ストレート●長さ:50mm●幅:25mm●深さ:25mm●シリーズ:Logic Plus●コード番号:340-7066アズワン品番65-7714-80
  • ONEQUALITYフェイスタオルグレー マツイコーポレーション

    ONEQUALITYフェイスタオルグレー

    マツイコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    今治職人が織り上げたタオルは、高い吸水性と耐久性・使い心地の良さがポイントです。また、しっかりとした生地で厚みもあり、ワンランク上のタオルをお探しの方、贈答品、結婚祝い、出産祝いなどのギフトとしても大変おすすめです。
    種別フェイスタオル材質綿100%寸法(mm)340×800グレー認定番号第2022-1490号
  • DIEQUAL(ディコール・等分割デバイダー) DR-S型プラケース入 ドラパス

    DIEQUAL(ディコール・等分割デバイダー) DR-S型プラケース入

    ドラパス
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    一定の長さを簡単に等分割・拡大できるデバイダーです。 複雑な分割や拡大も一回の操作でできます。 地図・測量・製図・デザイン・印刷・建築設計・天文・航空・船舶・地理などあらゆる分野でご利用になれます。
    全長(mm)158質量(g)45測定範囲(mm)35~180を10分割(分割数が少ない場合は計測範囲が少なくなります)
  • 24.1型600Hz液晶ディスプレイ BenQ(ベンキュー)

    24.1型600Hz液晶ディスプレイ

    BenQ(ベンキュー)
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    600Hz、DyAc 2に対応した24.1インチゲーミングモニター BenQ ZOWIE XL2586X+ ~TNパネル・600Hz・DyAc 2・Black eQualizer・Color Vibrance・VESA Standard Adaptive-SyncなどFPSに特化した機能を搭載~。・24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度。・リフレッシュレート600Hz。・デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。・プリセットされた3種のFPSモード搭載。・新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。・DCI-P3 95%の広色域でこれまでより繊細な色味の再現とが可能、敵がより見極めやすく。・Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。・付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。・プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。・ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。・便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。・OSDメニューがより簡単に操作可能。・小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。・フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載。・VESA Standard Adaptive-Sync対応。・HDMI 2.1 x 3, DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力
    仕様HDCP:HDCP1.4対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●スウィーベル:左右:45°/45°●ティルト角度:上下:-5°/35°●ピボット:非対応●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり●付属ケーブル:電源ケーブル×1(約1.8m)・HDMI 2.1ケーブル×1(約1.8m)・DP 1.4ケーブル×1(約1.8m)●待機時(スリープ時)消費電力:0.5W未満●画像ピッチ:0.279 mm●画素密度:91 ppi●高さ調整:155mm消費電力(W)65未満表示サイズ(mm)535.68×298.08表面処理ノングレアコントラスト比1000:1表示色約1677万色解像度1920×1080 at 600Hz (HDMI 2.1・DP 1.4)保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)走査周波数(水平)30 - 840KHz走査周波数(垂直)24 - 600Hz入力端子HDMI 2.1×3、DisplayPort 1.4×1視野角(左右:上下)170°/160°スピーカーなし画面サイズ24.1インチ出力端子なしRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式TN / LEDバックライト対応VESA規格あり(100×100mm)輝度(cd/m2)320(orANSI)USBMini USB(S.Switch用) ×1
  • ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/Dグレー BenQ(ベンキュー)

    ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/Dグレー

    BenQ(ベンキュー)
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    輝度:320cd/m2。消費電力:65W未満。24.1インチ、FullHD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート280Hz。デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。プリセットされた3種のFPSモード搭載。新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.2 x 1、4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
    仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度- 35度●高さ調整:あり:155mm●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:TN●標準消費電力:65W未満●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●電気用品安全法(本体):適合●縦回転(ピボット)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):350.56(HAS handle top) - 517.3 x 576.15 x 181.68 mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ダークグレー●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●リフレッシュレート:280Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり:45度/ 45度●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●PCリサイクル:対応●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●VCCI:対応サイズ24.1型ピッチ0.279電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.8コントラスト比1000:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右170度/垂直:上下160度走査周波数(水平)30-308KHz走査周波数(垂直)24-280Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)、HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)、DP1.2ケーブルx1(約1.8m)入力端子HDMI 2.0×3、DP1.2×1スピーカーなし色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式TN輝度(cd/m2)320USBMini USB(S.Switch用) x 1
  • ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/Dグレー BenQ(ベンキュー)

    ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/Dグレー

    BenQ(ベンキュー)
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷
    24.1インチ、フルHD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート280Hz(Displayport接続時)。プリセットされた3種のFPSモード搭載。XL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x3、DisplayPort 1.2 x1の計4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、ヘッドホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
    仕様●左右角度調整(スイベル)機能:あり:45度/ 45度●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●モニタ形状:平面●高さ調整:あり:155mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●環境自己主張マーク:なし●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(H×W×D):350.56(HAS handle top) - 517.3 x 576.15 x 181.68 mm●VCCI:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度- 35度●電気用品安全法(本体):適合●本体(色):ダークグレー●PCグリーンラベル:適合●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:TN●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●リフレッシュレート:280Hzサイズ24.1型ピッチ0.279消費電力(W)65未満電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.8コントラスト比1000:1輝度320cd/m2表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右170度/垂直:上下160度走査周波数(水平)30-308KHz走査周波数(垂直)24-280Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)、HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)、DP1.2ケーブルx1(約1.8m)入力端子HDMI 2.0 x 3、DP1.2 x 1スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED待機時消費電力(W)0.5未満USBMini USB(S.Switch用) x 1
  • 24.1型400Hz液晶ディスプレイ BenQ(ベンキュー)

    24.1型400Hz液晶ディスプレイ

    BenQ(ベンキュー)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート400Hz。デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。プリセットされた3種のFPSモード搭載。新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
    付属品電源ケーブル×1(約1.8m)、HDMI 2.0ケーブル×1(約1.8m)、DP 1.4ケーブル×1(約1.8m)仕様ヘッドフォンジャック(出力)あり/オーディオジャック(入力 or 出力)なし/ピボット非対応その他【スウィーベル】左右:45°/45°【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CIタイプノングレアピッチ(mm)【画像】0.279消費電力(W)65未満表示サイズ(mm)535.68×298.08コントラスト比1000:1表示色約1677万色解像度1920×1080(Full HD)(英略称/ピクセル数)視野角170°/160°(左右/上下)入力端子HDMI 2.0×3、DisplayPort 1.4×1水平(ティルト)角度上下:-5°/35°スピーカーなし画面サイズ24.1インチ画素数【画素密度】91 ppi高さ調整範囲(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5未満パネル駆動方式TN / LEDバックライトVESA対応あり(100×100mm)輝度(cd/m2)320USBMini USB(S.Switch用) x 1
  • (46304)EQUALIZER SUB-A トヨタ

    (46304)EQUALIZER SUB-A

    トヨタ
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
  • (MB95)EQUALIZER ミツビシ

    (MB95)EQUALIZER

    ミツビシ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • (MB25)EQUALIZER ミツビシ

    (MB25)EQUALIZER

    ミツビシ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
  • (86240)EQUALIZER ASSY, トヨタ

    (86240)EQUALIZER ASSY,

    トヨタ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • (46341)EQUALIZER, PARK トヨタ

    (46341)EQUALIZER, PARK

    トヨタ
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
  • 手袋 ポリクロロプレングローブ パウダーフリー NEOTOUCH 25-101 Ansell

    手袋 ポリクロロプレングローブ パウダーフリー NEOTOUCH 25-101

    Ansell
    56,980税込62,678
    1セット(10個×100枚)
    4日以内出荷
    クロロプレングローブ。独自のクロロプレンブレンドはアレルギー対策の決定版であり、より優れた耐薬剤性を提供します。ほとんどの酸やアルコールに対して優れた耐薬品性。湿気や乾燥した環境でも滑りにくい。ネオプレン製なので、皮膚への刺激を軽減し1型アレルギー反応のリスクを軽減。内面をポリウレタンコーティングしているので脱着しやすい。従来品のNPG-INTよりも若干短く(-5mm)、指先が薄くなっています(0.01mm)。手のひらの厚さは同じです。工業用グレードで、優れた化学的性能を持ち、REACH準拠、EN420特別な目的のためのサイジング、。欧州指令89/686/EEC、EN374などの追加認証を取得済み。AQL1.5。AQL(AcceptableQualityLevel)とは。AQLとは統計学的に十分な数量の抜き取り検査を実施した際にピンホールが発見される商品の場合(%)を表します。Microflex(R)ブランド手袋に対しては下記3段階のAQL検査(気密性検査)により厳重に品質検査が行われています。検査方法。1各グローブを空気で膨らませることによる気密性検査21リットルの水を用いた水密性検査3持続的な圧力負荷によるリーク検査。また、検査用手袋および外科用手袋におけるAQLの上限はそれぞれ2.5(%)、1.5(%)とされています。Microflex(R)ブランド手袋はこれらの基準をクリアしており、安全性については自信を持ってお勧めできる高品質手袋です。
    仕様●パウダーフリーノンラテックス耐薬品性AQL:1.5●Length(mm):240●AQL:1.5●Palm Thickness(mm):0.13●Finger Thickness(mm):0.16●Tensile Strength:Before Aging/>14、After Aging/>18●Elongation:Before Aging/>700、After Aging/>600●静電気防止機能規格:EN1149取得済
  • 太陽系モデル実験器 ナリカ

    太陽系モデル実験器

    ナリカ
    150,000税込165,000
    1個
    4日以内出荷
    古典的な天文学による時刻や暦の決定などの基本的な知識を説明するための装置です。 惑星の運行や月の動き、季節の変化などを再現できます。また、星座ドームと太陽モデル用電球の使用により、星座の投影が可能です。 天体ドームには赤径・赤緯・黄道(ECLIPTIC)・天の赤道(CELESTIAL EQUATOR)が記入されており、天体のいろいろな現象についての地球との位置関係が理解しやすくなっています。
    付属品太陽、地球、月、惑星、地球儀、北半球用天体ドーム、惑星設置用定規、地球儀用地軸棒、プラットフォーム、時間表付き台、地球儀用台、人形、潮の満ち引き板(支柱3本、月付属)仕様<実験例>惑星の運行/月の満ち欠け/日食・月食/惑星の見かけの運動/恒星の日周運動/太陽の位置にある星座/季節/金星の満ち欠け/天球の星座/昼と夜の長さ/満潮と干潮/時刻電源USB、ACアダプタ(付属)寸法(Φ×mm)400×180
  • (MK583)BRKT,EQUALI 三菱ふそう

    (MK583)BRKT,EQUALI

    三菱ふそう
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
  • (16248)EQUALIZER 三菱ふそう

    (16248)EQUALIZER

    三菱ふそう
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷