カテゴリ
- 物流用品(927)
- 切削工具(343)
- バイク部品(70)
- パソコン/周辺機器(13)
- 機構部品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 制御機器(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 農業機械(4)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- オフィス家具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(925)
- イスカル(110)
- カーメックス(45)
- タンガロイ(33)
- ケナメタル(23)
- TRUSCO(22)
- セコ・ツールズ・ジャパン(16)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- 京セラ(12)
- メディアカバーマーケット(11)
- 三菱マテリアル(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- サンドビック(9)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- brembo(7)
- FKD(フクダ精工)(6)
- ワルター(6)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「er-16」の検索結果

ERコレットシステム ER16コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER16レンチ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番818-8425全長(mm)117質量(g)46規格ER162018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER16ナット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷トラスコ品番818-8421全長(mm)18.0質量(g)16規格ER16ねじ径M19×1.0適合レンチMRA-ERR16M外径(mm)222018年トラスコ掲載ページ1 1021
シャローネ 壁飾り ER16型
YKK AP¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案 住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾 自由に組合せ可能な商品設定 外壁色とのコーディネイト性を高める色設定用途住まいに個性的なアクセントを添える壁飾り
コレットスタンド(ER16用)
ヒューイット¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷ツーリングワゴンのサイドトレイに設置することができます用途コレットの管理に幅(mm)183高さ(mm)35質量(g)680奥行(mm)232適合規格ER16RoHS指令(10物質対応)対応
のぞき見防止 プライバシー フィルター 11.6インチ ~ 32インチ 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプ
メディアカバーマーケット(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止してプライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。高品質なフィルターを使用しています。干渉膜モアレを防ぐフィルム構造。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。液晶と枠に段差のない「フルフラット画面」の場合は、タブ式取付が困難なため、貼付けシールでの固定が必要です。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚取付両面テープ/スライド式硬度3H透過率(%)70±5取付け方法付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけの簡単装着 / マウンティングタブを利用して、スライドして取り外し可能な状態で装着[ただし、フルフラットな画面タイプ(液晶画面とその周りの部分に段差がないもの)の場合、マウンティングタブを利用して、スライドして取外し可能な状態で装着することが難しく、両面テープでの固定しかできない場合がございます]紫外線遮断率(%)99ブルーライトカット率約45%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
エンプラ回転握り ER
MIYOSHI(小西製作所)¥949税込¥1,0441個当日出荷から3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
安全エンプラ回転握り SER
MIYOSHI(小西製作所)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(軸)鋼材SUM22材質(グリップ)ポリプロピレン黒色材質(ねじ部)鋼材SUM22材質(ロックナット)黄銅C3604B材質(バネ)バネ鋼SWPB
プリント板用スペーサー中空型
MAC8(マックエイト)¥4,498~税込¥4,948~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
チップ 16ER
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(5個)当日出荷から翌日出荷同一ロットのMタイプチップにおいて、ツールの位置決め精度は±0.015mmです。 型番はチップの表面に刻印され、用途やネジの規格、ピッチの識別が容易です。 独自のチップブレーカーにより、優れた切りくず処理ができます。材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
ボールエンドミル2枚刃 2BE
FKD(フクダ精工)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル4枚刃 4BE
FKD(フクダ精工)¥69,980~税込¥76,978~1本当日出荷から3日以内出荷2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
エンプラ回転握り ER-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂材質(ねじ部)ステンレスSUS303
安全エンプラ回転握り(ステンレス) SER-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(軸)ステンレスSUS303材質(グリップ)ポリプロピレン黒色材質(ねじ部)ステンレスSUS303材質(ロックナット)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスバネ鋼SUS304WPB
チップ 16ER
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(5個)翌日出荷から4日以内出荷材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
雑用ロープ(ポリエステルスパンロープ)
関西マリーン¥44,980税込¥49,4781巻(200m)4日以内出荷から5日以内出荷耐摩耗、耐薬品にすぐれた、しなやかで柔軟、高強度の合成繊維ロープです。 伸縮の影響が少ないことから汎用性が高く、さまざまな現場で使用されています。 水に沈むため、水中(海中)でも使用できます。 さまざまな太さを取り揃えています。用途農業、水産業、建築業、船舶業、各種荷役など仕様3ツ打(3本撚り)色白長さ(m)200ひも・糸種類ロープ
ボールエンドミル BE
大洋ツール¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO刃数2柄径(Φmm)6表面処理ノンコート
...