カテゴリ

  • 切削工具(131)
  • 物流用品(26)
  • 制御機器(24)
  • バイク部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 農業機械(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 機構部品(8)
  • 自動車純正部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • バイク純正部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「er-22」の検索結果

関連キーワード
292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SERスクレーパ 阪上製作所

    SERスクレーパ

    阪上製作所(9件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
  • のぞき見防止 プライバシー フィルター 11.6インチ ~ 32インチ 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプ メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルター 11.6インチ ~ 32インチ 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプ

    メディアカバーマーケット(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止してプライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。高品質なフィルターを使用しています。干渉膜モアレを防ぐフィルム構造。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。液晶と枠に段差のない「フルフラット画面」の場合は、タブ式取付が困難なため、貼付けシールでの固定が必要です。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚取付両面テープ/スライド式硬度3H透過率(%)70±5取付け方法付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけの簡単装着 / マウンティングタブを利用して、スライドして取り外し可能な状態で装着[ただし、フルフラットな画面タイプ(液晶画面とその周りの部分に段差がないもの)の場合、マウンティングタブを利用して、スライドして取外し可能な状態で装着することが難しく、両面テープでの固定しかできない場合がございます]紫外線遮断率(%)99ブルーライトカット率約45%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • エンプラ回転握り(円筒型) イマオコーポレーション

    エンプラ回転握り(円筒型)

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    タイプ円筒型材質(グリップ)ポリアミドブ材質(シャンク)SUM2色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
  • アースリング ネオフレックス

    アースリング

    ネオフレックス
    309税込340
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーション

    ER・FR・SFR エンプラ回転握り

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • 大形スプレーガン WIDER2(吸上式) アネスト岩田

    大形スプレーガン WIDER2(吸上式)

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
    質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
  • ボールエンドミル EIKO(栄工舎)

    ボールエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
  • チップ 22ER 京セラ

    チップ 22ER

    京セラ
    25,980税込28,578
    1箱(5個)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ 22ER イスカル

    チップ 22ER

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴
  • アルミ薄板(ロール巻) エスコ

    アルミ薄板(ロール巻)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷
  • ボールエンドミル2枚刃 2BE FKD(フクダ精工)

    ボールエンドミル2枚刃 2BE

    FKD(フクダ精工)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
    材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
  • チップ 22ER イスカル

    チップ 22ER

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴
  • ボールエンドミル4枚刃 4BE FKD(フクダ精工)

    ボールエンドミル4枚刃 4BE

    FKD(フクダ精工)
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
    材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
  • 雑用ロープ(ポリエステルスパンロープ) 関西マリーン

    雑用ロープ(ポリエステルスパンロープ)

    関西マリーン
    85,980税込94,578
    1巻(200m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐摩耗、耐薬品にすぐれた、しなやかで柔軟、高強度の合成繊維ロープです。 伸縮の影響が少ないことから汎用性が高く、さまざまな現場で使用されています。 水に沈むため、水中(海中)でも使用できます。 さまざまな太さを取り揃えています。
    用途農業、水産業、建築業、船舶業、各種荷役など仕様3ツ打(3本撚り)長さ(m)200ひも・糸種類ロープ
  • ボールエンドミル BE 大洋ツール

    ボールエンドミル BE

    大洋ツール
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO刃数2柄径(Φmm)6表面処理ノンコート
  • R点字鋲用 穴あけゲージ 日本ハートビル工業

    R点字鋲用 穴あけゲージ

    日本ハートビル工業
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    材質ボンデー鋼板寸法(mm)300×300×0.8工法床にΦ5mm程度の穴をあけ点字鋲裏面・穴に接着剤を適量塗布し、廻しながら差し込みます。
  • チップ 22ER イスカル

    チップ 22ER

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大形スプレーガン WIDER2(重力式) アネスト岩田

    大形スプレーガン WIDER2(重力式)

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
    質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
  • 730-2150mm カメラ用伸縮棒 エスコ

    730-2150mm カメラ用伸縮棒

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    当日出荷
    仕様先端部に可動部品を追加、従来撮れなかった角度でも撮影が可能に窓からのひさしを越えた屋根の撮影に最適180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能質量(g)300段数4段取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4”サイズ(mm)伸長:2150、縮長:730伸縮サイズ(mm)730~2150
  • チップ 22ER イスカル

    チップ 22ER

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ MMT22ER 三菱マテリアル

    チップ MMT22ER

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1セット(5個)ほか
    翌日出荷
    材質VP10MF厚さ(mm)4.64切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴
  • スクレーパ 大阪魂

    スクレーパ

    大阪魂
    7,449税込8,194
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • コーナーラウンディングエンドミル CRE FKD(フクダ精工)

    コーナーラウンディングエンドミル CRE

    FKD(フクダ精工)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    R面取り用のエンドミルです。
    仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
  • 内径溝入れ加工用チップ 京セラ

    内径溝入れ加工用チップ

    京セラ
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途内径溝入れ加工用。材種PR2025
  • 20Ax380mm フレキパイプ(Hiメスアダプター) エスコ

    20Ax380mm フレキパイプ(Hiメスアダプター)

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    仕様呼×全長:20×380mm材質ステンレス
  • 1/4"sq-51x 6mm Frearson ビットソケット エスコ

    1/4"sq-51x 6mm Frearson ビットソケット

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611ER-22
  • 安全増防爆構造エルボ 島田電機

    安全増防爆構造エルボ

    島田電機
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    本品はゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。
    材質(本体)主:鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ材質(カバー)主:鋼板
  • EIAラックケース ERシリーズ タカチ電機工業

    EIAラックケース ERシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    18,900税込20,790
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4寸法W(mm)482.6材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)材質(天板)鋼板SPCC t1.0材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
  • 台形ランナーエンドミル NS(日進工具)

    台形ランナーエンドミル

    NS(日進工具)
    7,398税込8,138
    1本
    翌々日出荷
    金型ランナー専用エンドミルとして設計されています。刃長が短く剛性があります。
    材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角30°R公差(mm)0.2
  • チップ 22ER イスカル

    チップ 22ER

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(5個)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • SERスクレーパ 阪上製作所

    SERスクレーパ

    阪上製作所
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    ロッド用
    材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
  • HPMテーパーボールエンドミル EIKO(栄工舎)

    HPMテーパーボールエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質粉末ハイス刃数2枚刃
  • 農機ゴムクローラー コンバイン(クボタ) 建機Platform

    農機ゴムクローラー コンバイン(クボタ)

    建機Platform
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
    農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認ください
    メーカークボタ農機互換性ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
  • 超硬エンド刃付リーマ(S軸) BCERシリーズ 岡崎精工

    超硬エンド刃付リーマ(S軸) BCERシリーズ

    岡崎精工
    33,980税込37,378
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様。完全止まり穴用リーマで、底面もきれいに加工できます。エンドミルシャンク採用。
  • チップ 22ER イスカル

    チップ 22ER

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    9日以内出荷
    材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴
  • クランプメータ CENTERシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    クランプメータ CENTERシリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • デジタルクランプテスタ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタルクランプテスタ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ポケットサイズのクランプテスタです。 CENTER-222はAC/DC電流が測定できます(※CENTER-221はAC電流のみ測定可能です)。 反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。
    セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書電源1.5V単4電池×2交流電圧(V)200/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)抵抗(Ω)200、精度±(1.9%rdg+3dgt)交流電流(A)200A/600A、精度±(2%rdg+10dgt)クランプ径(Φmm)25使用環境0~40℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)183×50×29導通テストブザー音(≦100Ω)
  • 内径溝入れ加工用チップ GE R/L 京セラ

    内径溝入れ加工用チップ GE R/L

    京セラ
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    SIGEホルダ用内径溝入れ加工用チップです。
    用途内径溝入れ加工用。
  • 超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・ピンカド) TRUSCO

    超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・ピンカド)

    TRUSCO
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷
    使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング