カテゴリ

  • オフィス家具(248)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 切削工具(28)
  • メカニカル部品(17)
  • 制御機器(12)
  • 学童・教育用品(10)
  • バイク部品(9)
  • 測定用品(8)
  • 電気材料(5)
  • 農業機械(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「er-3」の検索結果

関連キーワード
404件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気チェーンブロックエクセルER2形用パーツ KITO(キトー)電気チェーンブロックエクセルER2形用パーツKITO(キトー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
IXIL(イクシル)KAWASAKI ER-6 (09-11) EX650C,D/ER650C,D SLIP ON L3XB-デュアル ラウンドタイプ MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル)KAWASAKI ER-6 (09-11) EX650C,D/ER650C,D SLIP ON L3XB-デュアル ラウンドタイプMAD MAX(マッドマックス)
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
材質ステンレスAISI304長さ(mm)430形状デュアル ラウンド 50mm質量(kg)2タイプL3XコンプリートブラックHTペイント
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
59,980税込65,978特価
1セット(91個)
当日出荷から7日以内出荷
電気トロリMR2形用パーツ KITO(キトー)電気トロリMR2形用パーツKITO(キトー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様電気トロリMR2形および電気トロリ付電気チェーンブロックER2M形用部品
廉価版小型ドリル研磨機 3-13mm用 ファーステック廉価版小型ドリル研磨機 3-13mm用ファーステック
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
汎用性の高いドリル径3.0~13.0mm 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能 中国製です
付属品ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1)質量(kg)8.2径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×285×150電源(単相/V)AC100モーター出力(W)180保証期間1年間ドリル先端角度(°)標準付属:90~135ホイール数研磨:CBN#230(ハイスドリル用)
CS-MTW/TC-ER (CE) タツタ電線CS-MTW/TC-ER (CE)タツタ電線
64,980税込71,478
1巻(100m)ほか
7日以内出荷
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラーPedalboxPro
56,980税込62,678
1セット
8日以内出荷
カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! リモコンは最大4台まで登録可能 Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 ER74シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 ER74シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
99,980税込109,978
1箱(1000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
過熱防止装置 ヤマト科学過熱防止装置ヤマト科学
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
質量(kg)約3.5電源AC100V 50/60Hz 0.5A・3P電源プラグ・ブレーカー無しセンサーK熱電対安全装置ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)電源コード(m)約2外寸法(mm)150×210×155(突起部除く)警報出力a接点 250V 3A温度表示方式デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)
ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC近藤製作所
51,980税込57,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
薄型で開閉ストロークが大きい。薄型高トルクのダブルピストン方式。リニアガイド採用により、耐久性UP。リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。仕様に合わせた豊富なバリエーション。全6サイズ、11種ストローク仕様に合わせお選び下さい。取り付けしやすい正面貫通穴。
シリーズHLC作動方式複動式
電磁比例リリーフ弁 NACHI(不二越)電磁比例リリーフ弁NACHI(不二越)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁接続方式ガスケット取付形
FENDER,FR.*R-33*    61100438010ZB ホンダFENDER,FR.*R-33* 61100438010ZBホンダ
52,980税込58,278
1個
欠品中
エマジンソフトケース BC-03シリーズ ブルークロスエマジンソフトケース BC-03シリーズブルークロス
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
●救急用資器材などの収納に便利です
コレットチャックホルダ タンガロイコレットチャックホルダタンガロイ
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
寸法SSC3寸法DCONMS(mm)32.000寸法DCONNWS(mm)1.00給油方式With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応
フェニックスラック(ウレタン車輪付) TRUSCOフェニックスラック(ウレタン車輪付)TRUSCO
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
ホワイト支柱径(Φmm)31.8
TE Connectivity巻線 抵抗器 3W ±5% 3.3Ω ER74シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity巻線 抵抗器 3W ±5% 3.3Ω ER74シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
66,980税込73,678
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 3.3Ω 定格電力 = 3W 許容差 = ±5% テクノロジー = 巻線 シリーズ = ER74 動作温度 Max = +200℃TE Connectivity ER74 シリーズ 2.5 W 高出力抵抗器です. ER74 シリーズは、 TE Connectivity の高消費電力シリコンコーティング抵抗器製品です。ER74 シリーズは、ほとんどの溶剤に対する耐性があり、丈夫なシリコンコーティングが施されています。コーティングとマーキングには、トリクロロエチレン VG 、 Genklene LV ホット / コールド、フロン TE 、アルクラロン L ホット / コールド、アルクラネ F ホットが使用できます。ER74 抵抗器は、さまざまな産業、制御、医療、コンシューマ用途に適しています。. 定格電力 2.5W (70 ° C) 定格電力: 3 W @ 40 ° C R03-10K の抵抗範囲 最大定格 100V ほとんどの溶剤に耐性があります長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity巻線 抵抗器 3W ±5% 12Ω ER74シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity巻線 抵抗器 3W ±5% 12Ω ER74シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
59,980税込65,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 12Ω 定格電力 = 3W 許容差 = ±5% テクノロジー = 巻線 シリーズ = ER74 動作温度 Max = +200℃TE Connectivity ER74 シリーズ 2.5 W 高出力抵抗器です. ER74 シリーズは、 TE Connectivity の高消費電力シリコンコーティング抵抗器製品です。ER74 シリーズは、ほとんどの溶剤に対する耐性があり、丈夫なシリコンコーティングが施されています。コーティングとマーキングには、トリクロロエチレン VG 、 Genklene LV ホット / コールド、フロン TE 、アルクラロン L ホット / コールド、アルクラネ F ホットが使用できます。ER74 抵抗器は、さまざまな産業、制御、医療、コンシューマ用途に適しています。. 定格電力 2.5W (70 ° C) 定格電力: 3 W @ 40 ° C R03-10K の抵抗範囲 最大定格 100V ほとんどの溶剤に耐性があります長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 330Ω ±5%, ER74330RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 330Ω ±5%, ER74330RJTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
61,980税込68,178
1箱(1000個)
7日以内出荷
シリーズER74定格電力(W)3抵抗(Ω)330許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線最大動作温度(℃)200最小動作温度(℃)-55
ER74silicone wirewound resistor TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ER74silicone wirewound resistorTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
74,980税込82,478
1箱(1000個)
7日以内出荷
巻線 抵抗器 3W 27Ω ±5% 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))巻線 抵抗器 3W 27Ω ±5% 1箱 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
79,980税込87,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity ER74 シリーズ 2.5 W 高出力抵抗器ですER74 シリーズは、TE Connectivity の高消費電力シリコンコーティング抵抗器製品です。ER74 シリーズは、ほとんどの溶剤に対する耐性があり、丈夫なシリコンコーティングが施されています。コーティングとマーキングには、トリクロロエチレン VG、Genklene LV ホット / コールド、フロン TE、アル
仕様●抵抗:27Ω●定格電力:3W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:ER74●温度係数:0 → +60ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7089-13
ER74 silicone wirewound resistor TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ER74 silicone wirewound resistorTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
65,980税込72,578
1箱(1000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
過熱防止装置 TSシリーズ 英語版校正証明書付 ヤマト科学過熱防止装置 TSシリーズ 英語版校正証明書付ヤマト科学
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷から14日以内出荷
運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで、異常過熱を防止します。万一の異常発生時には装置停止と同時に、エラー表示とブザーで異常をお知らせします。設定温度をキーロックできます。
校正証明書一般校正(英語)
自動巻アースリール 日動工業自動巻アースリール日動工業
99,980税込109,978
1台
当日出荷
アース時における作業上の複雑な操作が安全、簡単に。
ワイヤー長さ(m)15質量(kg)4.5ワイヤー径(Φmm)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×71×226使用場所屋内被覆外径(mm)3.35巻取形式自動巻き
アトムズカップリング ERタイプ アトムズアトムズカップリング ERタイプアトムズ
54,980税込60,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
面間が短く、溶接エルボなどの溶接個所の補修に最適なクランプです。締付ボルトが両サイドにあり、二つ割りで使用できます。
用途溶接エルボなどの溶接個所の補修用材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
MXG1シリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁 CKDMXG1シリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁CKD(1件のレビュー)
56,100税込61,710
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
工業用内視鏡 3R(スリーアール)工業用内視鏡3R(スリーアール)
93,980税込103,378
1個
4日以内出荷
クリアな映像で配管内やエンジン部品などの細かい箇所までしっかり確認できます。 また、撮影以外にも観察中の映像を一時的停止できるフリーズ機能搭載。 簡単により正確な点検が可能です。 Φ3.7mm直視のみのフレキシブルケーブル(柔軟に曲がるが手を離すと復元) 本体のボタンひとつで静止画・動画撮影が可能です。 撮影した映像はSDカードに保存され、改めて映像を確認できるため見落としを防ぐことができます。 点検中の映像を一時停止で止めることができるフリーズ機能搭載 IP67の防じん・防水性能
防塵防水性能IP67
ステータ組 KITO(キトー)ステータ組KITO(キトー)
67,980税込74,778
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
オイルレス吸引ポンプ アズワンオイルレス吸引ポンプアズワン
58,900税込64,790
1台
翌々日出荷
付属品トラップ・レギュレーター幅(mm)268質量(kg)4.1kgサイズ268×135×204mm高さ(mm)204奥行(mm)135電圧(V)100コンセント形状3P(変換プラグ無し)コード長さ(m)1.7排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23到達圧力(kPa)12到達真空度(kPa)10.6接続口径(Φmm)8アズワン品番1-6685-31騒音値(dB)(50/60Hz)50吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18/21
ナエラック HARAX(ハラックス)ナエラックHARAX(ハラックス)
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。 収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。
棚間隔(mm)140棚段数(段)8
外径ねじ切チップ マルチ刃 ウィット(WHIT) カーメックス外径ねじ切チップ マルチ刃 ウィット(WHIT)カーメックス
54,980税込60,478
1ケース(10個)
16日以内出荷
勝手使用コーナー数3
外径ねじ切チップ マルチ刃 ユニファイ(UN) カーメックス外径ねじ切チップ マルチ刃 ユニファイ(UN)カーメックス
54,980税込60,478
1ケース(10個)
16日以内出荷
勝手
COVER*YR-6 NH-31* ホンダCOVER*YR-6 NH-31*ホンダ
53,980税込59,378
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
外径ねじ切チップ マルチ刃 UNJ カーメックス外径ねじ切チップ マルチ刃 UNJカーメックス
55,980税込61,578
1ケース(10個)
16日以内出荷
刃数3アンビルAE22Mピッチ範囲(山数/inch)16チップ寸法(mm)22
COVER*R-11NH-31* ホンダCOVER*R-11NH-31*ホンダ
53,980税込59,378
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ INAX(LIXIL)パブリック向けシャワートイレ PAシリーズINAX(LIXIL)
85,980税込94,578
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式主な機能スローダウン便座・脱臭・キレイ便座
ブレーキディスクキット The Groove 208.B470.14 bremboブレーキディスクキット The Groove 208.B470.14brembo
99,980税込109,978
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:208.B470.14ブレーキディスク「The Groove」は、主にネイキッドバイクやカフェレーサー及び、カスタムユーザーに向けて開発された製品です。このブレーキディスクは、アウターローターにはドリルドホールが配列され、ブレーキ性とコントロール性を向上させると同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。インナーベルは、ソリッドメタルから削り出せれ、ブラックアルマイト処理を施した後、機械加工にて溝を掘り込んでいます。またブレーキ性能だけではなく、手作業により施されたブレーキディスクの「ブレンボロゴ」は、唯一無二の特徴的なディスクデザインを実現しています。販売備考:ディスク径:Φ300 二枚セット ZX6R/RR 03-04は純正ディスク径がΦ280の為、装着には別途キャリパー用スペーサーが必要となります。 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-07カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 06-14カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 03-14(RR含)カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00B] 07-09カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-15カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 10-13カワサキ[KAWASAKI] Z750 [ZR750L] 07-14カワサキ[KAWASAKI] Z750R [ZR750N] 11-12厚み:5.5色[カラー]:インナーローター:ブラック材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム仕様:ブラックアノダイズド使用箇所:フロント内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット外径:300製法:インナーベル(CNC削り出し)使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ブラックアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ブラック製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)300入数ディスクローター:左右2枚セット
ブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.14 bremboブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.14brembo
91,980税込101,178
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:208.9737.14ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。販売備考:ディスク径:Φ300 ZX6R/RR 03-04は純正ディスク径がΦ280の為、装着には別途キャリパー用スペーサーが必要となります。 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-07カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 06-14カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 03-14カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00B] 07-09カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-15カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 10-13カワサキ[KAWASAKI] Z750 [ZR750L] 07-14カワサキ[KAWASAKI] Z750R [ZR750N] 11-12厚み:5.5色[カラー]:インナーローター:ゴールド材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム仕様:ゴールドアノダイズド使用箇所:フロント内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット外径:300製法:インナーベル(CNC削り出し)使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ゴールドアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ゴールド製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)300入数ディスクローター:左右2枚セット
Original For Kawasaki Er 6 N - F 2012/16 E3 Homologated Full Exhaust Deeptone Inox GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Kawasaki Er 6 N - F 2012/16 E3 Homologated Full Exhaust Deeptone InoxGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
99,980税込109,978
1個
36日以内出荷
適合車種KAWASAKI ER 6 N-F (2012-2012)
Original For Kawasaki Er 6 N - F 2012/16 E3 Homologated Full Exhaust Satinox GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Kawasaki Er 6 N - F 2012/16 E3 Homologated Full Exhaust SatinoxGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
89,980税込98,978
1個
36日以内出荷
適合車種KAWASAKI ER 6 N-F (2012-2012)
エキゾーストシステム  Kawasaki Er 6 N - F 2005/11 Homologated slip-on exhaust M3 Inox GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Kawasaki Er 6 N - F 2005/11 Homologated slip-on exhaust M3 InoxGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
83,980税込92,378
1個
36日以内出荷