カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • メカニカル部品(1)

「er-80s2」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電波受信ユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電波受信ユニット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    用途ER-80S2・110S5の後付けに適合機種ER-80S2・110S5使用方法1.窓の近くや上階など電波の届きやすい場所へ。2.受信感度のランプが悪いから良いへ。3.良い→受信成功ランプが点滅したら本体へ。質量(g)102寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×65×20
  • タイムカード MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムカード

    MAX(マックス)[事務用品・工具](65件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100枚)
    当日出荷
    カードサイズ(mm)H186×W86
  • タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ用インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合機種ER-80S2・80S2W・110S5・110S5W質量(g)24インク色
  • タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ用インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](19件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。
    トラスコ品番519-8267適合機種ER-180UD、 ER-110S4、ER-80S、ER-120S、ER-110S3、ER-110S3W、ER-110S、ER-110S2質量(g)24インク色
  • チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF) 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF)

    近藤製作所
    75,240税込82,764
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
  • ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK

    近藤製作所
    213,180税込234,498
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)。落下防止仕様を追加。(オプション)
    シリーズHK
  • チャック(エアー駆動) 大把持力チャック CKT・CKU 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 大把持力チャック CKT・CKU

    近藤製作所
    160,930税込177,023
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。高さを低くおさえた省スペース設計。耐切削油センサにも対応。
    繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)(エアー)0.3~0.7
  • ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD

    近藤製作所
    214,035税込235,439
    1個
    16日以内出荷
    楕円ピストンの採用により小型軽量。ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。耐切削油センサにも対応。落下防止仕様を追加。(オプション)
    作動方式複動式
  • ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE

    近藤製作所
    234,080税込257,488
    1個
    16日以内出荷
    ダイレクトドライブ方式の採用により、高把持力を実現。楕円ピストン採用。外側筒状ガイド部スクレーパ構造により耐環境。内側には高剛性のT型スライドガイド。水溶性切削水(エマルジョン系)で耐久試験実施。IP67相当に対応。
    タイプ標準シリーズHHE作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7