カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • 制御機器(1)
絞り込み

「er03-r8f」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形丸形コネクタ E03シリーズ 多治見無線電機小形丸形コネクタ E03シリーズ多治見無線電機
769税込846
1個
当日出荷から93日以内出荷
インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式ネジ結合結線方法ハンダ付け絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.動作繰返し動作:1000回耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm耐衝撃(m/s2)加速度:490使用温度範囲(℃)-25 to +85RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
スムースフィットレバー レッド EAL002R EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー レッド EAL002REFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EAL002R販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 98-99カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C] 91-06カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 06-08カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 06-08カワサキ[KAWASAKI] ZRX400 94-08カワサキ[KAWASAKI] ZZR400 ZX400 90-03カワサキ[KAWASAKI] BALIUS [バリオス] 91-96カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2] 97-06カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 RS [ゼファー750 RS ZR750D] 96-02色[カラー]:レッド(アルマイト)材質[素材]:アルミ型番:EAL002
材質アルミレッド(アルマイト)型番EAL002適合メーカーカワサキ
スムースフィットレバー ゴールド EAL002G EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー ゴールド EAL002GEFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EAL002G販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 98-99カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C] 91-06カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 06-08カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 06-08カワサキ[KAWASAKI] ZRX400 94-08カワサキ[KAWASAKI] ZZR400 ZX400 90-03カワサキ[KAWASAKI] BALIUS [バリオス] 91-96カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2] 97-06カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 RS [ゼファー750 RS ZR750D] 96-02色[カラー]:ゴールド(アルマイト)材質[素材]:アルミ型番:EAL002
材質アルミゴールド(アルマイト)型番EAL002適合メーカーカワサキ
スムースフィットレバー ブラック EAL002K EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー ブラック EAL002KEFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EAL002K販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 98-99カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C] 91-06カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 06-08カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 06-08カワサキ[KAWASAKI] ZRX400 94-08カワサキ[KAWASAKI] ZZR400 ZX400 90-03カワサキ[KAWASAKI] BALIUS [バリオス] 91-96カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2] 97-06カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 RS [ゼファー750 RS ZR750D] 96-02色[カラー]:ブラック(アルマイト)材質[素材]:アルミ型番:EAL002
材質アルミブラック(アルマイト)型番EAL002適合メーカーカワサキ
スムースフィットレバー ブルー EAL002B EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー ブルー EAL002BEFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EAL002B販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 98-99カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C] 91-06カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 06-08カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 06-08カワサキ[KAWASAKI] ZRX400 94-08カワサキ[KAWASAKI] ZZR400 ZX400 90-03カワサキ[KAWASAKI] BALIUS [バリオス] 91-96カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2] 97-06カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 RS [ゼファー750 RS ZR750D] 96-02色[カラー]:ブルー(アルマイト)材質[素材]:アルミ型番:EAL002
材質アルミブルー(アルマイト)型番EAL002適合メーカーカワサキ