カテゴリ
- 切削工具(9)
- コレット(9)
絞り込み
把握径(Φmm)
- 4
- 1(4)
- 1.5(4)
- 2(7)
- 2.5(4)
- 3(9)
- 3.5(4)
- 4.5(4)
- 5(9)
- 5.5(3)
- 6(9)
- 7(8)
- 8(8)
- 9(8)
- 10(8)
- 11(3)
- 12(3)
- 13(3)
- 16(7)
- 22(4)
- 把握径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
- TRUSCO(1)
- ファーステック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「er16」の検索結果

ERコレットシステム ER16コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から翌々日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER11コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER20コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER32コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌々日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER25コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から翌々日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)34質量(g)52規格ER25振れ精度・先端5μm外径(mm)262018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER8コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)13.5質量(g)2.5規格ER8振れ精度・先端5μm外径(mm)8.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム シールドコレットER
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷最大7MPaのクーラント圧に対応しています。芯振れ精度5μmの高精度UP級です。テーパー本体:16°(片角8°)RoHS指令(10物質対応)対応