カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 家電(6)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)

「er17505」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 渦式フローモニター用 電池ユニット 東芝

    渦式フローモニター用 電池ユニット

    東芝(13件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-6236-05適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG種別リチウム電池
  • 塩化チオニルリチウム電池(単3) NEXcell

    塩化チオニルリチウム電池(単3)

    NEXcell(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
    用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源質量(g)20使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)14.5×50.5
  • 塩化チオニルリチウム電池 NEXcell

    塩化チオニルリチウム電池

    NEXcell
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
    用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源質量(g)約21使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)17.5×33.5公称容量(mAh)2100標準放電流(mA)100
  • MELSEC-Qシリーズ用  バッテリ 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ用 バッテリ

    三菱電機(13件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)(初期)3バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
  • 塩化チオニルリチウム電池 NEXcell

    塩化チオニルリチウム電池

    NEXcell
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
    用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源質量(g)10使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)14.5×25.0
  • マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 三菱電機

    マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)

    三菱電機(36件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
    種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
  • プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ適合機種CSシリーズ専用電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
  • 塩化チオニルリチウム電池 大電流タイプ NEXcell

    塩化チオニルリチウム電池 大電流タイプ

    NEXcell
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
    用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6
  • CPU用交換バッテリ 三菱電機

    CPU用交換バッテリ

    三菱電機(64件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
    適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
  • プログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリ omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリ

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    適合機種C20/C120/C500、C20P/C28P/C40P/C60P、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF、C120F/C500F/C1000HF、C500-ASC04、NT31/NT31C/NT631/NT631C、NT30/NT30C、NT610C、NT20M/NT2000M、NT600M
  • R 450-17 GLD [TYPE-R] ER-4N/-6N 09-14/F(ABS不可) GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 450-17 GLD [TYPE-R] ER-4N/-6N 09-14/F(ABS不可)

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
    主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16*ABS不可
  • リチウム乾電池単三形 ENERGIZER(エナジャイザー)

    リチウム乾電池単三形

    ENERGIZER(エナジャイザー)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1台(2本)ほか
    当日出荷
    幅(mm)15高さ(mm)51タイプリチウム乾電池単三形奥行(mm)15使用推奨期限25年
  • 塩化チオニルリチウム電池 NEXcell

    塩化チオニルリチウム電池

    NEXcell
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
    用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6
  • サーボオプション 電池 富士電機

    サーボオプション 電池

    富士電機
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ABS機能使用時のバックアップ用電池です。